カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 溶接用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ParkerTAIYO(58)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- ダイキン工業(5)
- トーダイ(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 東洋技研(3)
- KSフィルター(3)
- brembo(3)
- ミヤコ自動車(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- カナテクス(2)
- TRW(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オルファ(1)
- CKD(1)
- 制研化学工業(1)
- TDK(1)
- バンドー化学(1)
- ブランドをもっと見る
「bb8-2」の検索結果
特価

ペーパータオルボックス
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用![3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416235-130509-02.jpg)
3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]
エスコ¥8,370税込¥9,2071個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-6材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.4取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム![1/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416201-130509-02.jpg)
1/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]
エスコ¥2,340税込¥2,5741個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-2材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム![1/2インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416226-130509-02.jpg)
1/2インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]
エスコ¥5,330税込¥5,8631個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-4材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク600材質(ゴム)ニトリルゴム
8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-10セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9![1インチ ストップ付メモジプラグ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416244-130509-02.jpg)
1インチ ストップ付メモジプラグ[ステンレス]
エスコ¥11,300税込¥12,4301個4日以内出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-8材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.4取付ねじ1inchPT最大締付トルク1200材質(ゴム)ニトリルゴム![3/8インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416217-130509-02.jpg)
3/8インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]
エスコ¥3,240税込¥3,5641個4日以内出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-3材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)7.4取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム





![3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416235-130509-02.jpg)
![1/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416201-130509-02.jpg)
![1/2インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416226-130509-02.jpg)

![1インチ ストップ付メモジプラグ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416244-130509-02.jpg)
![3/8インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416217-130509-02.jpg)