カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(217)
- メディアカバーマーケット(97)
- オカムラ(岡村製作所)(43)
- 大阪魂(14)
- ゴールドメダル(12)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(10)
- OGK技研(10)
- YKK AP(9)
- 日恵製作所(8)
- DiodesZetex(8)
- StarTech.com(7)
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- 三菱電機(5)
- TDK(3)
- 長野計器(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- SHOW UP(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ブランドをもっと見る
「bc-07」の検索結果
特価

7.0mm 絶縁ナットドライバー
エスコ¥4,160税込¥4,5761個翌日出荷エスコ品番EA565BC-7種類電工ドライバー/ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
G 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。エスコ品番EA424BC-7材質軟質架橋ポリエチレン色白長さ(m)2使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA948BC-7A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-7材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)7





![[UCT207]35mm テイクアップ型ユニット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03703384-180827-02.jpg)