カテゴリ
- 作業工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 農具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(853)
- BIGM(丸山製作所)(300)
- メディアカバーマーケット(137)
- オカムラ(岡村製作所)(103)
- 横浜ディスプレイミュージアム(63)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(58)
- YAMAHA(ヤマハ)(47)
- MAZDA(マツダ)(46)
- TOEX(LIXIL)(40)
- 三菱マテリアル(33)
- INAX(LIXIL)(29)
- onsemi(20)
- DiodesZetex(19)
- nexperia(18)
- BIG DAISHOWA(17)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
- CF POSH(16)
- ビー・ブラウンエースクラップ(16)
- ブランドをもっと見る
「bc-8」の検索結果

黄銅丸棒(快削)
エスコ(13件のレビュー)¥1,080~税込¥1,188~1本当日出荷から4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1インチ 中圧用真鍮メネジソケット
エスコ¥9,050税込¥9,9551個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BC-8材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)2.9取付ねじ1inchPT最大締付トルク700材質(ゴム)ニトリルゴム
6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-8材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
8.0mm 絶縁ナットドライバー
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌日出荷エスコ品番EA565BC-8種類電工ドライバー/ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
185mm はさみ・剪定
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷刃の開き幅を2段階に調整可。 安全ストッパー付。エスコ品番EA540BC-8色ホワイト質量(g)135切断能力(Φmm)15材質(刃)高炭素刃物鋼全長×刃長(mm)185×40
EA991BC-52・72用替えノズル
エスコ¥175税込¥1931個翌日出荷用途【EA991BC-52・72用】 替えノズル。材質ポリエチレン質量(g)13ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物
EA991BC-55・75用替えロングノズル
エスコ¥280税込¥3081個翌日出荷用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA948BC-8A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
ワイヤレスイヤホン(カナル型) EA763BCシリーズ
エスコ¥8,670税込¥9,5371個翌日出荷仕様●周波数帯域:20Hz~20,000Hz●連続使用時間:約7.5時間●防塵・防水性能:IPX5●充電時間:イヤホン本体/約2時間 ケース充電/約3.5時間●使用温度範囲:5~40℃●充電温度範囲:5~35℃●重量:約6.9g(イヤホン1個)約60g(充電ケース)●Bluetooth:標準規格 Ver.5.1、Power Class 1●付属品:標準イヤーピース(S/M/L)各2個、低遮音イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース●耳から外れず落ちにくい安心のイヤーフック●汗や雨に強い防水仕様(IPX5)●高磁力ネオジムマグネットによる高音質再生、3つのサウンドモード搭載(NORMAL/BASS/CLEAR)●屋外使用時に便利な、周囲の音が聞こえやすい低遮音イヤーピース付属●左右どちらでも片耳使用可能、ハンズフリー通話が可能なマイクを搭載●イヤホン本体で音声アシスタント機能の起動などの操作が可能●音切れしにくい、安定したワイヤレス接続
ワイヤレスイヤホン(カナル型)
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌日出荷付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。色ブラック質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1本体サイズ(mm)15×45×29充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5口径(mm)6保護対応コンテンツ:SCMS-T方式周波数帯域(Hz)20~20,000防水性IPX4(イヤホン本体)通信距離(m)最大:約10対応コーデックSBC、AAC![[EA809BC-3A用]8mm 替砥石 2本組/チップソー用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62177047-240501-02.jpg)
[EA809BC-3A用]8mm 替砥石 2本組/チップソー用
エスコ¥895税込¥9851組翌日出荷仕様●メーカー:京セラ●型番:6681601●サイズ:8mm●EA809BC-3,3A用替砥石(2本組/チップソー用)
ベンチ 背無/グレー EA956XEシリーズ
エスコ¥33,200~税込¥36,520~1個翌日出荷シックな空間に適したモノトーンカラーの樹脂製ベンチです。サビに強いステンレス製の脚もアクセントとしてデザイン性を高めています。屋外・屋内を問わず使用できるので、洗練された空間作りにお役たていただけます。

























![80mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03465052-180824-02.jpg)







![[EA809BC-3A用]8mm 替砥石 2本組/チップソー用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62177047-240501-02.jpg)