カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(300)
  • メディアカバーマーケット(136)
  • オカムラ(岡村製作所)(100)
  • 三菱マテリアル(33)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(25)
  • BIG DAISHOWA(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
  • CF POSH(16)
  • ゴールドメダル(12)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(10)
  • 萩原(9)
  • プロトティップ(9)
  • Avail(アベイル)(9)
  • nexperia(8)
  • DiodesZetex(8)
  • 大阪魂(8)
  • 三菱(7)
  • DXアンテナ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-8」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • M4-M6 ボードアンカーフィキシングツール エスコ

    M4-M6 ボードアンカーフィキシングツール

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BC-8
  • 1インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ

    1インチ 中圧用真鍮メネジソケット

    エスコ
    9,050税込9,955
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140BC-8材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)2.9取付ねじ1inchPT最大締付トルク700材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-8材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
  • 1/4”sqソケットレンチセット エスコ

    1/4”sqソケットレンチセット

    エスコ
    84,400税込92,840
    1個
    翌日出荷
    セット商品数30点ラチェットハンドル117mm差込角(inch)1/4”
  • 8mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    8mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-8
  • 1”   ホース用プラグ(アルミ製) エスコ

    1” ホース用プラグ(アルミ製)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462BC-8形状プラグ
  • 8.0mm 絶縁ナットドライバー エスコ

    8.0mm 絶縁ナットドライバー

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA565BC-8種類電工ドライバー/ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 185mm はさみ・剪定 エスコ

    185mm はさみ・剪定

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    刃の開き幅を2段階に調整可。 安全ストッパー付。
    エスコ品番EA540BC-8ホワイト質量(g)135切断能力(Φmm)15材質(刃)高炭素刃物鋼全長×刃長(mm)185×40
  • EA991BC-52・72用替えノズル エスコ

    EA991BC-52・72用替えノズル

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    用途【EA991BC-52・72用】 替えノズル。材質ポリエチレン質量(g)13ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物
  • プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコ

    プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)

    エスコ
    65税込72
    1個
    翌日出荷
    【EA991BC-52・72用】替え穴あきジョイント。
    材質PP質量(g)5外径(Φmm)61危険物の類別非危険物
  • M8x 50mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M8x 50mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    490税込539
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-81
  • EA991BC-55・75用替えロングノズル エスコ

    EA991BC-55・75用替えロングノズル

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
  • 450x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    450x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    6,180税込6,798
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-82線径(Φmm)0.1
  • 8本組/5.5-19mm 両口スパナ エスコ

    8本組/5.5-19mm 両口スパナ

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615BC-80商品構成セット品
  • 300x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    300x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    5,120税込5,632
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-81線径(Φmm)0.1
  • M8x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M8x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    680税込748
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-82
  • 80mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ

    80mm[喰付強化型]3本爪プーラー

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500BC-80
  • M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-8A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
  • 900x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    8,530税込9,383
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-83線径(Φmm)0.1
  • 80mm 片目片口スパナ(強力型) エスコ

    80mm 片目片口スパナ(強力型)

    エスコ
    210,000税込231,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-80
  • ワイヤレスイヤホン(カナル型) エスコ

    ワイヤレスイヤホン(カナル型)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    翌日出荷
    付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。
    ブラック質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1本体サイズ(mm)15×45×29充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5口径(mm)6保護対応コンテンツ:SCMS-T方式周波数帯域(Hz)20~20,000防水性IPX4(イヤホン本体)通信距離(m)最大:約10対応コーデックSBC、AAC