カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 電気材料(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(149)
  • onsemi(57)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(21)
  • ニッサン(21)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • Festo(20)
  • StarTech.com(18)
  • 三菱電機(14)
  • ノーブランド(12)
  • アイエス工業所(12)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11)
  • DiodesZetex(11)
  • KEMET(10)
  • TCI(9)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • TRUSCO(6)
  • BEAMS(ビームス)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-100」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド(耐熱性) エスコ結束バンド(耐熱性)エスコ
580税込638
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
1L オイルジョッキ(ふた付) エスコ1L オイルジョッキ(ふた付)エスコ
2,620税込2,882
1個
当日出荷
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)1エスコ品番EA991BC-100A材質ポリエチレン質量(g)131目盛0.25Lを下限として0.5、0.75、1Lノズル長(mm)160危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
熱収縮チューブ エスコ熱収縮チューブエスコ
12,900税込14,190
1袋(5本)
翌日出荷
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105全長(m)1収縮完了温度(℃)70収縮率2:01
プレートラッチ エスコプレートラッチエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
マルチドリル エスコマルチドリルエスコ
1,430税込1,573
1本
翌日出荷
様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
絶縁BOXドライバーセット エスコ絶縁BOXドライバーセットエスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します
寸法(mm)5.5・6.0・7.0・8.0・10・13(6本組)商品構成セット品
強力クランプ (プラスチック製) エスコ強力クランプ (プラスチック製)エスコ
545税込600
1個
翌日出荷
平行につかめます。ボディに強力なバネが入っています。スイベルヘッド付、V字溝があります。
材質【本体・クランプ部分】プラスチック
100mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ100mm[喰付強化型]3本爪プーラーエスコ
20,300税込22,330
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA500BC-100
100mm/#60 刃研ぎ砥石 EA809BC-2A用 エスコ100mm/#60 刃研ぎ砥石 EA809BC-2A用エスコ
920税込1,012
1枚
8日以内出荷
EA809BC-2A用替砥石刃研ぎ砥石替刃(乾式)外周は3mm、内周を2mmにすることで寿命を維持しつつ、柔らかい当たりを実現砥粒と結合材の組合せにより切れ味がアップし、焼けが少ない
仕様●型番:66800011●仕様:替砥石(#60)●砥石サイズ:外径Φ100×内径15mm●材質:セラミック(SE)砥粒●厚み(高さ):3mm●粒度:#60●入数:1枚アズワン品番65-3892-63
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
9,730税込10,703
1本
翌日出荷から8日以内出荷
シャコ万力 EA526SGシリーズ エスコシャコ万力 EA526SGシリーズエスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷から翌々日出荷
バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。