カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(364)
  • メディアカバーマーケット(170)
  • MAZDA(マツダ)(106)
  • オカムラ(岡村製作所)(83)
  • SMC(81)
  • ゴールドメダル(66)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • ニッサン(30)
  • StarTech.com(26)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(21)
  • ホンダ(14)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(12)
  • AUTO-BI(山田辰)(12)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
  • テラモト(8)
  • KENWOOD(8)
  • コガネイ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc05」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコ

    ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)

    エスコ
    6,270税込6,897
    1本
    翌日出荷
    着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
    呼び径(mm)7
  • 替刃(EA540BC-15A用) エスコ

    替刃(EA540BC-15A用)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    サビにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニが付きにくく、サビを防ぎます。 摩耗に強く、耐久性があり、切れ味が持続します。
    用途EA540BC-15A用替刃エスコ品番EA540BC-115材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)96全長×刃長(mm)118×54
  • 500g ガス配管用シール剤 エスコ

    500g ガス配管用シール剤

    エスコ(1件のレビュー)
    3,920税込4,312
    1個
    当日出荷
    アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。
    エスコ品番EA351BC-5使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
  • JIS安全標識板 担架 エスコ

    JIS安全標識板 担架

    エスコ
    1,540税込1,694
    1枚
    当日出荷
    当該情報の明示(指示)に。JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
    仕様●サイズ(mm):450×300×1●表示内容:担架●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷●英文字入
  • ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコ

    ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)

    エスコ
    9,300税込10,230
    1本
    翌日出荷
    着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
    呼び径(mm)7
  • 6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-5材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6
  • M4-M8 ボードアンカーフィキシングツール エスコ

    M4-M8 ボードアンカーフィキシングツール

    エスコ
    7,710税込8,481
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BC-5
  • 3/8"sq ユニバーサルジョイント エスコ

    3/8"sq ユニバーサルジョイント

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BC-5B
  • [UCT205]25mm テイクアップ型ユニット エスコ

    [UCT205]25mm テイクアップ型ユニット

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA966BC-5形状テイクアップ型ユニット
  • 校正標準液 EA776BCシリーズ エスコ

    校正標準液 EA776BCシリーズ

    エスコ
    1,310税込1,441
    1本
    翌日出荷
    容量(mL)約40質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×34×68
  • M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    735税込809
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-5A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
  • [EA814BC-1用] リモコン エスコ

    [EA814BC-1用] リモコン

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●重量(g):63●付属品:L1028乾電池×2個●EA814BC-1用リモコン
  • G 1/2"x1200mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x1200mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-5材質軟質架橋ポリエチレン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • 450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本) エスコ

    450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)

    エスコ
    8,880税込9,768
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA982BC-5A質量(g)935材質(ベルト)ポリエステル
  • 油圧ジャッキ エスコ

    油圧ジャッキ

    エスコ
    22,700税込24,970
    1台
    翌日出荷
  • マルチドリル エスコ

    マルチドリル

    エスコ
    705税込776
    1本
    翌日出荷
    様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
  • 1/4”sqソケットレンチセット エスコ

    1/4”sqソケットレンチセット

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    仕様ユニバーサルジョイントセット商品数13点ラチェットハンドル117mm差込角(inch)1/4
  • 41x 67x153mm キャビネット引出し エスコ

    41x 67x153mm キャビネット引出し

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA661BA-60材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×135×35適合キャビネットEA661BA-6、BB-5、BC-1
  • 銅管エルボ (45°) エスコ

    銅管エルボ (45°)

    エスコ
    8,220税込9,042
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    10個入り。空調機の室内機と室外機を結ぶ冷媒配管に。90°エルボと比べて流体の抵抗が少ない為、スムーズな流れを確保できます。
    材質
  • 22x24mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型) エスコ

    22x24mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)

    エスコ
    9,490税込10,439
    1個
    4日以内出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)22×24全長(mm)230質量(g)220
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
"bc05" エスコ 【通販モノタロウ】