カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(559)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(29)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • IKO(日本トムソン)(63)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • NTN(エヌティーエヌ)(56)
  • SIEMENS(59)
  • SMC(927)
  • StarTech.com(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(436)
  • ゴールドメダル(42)
  • テラモト(35)
  • ホンダ(83)
  • メディアカバーマーケット(305)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(250)
  • 三桂製作所(26)
  • 大阪魂(51)
  • 鈴木ブロンズ継手(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc3」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル G3/4"xG3/4" EA141BCシリーズ エスコ

    ニップル G3/4"xG3/4" EA141BCシリーズ

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●ねじ径:G(PF)3/4"×G(PF)3/4"●用途:圧縮空気、水●使用圧力:2.5MPa
  • Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-27ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    ¥4,600税込¥5,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • 830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製) エスコ

    830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)

    エスコ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    安全フレームで荷崩れを防止します。
    エスコ品番EA520BC-3車輪径(Φmm)100(ゴム車)荷台寸法(幅)(mm)480車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)815フレーム高さ(mm)290フレーム(mm)830×540荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール
  • 結束バンド(耐熱性) エスコ

    結束バンド(耐熱性)

    エスコ
    ¥3,980~税込¥4,378~
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
  • 450x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    450x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,330税込¥5,863
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-32線径(Φmm)0.47
  • 900x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,250税込¥7,975
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-33線径(Φmm)0.47
  • 500-800mm 家具転倒防止ポール(2本) エスコ

    500-800mm 家具転倒防止ポール(2本)

    エスコ
    ¥7,470税込¥8,217
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979BC-3種別つっかえ棒
  • 300x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    300x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,480税込¥4,928
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-31線径(Φmm)0.47
  • [UCT203]17mm テイクアップ型ユニット エスコ

    [UCT203]17mm テイクアップ型ユニット

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA966BC-3形状テイクアップ型ユニット
  • 3/8インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ

    3/8インチ 中圧用真鍮メネジソケット

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140BC-3材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.9取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
  • エプロン(静電) EA355BCシリーズ エスコ

    エプロン(静電) EA355BCシリーズ

    エスコ
    ¥1,590税込¥1,749
    1枚
    翌日出荷
    クリーンウェアの生地として実績のある導電糸が織り込まれた静電対策生地を用いたエプロンです。静電気対策、異物混入対策に必要な作業に好適です。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。
    仕様●サイズ:76×137cm●仕様:ポケット無●材質:ポリエステル(導電糸入)●ネックハンガー式●抵抗値:2.5×10(7)Ω
  • ガス用プラグ/タケノコ(チヨコック) エスコ

    ガス用プラグ/タケノコ(チヨコック)

    エスコ
    ¥895税込¥985
    1個
    翌日出荷
    アポロコックと互換性があります。
    仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
  • JIS安全標識板[いつも職場は整理整頓] エスコ

    JIS安全標識板[いつも職場は整理整頓]

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    当日出荷
    仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983BC-3A材質硬質塩ビ寸法(mm)450×300×1文字内容いつも職場は整理整頓取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
  • アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) エスコ

    アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)

    エスコ
    ¥43,000税込¥47,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA709BC-3
  • 160mm はさみ・園芸用 エスコ

    160mm はさみ・園芸用

    エスコ
    ¥2,270税込¥2,497
    1個
    翌日出荷
    安全ストッパー付。
    エスコ品番EA540BC-3質量(g)82材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)全長×刃長(mm)160×30
  • [14-18mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ

    [14-18mm]軸用スナップリングプライヤー

    エスコ
    ¥4,490税込¥4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590BC-3軸穴種別軸用全長(mm)140種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)14~18
  • 溶接用オーバーオール エスコ

    溶接用オーバーオール

    エスコ
    ¥15,800税込¥17,380
    1着
    翌日出荷
    ケブラー縫製 調整可能なストラップで身体にしっかりフィットします。
  • G 1/2"x 800mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x 800mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    ¥3,270税込¥3,597
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-3材質軟質架橋ポリエチレン色白長さ(m)0.8使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • 1000x3000mm 耐熱作業シート エスコ

    1000x3000mm 耐熱作業シート

    エスコ
    ¥34,600税込¥38,060
    1枚
    翌日出荷
    材質耐炎繊維/アラミド繊維複合素材長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)1.6
  • 3号レール用トロリー単車 エスコ

    3号レール用トロリー単車

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970BC-3吊車単車
  • ヘルメット エアライト/青 エスコ

    ヘルメット エアライト/青

    エスコ
    ¥3,230税込¥3,553
    1個
    翌日出荷
    発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。
    仕様●頭サイズ:53~62cm●カラー:ブルー●材質:ABS樹脂●重量:370g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付
  • 1000x5000mm 耐熱作業シート エスコ

    1000x5000mm 耐熱作業シート

    エスコ
    ¥26,700税込¥29,370
    1枚
    当日出荷
    仕様防火カーテン・遮熱カーテンに最適です、シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます、JIS A 1323 C種適合品材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)0.6耐熱温度(℃)250
  • 10x20mm/3mm軸 軸付砥石(砲弾型/緑) エスコ

    10x20mm/3mm軸 軸付砥石(砲弾型/緑)

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819BC-3A形状砲弾型
  • マルチドリル エスコ

    マルチドリル

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1本
    翌日出荷
    様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
  • エルボ 1個 EA469BCシリーズ エスコ

    エルボ 1個 EA469BCシリーズ

    エスコ
    ¥575税込¥633
    1個
    翌日出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄最高圧力(MPa)1
  • 1000x3000mm 耐熱作業シート エスコ

    1000x3000mm 耐熱作業シート

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1枚
    当日出荷
    仕様防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。JIS A 1323 C種適合品材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)0.6耐熱温度(℃)250
  • 1000x1000mm 耐熱作業シート エスコ

    1000x1000mm 耐熱作業シート

    エスコ
    ¥5,340税込¥5,874
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)厚さ(mm)0.6寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000耐熱温度(℃)250
  • ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコ

    ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)

    エスコ
    ¥7,780税込¥8,558
    1本
    翌日出荷
    着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
    呼び径(mm)7
  • 0-152mm シャコ万力 エスコ

    0-152mm シャコ万力

    エスコ
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA688BC-3材質(本体)スチール種類シャコ万力最大口開き(mm)152アゴの深さ(mm)70
  • 8x 9mm 両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    8x 9mm 両口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅厚さ(mm)5.4寸法(mm)8×9全長(mm)98質量(g)31
  • M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコ

    M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-36材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)31寸法D(Φmm)50寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
  • 36mm 片目片口スパナ(強力型) エスコ

    36mm 片目片口スパナ(強力型)

    エスコ
    ¥29,700税込¥32,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-36
  • 3”   ホース用プラグ(アルミ製) エスコ

    3” ホース用プラグ(アルミ製)

    エスコ
    ¥6,760税込¥7,436
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462BC-30
  • M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥455税込¥501
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-3A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
  • 油圧ジャッキ エスコ

    油圧ジャッキ

    エスコ
    ¥20,200税込¥22,220
    1台
    翌日出荷
  • 熱収縮チューブ エスコ

    熱収縮チューブ

    エスコ
    ¥3,140税込¥3,454
    1袋(5本)
    翌日出荷
    非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
    用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~105全長(m)1収縮完了温度(℃)70収縮率2:01
  • [防水型] 導電率計 エスコ

    [防水型] 導電率計

    エスコ
    ¥23,400税込¥25,740
    1台
    翌日出荷
    寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃質量(g)130電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 6x 7mm 両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    6x 7mm 両口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅厚さ(mm)5.4寸法(mm)6×7全長(mm)92質量(g)22
  • 38x196mm パテナイフ(軟) エスコ

    38x196mm パテナイフ(軟)

    エスコ
    ¥955税込¥1,051
    1個
    翌日出荷
    仕様腰の硬さ:軟材質刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン全長(mm)196刃幅(mm)38