カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 機構部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(558)
  • CF POSH(19)
  • HAKKO(白光)(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(29)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • NTN(エヌティーエヌ)(55)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • StarTech.com(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • ゴールドメダル(42)
  • ゼノア(16)
  • ネグロス電工(11)
  • ホンダ(22)
  • メディアカバーマーケット(304)
  • 三桂製作所(25)
  • 三菱電機(12)
  • 大阪魂(51)
  • 水本機械製作所(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc3」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    ¥4,600税込¥5,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • 830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製) エスコ

    830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)

    エスコ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    安全フレームで荷崩れを防止します。
    エスコ品番EA520BC-3車輪径(Φmm)100(ゴム車)荷台寸法(幅)(mm)480車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)815フレーム高さ(mm)290フレーム(mm)830×540荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール
  • 450x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    450x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,330税込¥5,863
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-32線径(Φmm)0.47
  • 900x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,250税込¥7,975
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-33線径(Φmm)0.47
  • 500-800mm 家具転倒防止ポール(2本) エスコ

    500-800mm 家具転倒防止ポール(2本)

    エスコ
    ¥7,470税込¥8,217
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979BC-3種別つっかえ棒
  • 300x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    300x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,480税込¥4,928
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-31線径(Φmm)0.47
  • [UCT203]17mm テイクアップ型ユニット エスコ

    [UCT203]17mm テイクアップ型ユニット

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA966BC-3形状テイクアップ型ユニット
  • 3/8インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ

    3/8インチ 中圧用真鍮メネジソケット

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140BC-3材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.9取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
  • JIS安全標識板[いつも職場は整理整頓] エスコ

    JIS安全標識板[いつも職場は整理整頓]

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    当日出荷
    仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983BC-3A材質硬質塩ビ寸法(mm)450×300×1文字内容いつも職場は整理整頓取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4箇所
  • アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) エスコ

    アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)

    エスコ
    ¥43,000税込¥47,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA709BC-3
  • 160mm はさみ・園芸用 エスコ

    160mm はさみ・園芸用

    エスコ
    ¥2,270税込¥2,497
    1個
    翌日出荷
    安全ストッパー付。
    エスコ品番EA540BC-3質量(g)82材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)全長×刃長(mm)160×30
  • [14-18mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ

    [14-18mm]軸用スナップリングプライヤー

    エスコ
    ¥4,490税込¥4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590BC-3軸穴種別軸用全長(mm)140種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)14~18
  • G 1/2"x 800mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x 800mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    ¥3,270税込¥3,597
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-3材質軟質架橋ポリエチレン色白長さ(m)0.8使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • 3号レール用トロリー単車 エスコ

    3号レール用トロリー単車

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970BC-3吊車単車
  • 10x20mm/3mm軸 軸付砥石(砲弾型/緑) エスコ

    10x20mm/3mm軸 軸付砥石(砲弾型/緑)

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819BC-3A形状砲弾型
  • ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコ

    ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)

    エスコ
    ¥7,780税込¥8,558
    1本
    翌日出荷
    着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
    呼び径(mm)7
  • 0-152mm シャコ万力 エスコ

    0-152mm シャコ万力

    エスコ
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA688BC-3材質(本体)スチール種類シャコ万力最大口開き(mm)152アゴの深さ(mm)70
  • M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコ

    M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-36材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)31寸法D(Φmm)50寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
  • 36mm 片目片口スパナ(強力型) エスコ

    36mm 片目片口スパナ(強力型)

    エスコ
    ¥29,700税込¥32,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-36
  • 3”   ホース用プラグ(アルミ製) エスコ

    3” ホース用プラグ(アルミ製)

    エスコ
    ¥6,760税込¥7,436
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462BC-30
  • M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥455税込¥501
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-3A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
  • M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコ

    M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,110税込¥5,621
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-38材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
  • M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコ

    M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,910税込¥5,401
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-37材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)30材質(取付部)SUS304
  • 32mmx400g ナイロンソフトハンマー エスコ

    32mmx400g ナイロンソフトハンマー

    エスコ
    ¥5,140税込¥5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA570BC-32全長(mm)280種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 3/8インチx1/2インチ アダプター エスコ

    3/8インチx1/2インチ アダプター

    エスコ
    ¥1,610税込¥1,771
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BC-34差込角(inch)3/8(凹)、1/2(凸)
  • 30ton 油圧ジャッキ エスコ

    30ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    ¥62,800税込¥69,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BC-30ベース斜形ベース最低高さH(mm)240最大揚高(mm)482
  • 3/8x3/4インチニップル エスコ

    3/8x3/4インチニップル

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    翌日出荷
    内側にメッシュ付
    用途水道用/コンプレッサーエアー用エスコ品番EA141BC-36材質スチール亜鉛メッキ形状ニップル質量(g)84対辺(mm)27ねじ径PF3/8inch×PF3/4inch耐圧(MPa)2.5
  • 3L オイルジョッキ(ふた付) エスコ

    3L オイルジョッキ(ふた付)

    エスコ
    ¥3,710税込¥4,081
    1個
    当日出荷
    目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
    エスコ品番EA991BC-300A材質ポリエチレン質量(g)341容量(L)3目盛1Lを下限として0.5Lずつ3Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
  • 32mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    32mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA614BC-32
  • 30mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    30mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA614BC-30
  • ヘルメット用内装 エスコ

    ヘルメット用内装

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    対応ヘルメットEA998BC-1、-2、-3、EA998BB-51、-52、-53、-54、-56、-57、-58、-59、-61、-62、-63、-71~-75 ヘルメットは別売です。
    材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形