カテゴリ

  • 農具(8)
  • 作業工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(815)
  • BIGM(丸山製作所)(331)
  • ニッサン(229)
  • オカムラ(岡村製作所)(141)
  • メディアカバーマーケット(124)
  • MAZDA(マツダ)(81)
  • 鈴木ブロンズ継手(69)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(46)
  • 三菱電機(44)
  • ミニター(31)
  • YAMAHA(ヤマハ)(29)
  • StarTech.com(25)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(23)
  • 三桂製作所(21)
  • 大阪魂(21)
  • CF POSH(20)
  • シンコー(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc4」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険物標識 300x600mm エスコ危険物標識 300x600mmエスコ
2,760税込3,036
1枚
当日出荷から翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
[EA809BC-3A用] 4mm 替砥石 2本組/チェンソー用 エスコ[EA809BC-3A用] 4mm 替砥石 2本組/チェンソー用エスコ
895税込985
1組
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:6681591●サイズ:4mm●EA809BC-3,3A用替砥石(2本組/ソーチェン用)アズワン品番65-3892-64
75mm 圧力計 エスコ75mm 圧力計エスコ
4,600税込5,060
1個
当日出荷から翌日出荷
ブルドン管方式。
外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
[5列6段] パーツキャビネット エスコ[5列6段] パーツキャビネットエスコ(1件のレビュー)
8,680税込9,548
1個
当日出荷
エスコ品番EA661BC-4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150引出し寸法(mm)55×153×41外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285有効内寸法・間口(mm)52有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
195mm はさみ・剪定 エスコ195mm はさみ・剪定エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
安全ストッパー付。
切断能力(Φmm)15エスコ品番EA540BC-4質量(g)160仕上ブラック仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼(マルクエンチ焼入)全長×刃長(mm)195×51
ガス用ソケット/タケノコ(チヨコック) エスコガス用ソケット/タケノコ(チヨコック)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
ロック付き アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mmアズワン品番65-2113-02
オイルジョッキ(ふた付) エスコオイルジョッキ(ふた付)エスコ
8,710税込9,581
1個
翌日出荷
汚染物質の進入を防ぐ為、注ぎ口にはキャップ付。目盛付。本体とノズル先端部にふた付。
仕様【目盛単位】1L材質ポリエチレン内容量(L)7.5ノズル長(mm)234ノズル外径(Φmm)18危険物の類別非危険物
銅管エルボ (45°) エスコ銅管エルボ (45°)エスコ
7,170税込7,887
1パック(10個)
翌日出荷
10個入り。空調機の室内機と室外機を結ぶ冷媒配管に。90°エルボと比べて流体の抵抗が少ない為、スムーズな流れを確保できます。
材質
5 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ5 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-4仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
40x48x50mm/M8 四面マグネットベース エスコ40x48x50mm/M8 四面マグネットベースエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA781BC-4
JIS安全標識板 救急箱 エスコJIS安全標識板 救急箱エスコ
1,540税込1,694
1枚
当日出荷
当該情報の明示(指示)に。JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様●サイズ(mm):450×300×1●表示内容:救急箱●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷●英文字入アズワン品番65-5667-34
G 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付) エスコG 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付)エスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-4長さ(m)1使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
危険物標識 300x600mm エスコ危険物標識 300x600mmエスコ
2,760税込3,036
1枚
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
1/2インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ1/2インチ 中圧用真鍮メネジソケットエスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/2inchPTエスコ品番EA140BC-4使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム
マルチドリル エスコマルチドリルエスコ
705税込776
1本
翌日出荷
様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
エルボ 1個 EA469BCシリーズ エスコエルボ 1個 EA469BCシリーズエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄最高圧力(MPa)1
[EA809BC-3A用]8mm 替砥石 2本組/チップソー用 エスコ[EA809BC-3A用]8mm 替砥石 2本組/チップソー用エスコ
895税込985
1組
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:6681601●サイズ:8mm●EA809BC-3,3A用替砥石(2本組/チップソー用)アズワン品番65-3892-65
300x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製)エスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-41線径(Φmm)0.34
23x26mm 両口スパナ エスコ23x26mm 両口スパナエスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
二面幅(mm)23×26エスコ品番EA615BC-40商品構成単品
耐熱作業シート エスコ耐熱作業シートエスコ
47,800税込52,580
1巻
翌日出荷
JIS A 1323 C種適合品。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。軽量で柔軟性あり。特殊アクリル繊維を焼成炭化させた有機繊維織物です。その生地に難燃シリコン樹脂を片面コーティングしました。材質:特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物 (片面、難燃シリコン樹脂コーティング) 。
厚さ(mm)0.6寸法(mm)1000×10000質量(g)4000耐熱温度(℃)250
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-4A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
熱収縮チューブ エスコ熱収縮チューブエスコ
4,120税込4,532
1袋(5本)
翌日出荷
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105全長(m)1収縮完了温度(℃)70収縮率2:01
剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ エスコ剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズエスコ
6,750税込7,425
1丁
翌日出荷
切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:200mm●刃長:54mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:265g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型アズワン品番65-9263-54
235mm/ 110mm なた(サヤ付) エスコ235mm/ 110mm なた(サヤ付)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
取り回しが容易なショートサイズ。サヤ付。
用途山林の枝打ち、藪払いにエスコ品番EA650BC-45材質(柄部)材質(刃)鍛造鋼全長×刃長(mm)235×110
350mm/ 165mm なた(サヤ付) エスコ350mm/ 165mm なた(サヤ付)エスコ
9,680税込10,648
1個
翌日出荷
サヤ付。
用途山林の枝打ち、藪払いにエスコ品番EA650BC-41材質(柄部)材質(刃)鍛造鋼全長×刃長(mm)350×165
41mm 片目片口スパナ(強力型) エスコ41mm 片目片口スパナ(強力型)エスコ
38,200税込42,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BC-41
1/2x3/4インチニップル エスコ1/2x3/4インチニップルエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
内側にメッシュ付
用途水道用/コンプレッサーエアー用形状ニップル材質スチール亜鉛メッキエスコ品番EA141BC-46質量(g)85対辺(mm)27ねじ径PF1/2inch×PF3/4inch耐圧(MPa)2.5
[20-30mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ[20-30mm]軸用スナップリングプライヤーエスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)20~30エスコ品番EA590BC-4
19x24mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型) エスコ19x24mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)エスコ
7,140税込7,854
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)19×24全長(mm)220質量(g)160
ボードアンカー用フィキシングツール エスコボードアンカー用フィキシングツールエスコ
6,610税込7,271
1個
翌日出荷
少ない力で作業ができます。角度がついていないため、届きにくい箇所に適しています。
長さ(mm)引き:19全長(mm)207質量(g)520最大加工能力(Φmm)8ねじサイズ適合:M4~M8
ノギス エスコノギスエスコ
5,700税込6,270
1個(1個)
翌日出荷
ステンレス製。デプスバー付き。底部固定ねじ付き。木製ケース付き。
材質ステンレス測定範囲(mm)150最小読取値(mm)0.05デプスバージョウ長(mm)40
剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ エスコ剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズエスコ
6,230税込6,853
1丁
翌日出荷
切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:180mm●刃長:48mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:250g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型アズワン品番65-9263-53
350mm/165mm なた(サヤ付) エスコ350mm/165mm なた(サヤ付)エスコ
9,210税込10,131
1個
翌日出荷
サヤ付。
用途山林の枝打ち、藪払いにエスコ品番EA650BC-43材質(柄部)材質(刃)鍛造鋼全長×刃長(mm)350×165
両口スパナ EA615BCシリーズ エスコ両口スパナ EA615BCシリーズエスコ
3,870税込4,257
1本
翌日出荷
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
32x193mm パテナイフ(硬・ベント) エスコ32x193mm パテナイフ(硬・ベント)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様腰の硬さ:硬材質刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン全長(mm)193刃幅(mm)32
剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ エスコ剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズエスコ
7,530税込8,283
1丁
翌日出荷
切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:227mm●刃長:60mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:310g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型アズワン品番65-9263-55
900x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-43線径(Φmm)0.34
450x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-42線径(Φmm)0.34
360mm/ 180mm なた(サヤ付) エスコ360mm/ 180mm なた(サヤ付)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
サヤ付。
用途山林の枝打ち、藪払いにエスコ品番EA650BC-42材質(柄部)材質(刃)鍛造鋼全長×刃長(mm)360×180
46mm 片目片口スパナ(強力型) エスコ46mm 片目片口スパナ(強力型)エスコ
45,000税込49,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BC-46