カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
  • 作業工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(453)
  • オカムラ(岡村製作所)(78)
  • バクマ工業(64)
  • YAMAHA(ヤマハ)(64)
  • EVANS(47)
  • ホンダ(17)
  • 三菱マテリアル(15)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(14)
  • エレコム(13)
  • TRUSCO(13)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • ベクトン・ディッキンソン(12)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 西邦工業(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(8)
  • タンガロイ(7)
  • 伊東電機(7)
  • サンワサプライ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd10」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.5mmx 10m ウレタンホース エスコ6.5mmx 10m ウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
3,570税込3,927
1本
当日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジエスコ品番EA125BD-10材質ウレタン樹脂長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
ウレタンホース エスコウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
24,500税込26,950
1巻
当日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用オレンジ材質ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
100mm 圧力計 エスコ100mm 圧力計エスコ
5,800税込6,380
1個
当日出荷から翌日出荷
ブルドン管方式。
外径(Φmm)100使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
1/4sqxTX10 [ヘックスローブ]ソケット エスコ1/4sqxTX10 [ヘックスローブ]ソケットエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/4サイズT10先端形状ヘックスローブエスコ品番EA611BD-10全長(mm)28質量(g)10対辺(mm)2.7寸法d(mm)11.6寸法L2(mm)16
#450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-42ねじサイズM6×1.0
[折りたたみ式作業台用] フル手すりセット エスコ[折りたたみ式作業台用] フル手すりセットエスコ
108,900税込119,790
1式
当日出荷
仕様手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ作業台は別売です。適合(作業台)EA903BD-28、-29材質アルミ合金製設置寸法・奥行(mm)1116設置寸法・幅(mm)584型番CSDT17A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×1116×32、540×700×32アズワン品番64-2275-07
5/8" x 3/4"  両口スパナ エスコ5/8" x 3/4" 両口スパナエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615BD-10商品構成単品
450x1500mm 懸垂幕[安全第一] エスコ450x1500mm 懸垂幕[安全第一]エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
文字内容安全第一取付方式垂れ幕材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)仕様上下パイプ・ヒモ付、片面印刷エスコ品番EA983BD-10寸法(mm)1500×450
M10x1.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコM10x1.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829BD-10
58x 80x239mm キャビネット引出し エスコ58x 80x239mm キャビネット引出しエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA661BD-10材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×239×58適合キャビネットEA661BD-1
プラダン スミパネル 1500x900x9mm EA911BDシリーズ エスコプラダン スミパネル 1500x900x9mm EA911BDシリーズエスコ
5,030税込5,533
1枚
翌日出荷
水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様●商品名:スミパネル 一般品●厚物中空構造板材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)900厚さ(mm)9ホワイト奥行(mm)1500寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×1500×9アズワン品番65-9307-88
ねじ修正キット (スパークプラグシリンダー用) エスコねじ修正キット (スパークプラグシリンダー用)エスコ
3,130税込3,443
1セット
翌日出荷
タップでねじ山を作り、インサートをねじ込み、アルミ製のプラグねじ込み部を修正することができます。
材質スチール質量(g)100ねじ長さ(mm)9.5、11.1、12.7、19.0タップ長(mm)71.5 (タップ部42)ねじサイズ内側ねじ:14×P1.25、外側ねじ:5/8-18×P1.25六角(mm)タップ六角:5/8” (15.9)適合寸法(mm)プラグねじ:14 (アルミヘッド専用)
M10/ 80mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM10/ 80mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M10×10×80サポートスクリュー:M10×39材質焼入鋼寸法H(mm)8~32寸法A(mm)15寸法B(mm)30寸法C(mm)80
8 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ8 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-10仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
R1・1/4”雄ねじカップリング(中圧用/真鍮) エスコR1・1/4”雄ねじカップリング(中圧用/真鍮)エスコ
9,080税込9,988
1個
翌日出荷
取付ねじR1-1/4”常用圧力(MPa)2材質真鍮仕様オーリング(NBR)中圧型構造バルブレス構造
プラダン (スミパネル) エスコプラダン (スミパネル)エスコ
3,510税込3,861
1枚
翌日出荷
厚物中空構造板。水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。
用途中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に材質ポリプロピレン厚さ(mm)9サイズ(mm)900×900
[折りたたみ式作業台用] フル手すりセット エスコ[折りたたみ式作業台用] フル手すりセットエスコ
108,200税込119,020
1式
当日出荷
仕様手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ作業台は別売です。適合(作業台)EA903BD-26、-27材質アルミ合金製設置寸法・奥行(mm)1116設置寸法・幅(mm)584型番CSDT12A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×1116×32、540×700×32アズワン品番64-2275-06
懸垂幕 エスコ懸垂幕エスコ
9,800税込10,780
1本
翌日出荷
上下パイプ・ひも付。非粘着。片面印刷。全国安全週間及びその準備期間を案内するための布製垂れ幕です。
用途当該情報の明示、啓発に。材質【本体】綿、【パイプ】PVC寸法(mm)1950×700
ボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズ エスコボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズエスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。
材質黄銅(C3771BE)流体冷温水・不凍液・油・エアー最高使用圧力(MPa)-15~70℃/4.2、~150℃/0.5
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
1,060税込1,166特価
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
プラダン スミパネル 1500x900x9mm EA911BDシリーズ エスコプラダン スミパネル 1500x900x9mm EA911BDシリーズエスコ
5,030税込5,533
1枚
翌日出荷
水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様●商品名:スミパネル 一般品●厚物中空構造板材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)900厚さ(mm)9グレー奥行(mm)1500寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×1500×9アズワン品番65-9307-89
[9点] メガネレンチセット(ノンスパーキング) エスコ[9点] メガネレンチセット(ノンスパーキング)エスコ
64,700税込71,170
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・22×24・24×27・30×32(9本組)全長(mm)130~370
EA661BD-1、-10用仕切板 エスコEA661BD-1、-10用仕切板エスコ
1,320税込1,452
1パック(36枚)
当日出荷
エスコ品番EA661BD-1材質外側/スチール、引き出し/樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×360×250、(各引出し)50×80×240仕切板EB661BD-11・36枚入り(別売)、(各引出しは別売の仕切り板で4つに仕切れます)
102mm ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド) エスコ102mm ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579BD-100A
22x24mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング) エスコ22x24mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)エスコ
8,910税込9,801
1個
8日以内出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)22×24全長(mm)310
Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方 エスコRc 1/8" ミニボールバルブ 3方エスコ
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプアズワン品番65-9254-09
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズエスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプアズワン品番65-9254-44RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.25MB)
ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズエスコ
4,250税込4,675
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型アズワン品番65-9254-11
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ エスコニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズエスコ
1,750税込1,925
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-36RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.27MB)
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズエスコ
1,940税込2,134
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコミニボールバルブ EA425BMシリーズエスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61アズワン品番65-9253-93
8本組 電ドルソケットセット エスコ8本組 電ドルソケットセットエスコ
10,300税込11,330
1組
翌日出荷
サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイントアズワン品番67-4718-71
クッション封筒 エスコクッション封筒エスコ
1,700税込1,870
1パック(10枚)
翌日出荷
クラフト紙に間伐材を使用したエアークッション入りの封筒です。封筒とエアークッションは部分的に糊付けされているので容易に分別できます。封筒のとじしろにはあらかじめ両面テープがついているので簡単に封が閉じられます。
ミニボールバルブ EA425BRシリーズ エスコミニボールバルブ EA425BRシリーズエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):101●銅管用リング型のストレートタイプアズワン品番65-9253-98
ミニボールバルブ EA425BRシリーズ エスコミニボールバルブ EA425BRシリーズエスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):147●銅管用リング型のストレートタイプアズワン品番65-9253-99
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92アズワン品番65-9246-80
ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズエスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):293●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型アズワン品番65-9254-12
ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/8"(PT)×G3/8"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):194●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型アズワン品番65-9254-10
ボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズ エスコボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズエスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):200●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1アズワン品番65-9254-05