カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 作業工具(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- ホンダ(1,236)
- ParkerTAIYO(344)
- SMC(187)
- KITO(キトー)(157)
- SAMTEC(143)
- オカムラ(岡村製作所)(118)
- 三菱ふそう(103)
- YAMAHA(ヤマハ)(85)
- 和平フレイズ(50)
- SPARKFUN(47)
- ASUS(エイスース)(40)
- KTC(37)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- PGA(35)
- コクヨ(34)
- NSK(日本精工)(24)
- RS PRO(24)
- 伊藤製作所(粉砕機)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「be2」の検索結果
特価

黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥4,810~税込¥5,291~1個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
エアーブローガン(流量調節付)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個当日出荷本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去取付ねじ【ノズル】G1/8”仕様プラグ付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気![57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151975-260327-02.jpg)
57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ
エスコ¥2,530税込¥2,7831個当日出荷全長(mm)181×57毛丈(mm)44.4径(Φmm)毛先:0.35仕様6列19行エスコ品番EA109BE-2質量(g)280材質(ブラシ部)スチール材質(ハンドル)木製
M8x25mm 雌ねじ ゴムボール
エスコ(7件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷ねじの呼びM8外径(Φmm)25仕様手ざわりがソフトなゴム製です。エスコ品番EA948BE-22材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
8x9.525mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-2仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1820x910x2.5mm 折畳式養生プラダン(20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷折りたためるので、持ち運びに便利です。エスコ品番EA911BE-25形状プラダン寸法(mm)1820×910質量(g)450外寸法・幅(mm)910折りたたみ寸法(mm)368×910×125外寸法・奥行(mm)1820
Φ130mm じょうご(フロートインジケーター付)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷タンクが満タンになるとインジケーターが浮いてくるので、こぼしたり、あふれたりする危険をなくします。口径(Φmm)130材質ポリプロピレンエスコ品番EA992BE-2質量(g)70内径(Φmm)【ノズル先端】26.5構造フィルター構造外径(Φmm)【ノズル先端】31
1/4インチ 中圧用ステンレスメネジソケット
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/4inchPTエスコ品番EA140BE-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム
Rc1/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
1/4インチx13mm 雄ネジステム
エスコ¥430税込¥4731個当日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-24材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)8.5対辺(mm)17有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
1/4インチx10mm 雄ネジステム
エスコ¥430税込¥4731個当日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-23材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)22内径(Φmm)6対辺(mm)14有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
120mm 精密用ピンセット(非磁性スチール製)
エスコ¥8,030税込¥8,8331個翌日出荷非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。材質非磁性ステンレス形状直・鋭寸法(mm)先端幅:0.4、全長:120
M20/200mm サポートスクリュー付クランククランプ
エスコ¥9,430税込¥10,3731個翌日出荷塗装された焼戻し鋼です仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69材質焼入鋼寸法H(mm)43~92寸法A(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)200
ドリルプラグ (ボード・ALC)
エスコ¥3,980税込¥4,3781パック(25本)翌日出荷入数:25本。木ねじ付(4.5×35mm)8mmのヘッド。(+)ドライバー用穴と木ねじ用下穴が兼用です。耐火性。ピッチの大きいネジで素早く簡単に取り付けできます。石こうボード用。下穴径:不要。材質【ねじ】スチール(電気メッキ)全長(mm)37引張強度(kg)8剪断強度(kg)27板厚(mm)【固定】0~9材質(プラグ)亜鉛
75mm アクリル板圧力計
エスコ¥3,790税込¥4,1691個(1個)翌日出荷食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。エスコ品番EA729BE-20ケース形状立型接続口径G3/8”質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~2.0材質(ケース)SPC(黒塗装)使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮ゲージ径(Φmm)75
M20/200mm サポートスクリュー付クランククランプ
エスコ¥9,510税込¥10,4611個翌日出荷塗装された焼戻し鋼です仕様クランプねじ:M20×22×160サポートスクリュー:M20×69材質焼入鋼寸法H(mm)43~92寸法A(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)200
ディーゼルエンジンコンプレッションゲージ
エスコ¥32,500税込¥35,7501組翌々日出荷付属品ストレート45°ホースコネクター全長(mm)550測定範囲(kPa)0~1000psi、0~7000ホース長さ(mm)280最小目盛(kPa)20psi/200ゲージ径(Φmm)90
化学モップ用再生スプレー
エスコ¥1,080税込¥1,1881本翌日出荷化学モップ、化学ダスター用再生液。ガス抜き不要なハンドスプレー式。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料質量(g)586内容量(mL)500液性水性サイズ(mm)98(W)×57(D)×220(H)繰り返し・詰め替え対応![[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662267-260615-02.jpg)
[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。種類ハンドル材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム






![[ L ] ニトリルゴム ロング手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03438504-130510-02.jpg)

![57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151975-260327-02.jpg)
























![0.05-3/8”/13本組[Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091238-260130-02.jpg)









![[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662267-260615-02.jpg)