カテゴリ
- 物流用品(157)
- 油圧機器・油圧ホース(147)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
- オフィス家具(46)
- バイク純正部品(37)
- 制御機器(32)
- 作業工具(22)
- 自動車補修部品(13)
- 切削工具(11)
- メカニカル部品(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- 学童・教育用品(8)
- 電気材料(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 家電(5)
- 自動車純正部品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(155)
- ParkerTAIYO(147)
- SMC(133)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- コクヨ(22)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- KTC(16)
- IDEC(和泉電気)(11)
- 伊藤製作所(粉砕機)(9)
- SPARKFUN(9)
- ホームテイスト(6)
- エスコ(5)
- ラスタバナナ(5)
- 日東工業(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 協和精工(4)
- KMEW(ケイミュー)(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- AMPHENOL(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「be2-1」の検索結果

TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から22日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
エンドレスベルト50
SK11(9件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(2枚)当日出荷用途木、金属の研磨にベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)915寸法(mm)50×915砥材白色アルミナ適合材木、金属
液体ゴム
ユタカメイク(143件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個(70g)ほか当日出荷金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
配管モジュール (KB~)
SMC¥11,980税込¥13,1781袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
エンドミル 焼結 ボールE DBE
協和精工¥73,980~税込¥81,378~1本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工刃数2
絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバー
KTC¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。奥行(mm)20規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)6.3
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
エンドミル 焼結 ボールE BBE
協和精工¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)6材質CBN
PCDボールエンドミル
協和精工¥73,980税込¥81,3781本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工材質PCD全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
化学モップ用再生スプレー
エスコ¥1,080税込¥1,1881本翌日出荷化学モップ、化学ダスター用再生液。ガス抜き不要なハンドスプレー式。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料質量(g)586内容量(mL)500液性水性サイズ(mm)98(W)×57(D)×220(H)繰り返し・詰め替え対応
箱形定盤(工作用B級
大菱計器製作所¥189,800~税込¥208,780~1個7日以内出荷から50日以内出荷一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ 置針付
東日製作所¥169,800~税込¥186,780~1個ほか当日出荷から90日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用1目盛(N・m)50.000最小トルク(N・m)300.00最大トルク(N・m)2800
ベアリング 6208 BEシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
ベアリング 6207 BEシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
ベアリング 6205 BEシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。仕様●内径(mm):25●外径(mm):52●厚み(mm):15●タイプ:両側接触ゴムシール付アズワン品番68-4146-86
ベアリング 6203 BEシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥979税込¥1,0771個8日以内出荷回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
ベアリング 6201 BEシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥749税込¥8241個8日以内出荷回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
ベアリング 6200 BEシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥719税込¥7911個8日以内出荷回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
ベアリング 6204 BEシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
ベアリング 6202 BEシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥849税込¥9341個8日以内出荷回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
ベアリング 6010 BEシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
水道・ガス管用ビーバーダイヘッド 自動 BE1/2”-1”
アサダ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷自動切上ダイヘッド。用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置ですトラスコ品番852-0513適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5質量(kg)3.8サイズ1/2-1アズワン品番64-6748-01
...