カテゴリ

  • 作業工具(81)
  • 研磨材(26)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 測定用品(22)
  • 溶接用品(21)
  • 手袋(16)
  • 安全標識(14)
  • 物流用品(13)
  • 建築金物(12)
  • 防犯用品(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 機構部品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(6,917)
  • SMC(4,718)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,129)
  • MAZDA(マツダ)(530)
  • INAX(LIXIL)(448)
  • シーピー化成(369)
  • ParkerTAIYO(351)
  • INFINEON(271)
  • Festo(232)
  • ホンダ(230)
  • VISHAY(204)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(173)
  • 三菱ふそう(156)
  • TOSTEM(LIXIL)(142)
  • イトーキ(141)
  • Panasonic(パナソニック)(136)
  • 常磐精工(124)
  • KTM(122)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf」の検索結果

特価
本日1月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替 刃(EA338BF用/1枚) エスコ替 刃(EA338BF用/1枚)エスコ
8,950税込9,845
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338BF-1
[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ エスコ[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズエスコ
8,400税込9,240
1セット
翌日出荷
六角軸内蔵部が空洞になっているため、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
仕様●<セット内容>●サイズ:3/16"・1/4"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"●軸長:70~80mm●ナットドライバー7本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。アズワン品番65-9264-74
[EA705BF-2,-4,-5用] 替センサー エスコ[EA705BF-2,-4,-5用] 替センサーエスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA705BF-6
ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ6mm●重量(g):82●銅管用フレアー式アズワン品番65-9253-79
ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R3/8"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ10mm●重量(g):115●銅管用フレアー式アズワン品番65-9253-81
手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン) EA354BFシリーズ エスコ手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン) EA354BFシリーズエスコ
2,300税込2,530
1双
翌日出荷
特殊カーボンを練り混み、導電性を付与した手袋です。帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。シワ状の表面加工で滑り止め効果と柔軟性を発揮します。
仕様●サイズ:S●全長(mm):260●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):74●材質:表面/ポリウレタン 裏地/綿100%、導電繊維●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●耐溶剤●裏地付アズワン品番65-9251-04
[EA705BF-5用] 替フィルター(10個) エスコ[EA705BF-5用] 替フィルター(10個)エスコ
2,500税込2,750
1パック(10個)
翌日出荷
[EA705BF-5用]のセンサ用フィルタです。
仕様替フィルター適合本体EA705BF-5
[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ エスコ[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズエスコ
10,900税込11,990
1セット
翌日出荷
六角軸内部が空洞になっているため、ボルト中心部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
仕様●<セット内容>●サイズ:5.5・6.0・7.0・8.0・10.0mm●軸長:70~80mm●ナットドライバー5本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。アズワン品番65-9264-73
[EA705BF-11用] 替フィルター(10個) エスコ[EA705BF-11用] 替フィルター(10個)エスコ
3,390税込3,729
1パック(10個)
翌日出荷
[EA705BF-11用]のセンサ用フィルタです。
仕様替フィルター適合本体EA705BF-11
クロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズ エスコクロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズエスコ
1,370税込1,507
1個
3日以内出荷
ツメ折れ防止カバー付、2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル、隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ、より線仕様
リークチェック (EA705BF-11,-12用) エスコリークチェック (EA705BF-11,-12用)エスコ
1,610税込1,771
1個(1個)
8日以内出荷
質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×52危険物の類別非危険物
ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ8mm●重量(g):85●銅管用フレアー式アズワン品番65-9253-80
手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン) EA354BFシリーズ エスコ手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン) EA354BFシリーズエスコ
2,300税込2,530
1双
翌日出荷
特殊カーボンを練り混み、導電性を付与した手袋です。帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。シワ状の表面加工で滑り止め効果と柔軟性を発揮します。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):260●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):81●材質:表面/ポリウレタン 裏地/綿100%、導電繊維●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●耐溶剤●裏地付アズワン品番65-9251-05
2000x2150mm 溶接作業フェンス エスコ2000x2150mm 溶接作業フェンスエスコ
21,800税込23,980
1個
3日以内出荷
溶接作業用フェンス枠のみです。 キャスター付 フィルムはEA334BF-1Y、EA334BF-1Gをご使用下さい。 単体ではご使用いただけません。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 作業をよく確認したい現場ではイエロー(EA334BF-1Y) 大量のアーク光が発生する現場ではダークグリーン(EA334BF-1G) パイプとジョイントを組合せて固定するだけで、誰でも簡単に組み立てられます。 パイプの構造は、鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆してあり、内面には防錆塗装を施してあります。
仕様●材質:内側/鉄、コーティング材/塩ビ ジョイント/プラスチック●サイズ:2000×520×2150(H)mm●重量:6.2kgアズワン品番68-1810-56
熱収縮チューブセット(黒/100ピース) エスコ熱収縮チューブセット(黒/100ピース)エスコ(1件のレビュー)
2,030税込2,233
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BF-100
[M/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ[M/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)エスコ
3,500税込3,850
1双
当日出荷
材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45全長(mm)330ブラックサイズM質量(g)92アズワン品番64-2206-98
[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)エスコ
3,500税込3,850
1双
当日出荷
材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45全長(mm)330ブラックサイズL質量(g)96アズワン品番64-2206-99
19 x177mm パーツブラシ エスコ19 x177mm パーツブラシエスコ(5件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA109BF-30材質(ブラシ部)馬毛
9.5 x152mm パーツブラシ(馬毛/3本) エスコ9.5 x152mm パーツブラシ(馬毛/3本)エスコ(3件のレビュー)
110税込121
1個
当日出荷
エスコ品番EA109BF-33
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
2,240税込2,464特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ウレタンホース エスコウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
8,520税込9,372
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用オレンジ材質ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
12.7x152mm パーツブラシ(馬毛/3本) エスコ12.7x152mm パーツブラシ(馬毛/3本)エスコ(2件のレビュー)
120税込132
1個
当日出荷
エスコ品番EA109BF-34
230g カセットガス・トリプルミックス エスコ230g カセットガス・トリプルミックスエスコ(1件のレビュー)
765税込842
1個
当日出荷
旧EA913FA-5用ガスボンベ
取付方式ねじ込み式エスコ品番EA913BF-10
[S/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ[S/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)エスコ
3,500税込3,850
1双
当日出荷
材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45全長(mm)330ブラックサイズS質量(g)92アズワン品番64-7840-72
900x1800mm 当て布団(すべリ止め付) エスコ900x1800mm 当て布団(すべリ止め付)エスコ(4件のレビュー)
3,330税込3,663
1個
当日出荷
裏面にノンスリップ加工を施しており、滑りにくくなっています。 脚立の下に敷いても滑りにくいです。 建具やキッチンに掛けてもずれ落ちにくいです。
エスコ品番EA911BF-11長さ(mm)900幅(mm)1800厚さ(mm)約5材質(表面/裏面)不織布/(ノンスリップ部)PVC
12.3x33.2mm カン座(ステンレス製/2個) エスコ12.3x33.2mm カン座(ステンレス製/2個)エスコ
140税込154
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BF-21穴径(Φmm)5
14.0x39.1mm カン座(ステンレス製/2個) エスコ14.0x39.1mm カン座(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1セット(2個組)
当日出荷
エスコ品番EA638BF-22
消火器表示蓄光ステッカー(消火器) エスコ消火器表示蓄光ステッカー(消火器)エスコ
770税込847
1枚
当日出荷
粘着
仕様●サイズ(mm):240×80●表示内容:消火器●材質:蓄光ステッカーアズワン品番65-2303-66
234mm/7.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具 エスコ234mm/7.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具エスコ
5,230税込5,753
1個
当日出荷
エスコ品番EA781BF-33
430gカセットガス・トリプルミックス エスコ430gカセットガス・トリプルミックスエスコ(2件のレビュー)
880税込968
1個
当日出荷
仕様プロパンガス・イソブタンガス・ノルマルブタンガス配合のパワーガス仕様寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×150内容量(g)430
100x51x790mm/370gf  ハンドマグネット エスコ100x51x790mm/370gf ハンドマグネットエスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
エスコ品番EA781BF-47
3/8"sq5.5x6mm蝶ねじソケット エスコ3/8"sq5.5x6mm蝶ねじソケットエスコ
2,510税込2,761
1個
当日出荷
2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8”寸法(mm)5.5×6全長(mm)32外径(mm)21
2000x2150mm 溶接作業フェンス エスコ2000x2150mm 溶接作業フェンスエスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
EA334BF-1Y、BF-1G用フレーム
仕様●サイズ(m):2×0.52×2.15(H)アズワン品番68-1810-58
電ドルソケット(ショート) エスコ電ドルソケット(ショート)エスコ
3,160税込3,476
1セット(5本)
当日出荷
ソケットホルダー付 6ポイント 各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。 18Vインパクトドライバー対応 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
仕様●対辺(mm):8・10・12・13・14(5本組み)●六角シャンク:1/4”●重量:165g●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2155-51
スタンド付チェーンパイプバイス エスコスタンド付チェーンパイプバイスエスコ
69,000税込75,900
1個
当日出荷
仕様3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付材質FCD450質量(kg)19.6能力パイプ:6A~150A(1/8”~6”)テーブル高さ(mm)815
Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用) エスコΦ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)エスコ(1件のレビュー)
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75
消火器標識 エスコ消火器標識エスコ
990税込1,089
1枚
当日出荷
片面印刷 JIS規格標識
消火器具標識(消火栓) エスコ消火器具標識(消火栓)エスコ
1,090税込1,199
1枚
当日出荷から翌日出荷
2.0ton 油圧ジャッキ エスコ2.0ton 油圧ジャッキエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
揚高(mm)181~344
100x51x320mm/370gf  ハンドマグネット エスコ100x51x320mm/370gf ハンドマグネットエスコ
4,050税込4,455
1個
当日出荷
エスコ品番EA781BF-46