カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(62)
  • ParkerTAIYO(53)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • KITZ(キッツ)(14)
  • KANA(片山チエン)(12)
  • バンドー化学(11)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • 椿本チエイン(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • SIEMENS(6)
  • イノック(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • 協育歯車(4)
  • CKD(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-20」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
8,770税込9,647特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ウレタンホース エスコウレタンホースエスコ(1件のレビュー)
15,700税込17,270
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用オレンジ材質ウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
890税込979
1セット(10個)
翌日出荷
2”  ホース用カップリング(アルミ製) エスコ2” ホース用カップリング(アルミ製)エスコ
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462BF-20
ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ6mm●重量(g):82●銅管用フレアー式アズワン品番65-9253-79
20 ton 油圧ジャッキ エスコ20 ton 油圧ジャッキエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
揚高(mm)242~452
ハンドマグネット エスコハンドマグネットエスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
鉄やスチールの削りくず、欠片や小さな部品等を素早く安全に回収。人が接触するリスクを最小限に抑え、安全衛生対策に最適。軽量、耐久性に優れ錆びにくい。磁力を解除するクイックリリースハンドル付き。
仕様吸着能力:6.35(kgf)全長(mm)900質量(g)725径(Φmm)円盤:70グリップ長さ(mm)130パイプ径(Φmm)吸着:25.4材質(シャフト)アルミ
2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル) エスコ2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル)エスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
M20/160mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコM20/160mm サポートスクリュー付ステップクランプエスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M20×20×160サポートスクリュー:M20×69材質焼入鋼寸法H(mm)16~77寸法A(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)160
先曲ラジオペンチ エスコ先曲ラジオペンチエスコ
3,530税込3,883
1丁
翌日出荷
先端60°ベンド。狭い所に便利な先曲がりタイプ。
寸法C(mm)C51寸法F(°)60
200mm ペンチ(チタン合金製) エスコ200mm ペンチ(チタン合金製)エスコ
77,000税込84,700
1丁
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)290呼び長さ(mm)200アズワン品番64-7865-94
2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン) エスコ2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)エスコ
31,500税込34,650
1セット
翌日出荷
紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
ダークグリーン仕様【フィルム】難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BF-20G寸法(mm)2000×520×2150(H)材質(フレーム)内側:鉄、コーティング材:塩ビ、ジョイント:プラスチック関連資料(0.53MB)
2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色) エスコ2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)エスコ
31,500税込34,650
1セット
翌日出荷
紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
イエロー仕様【フィルム】難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BF-20Y寸法(mm)2000×520×2150(H)材質(フレーム)内側:鉄、コーティング材:塩ビ、ジョイント:プラスチック
200mm/24mm モンキーレンチ(チタン合金製) エスコ200mm/24mm モンキーレンチ(チタン合金製)エスコ
72,900税込80,190
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)170口幅(mm)24呼び長さ(mm)200アズワン品番64-7865-47
200mm 3本爪プーラー エスコ200mm 3本爪プーラーエスコ
47,400税込52,140
1個
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):150質量(kg)4.28引張強度3t最大径(Φmm)200アズワン品番64-2213-54
溶接作業フェンスセット エスコ溶接作業フェンスセットエスコ
31,500税込34,650
1セット
3日以内出荷
紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンをお使いください。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
材質(シート)塩化ビニールフィルム色(シート)ブルー全光線透過率(%)33
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
2,870税込3,157
1組(3枚)
翌日出荷
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷から8日以内出荷
LANケーブル中継アダプター(屋外用) エスコLANケーブル中継アダプター(屋外用)エスコ
3,380税込3,718
1個
8日以内出荷
屋外用LANケーブル(EA764BF-110/-130)と、すき間用LANケーブル(EA764BF-200)を中継するのに最適です。
仕様カテゴリー5e準拠エスコ品番EA764BM-6セット内容RJ45中継コネクタ2個、簡易防水テープ2個寸法(mm)(コネクタ)14.7×29.8×16.3(H)テープ長さ(mm)500(簡易防水)
s-260-20特集