カテゴリ
- 手袋(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 研磨材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(497)
- YAMAHA(ヤマハ)(131)
- INAX(LIXIL)(42)
- プラス[家具](26)
- Lovato(24)
- コクヨ(23)
- 三ツ星ベルト(23)
- CKD(21)
- SIEMENS(19)
- プロトブレンボ(18)
- ビー・ブラウンエースクラップ(17)
- MAZDA(マツダ)(16)
- アルトコーポレーション(15)
- KITZ(キッツ)(15)
- PISCO(ピスコ)(14)
- 松永製作所 (車椅子)(14)
- ニッサン(11)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- ブランドをもっと見る
「bf-4」の検索結果
特価

軸付砥石(6mm軸)(PA)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷から翌日出荷酸化クロムが添加された淡紅色のコランダム結晶。 高い靭性と破砕性を持ち併せています。適合【素材】合金工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼軸径(Φmm)6粒度#120砥粒淡紅色アルミナ質研磨剤
1750x2400mm 当て布団
エスコ¥5,720税込¥6,2921個翌日出荷運搬作業等の商品保護に。 伸縮自在のキルティング製当て布団。 筒状になっていますので、どんな形でも簡単に梱包できます。エスコ品番EA911BF-4A材質本体:ナイロン、中ゴム:12コール(約10.5mm幅)長さ(mm)1400幅(mm)2000~4000厚さ(mm)約4色(縁)赤
160mm はさみ・クラフト(ステンレス製)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷手が疲れにくいソフトグリップ。エスコ品番EA540BF-4材質ステンレス全長(mm)160質量(g)45刃長(mm)40刃形直刃繰り返し・詰め替え対応
2.4-4.4m ファイバーグラスハンドル(伸縮型)
エスコ¥9,480税込¥10,4281本当日出荷仕様快適な滑り止めゴム製ハンドグリップ付き質量(g)1670長さ(m)2.4~4.4ねじ径(inch)(先端)3/4”Acme
ノズルテスター (ディーゼルエンジン用)
エスコ¥38,000税込¥41,8001個翌日出荷ディーゼルエンジン用。ディーゼルエンジン車の噴射ノズルの噴射開始圧力、噴射角度の状態を測定。付属品高圧パイプ:M14(メス)×M14(メス)、高圧パイプ:M14(メス)×M12(メス)材質アルミニウム合金質量(kg)4測定範囲(MPa)0~60タンク容量(L)1サイズ(mm)160×100×380最小目盛(MPa)1ゲージ径(Φmm)88加圧力(MPa)60
46mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
エスコ¥33,300税込¥36,6301個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)46全長(mm)370
41mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)41全長(mm)340
軸付砥石(6mm軸)(A)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷軸付砥石(6mm軸)(A)適合【素材】アルミニウム、ステンレス鋼、一般鋼軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#60高さ(mm)13砥粒褐色アルミナ質研磨剤
手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン製)
エスコ¥2,300税込¥2,5301双翌日出荷裏地付 耐油性、耐溶剤があります。 特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。 帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。 静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):224●中指長さ(mm):76●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維![[M/260mm] 手袋・静電・耐溶剤 ポリウレタン製 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141494-250902-02.jpg)
[M/260mm] 手袋・静電・耐溶剤 ポリウレタン製
エスコ¥2,300税込¥2,5301双翌日出荷耐油性、耐溶剤があります。特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。仕様●サイズ:M●全長(mm):260●掌周り(mm):218●中指長さ(mm):76●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●材質:表面/ポリウレタン裏地/綿100%+導電繊維●裏地付
手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン) EA354BFシリーズ
エスコ¥2,300税込¥2,5301双翌日出荷。特殊カーボンを練り混み、導電性を付与した手袋です。帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。シワ状の表面加工で滑り止め効果と柔軟性を発揮します。仕様●サイズ:S●全長(mm):260●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):74●材質:表面/ポリウレタン 裏地/綿100%、導電繊維●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●耐溶剤●裏地付
1400x2000mm 当て布団
エスコ¥18,600税込¥20,4601個翌日出荷運搬作業等の商品保護に。エスコ品番EA911BF-41A材質綿+ポリエステル混紡長さ(mm)1400幅(mm)2000厚さ(mm)約10
手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン) EA354BFシリーズ
エスコ¥2,300税込¥2,5301双翌日出荷特殊カーボンを練り混み、導電性を付与した手袋です。帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。シワ状の表面加工で滑り止め効果と柔軟性を発揮します。仕様●サイズ:LL●全長(mm):260●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):81●材質:表面/ポリウレタン 裏地/綿100%、導電繊維●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●耐溶剤●裏地付




















![[M/260mm] 手袋・静電・耐溶剤 ポリウレタン製 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141494-250902-02.jpg)