カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 農具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(226)
  • ニッサン(153)
  • 椿本チエイン(127)
  • オカムラ(岡村製作所)(96)
  • YAMAHA(ヤマハ)(69)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • SIEMENS(29)
  • SCHMERSAL(25)
  • ホンダ(22)
  • 神東塗料(15)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(13)
  • CKD(11)
  • 三桂製作所(9)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • ナイキ(7)
  • 富士電機(7)
  • オンザブルー(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bg-003」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA338BG-3用] カッター替刃 エスコ[EA338BG-3用] カッター替刃エスコ
3,710税込4,081
1枚
翌日出荷
EA338BG-3用替刃
仕様●入数:1枚●材質:ステンレス鋼アズワン品番65-2114-63
交換用柄 エスコ交換用柄エスコ
3,070税込3,377
1本
翌日出荷
【EA650BG-3、-3B、-10用】交換柄。
材質樫材寸法(mm)36×26×1050 (H)質量(g)815
500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪) エスコ500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
171,400税込188,540
1組
当日出荷
仕様3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500BG-250質量(kg)10.35アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-67入数3本組
400mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪) エスコ400mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
121,500税込133,650
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500BG-250質量(kg)7.85アーム長さ(mm)400アズワン品番64-2213-66入数3本組
300mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪) エスコ300mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
109,000税込119,900
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500BG-250質量(kg)4.27アーム長さ(mm)300アズワン品番64-2213-65入数3本組
200mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪) エスコ200mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
86,900税込95,590
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500BG-250質量(kg)5.44アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-64入数3本組
300mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪) エスコ300mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
63,400税込69,740
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500BG-160、EA500BG-200質量(kg)3.75アーム長さ(mm)300アズワン品番64-2213-63入数3本組
150mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪) エスコ150mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
52,600税込57,860
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500BG-160、EA500BG-200質量(kg)2.03アーム長さ(mm)150アズワン品番64-2213-62入数3本組
200mm [EA500BG- 90/120用]アーム(3本組/薄爪) エスコ200mm [EA500BG- 90/120用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
35,800税込39,380
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500BG-90、EA500BG-120質量(kg)1.62アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-60入数3本組
250mm [EA500BG- 90/120用]アーム(3本組/薄爪) エスコ250mm [EA500BG- 90/120用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
42,600税込46,860
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500BG-90、EA500BG-120質量(kg)2.18アーム長さ(mm)250アズワン品番64-2213-61入数3本組
100mm [EA500BG- 90/120用]アーム(3本組/薄爪) エスコ100mm [EA500BG- 90/120用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
28,200税込31,020
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500BG-90、EA500BG-120質量(kg)0.85アーム長さ(mm)100アズワン品番64-2213-59入数3本組
[1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ[1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドルエスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1200~3600エスコ品番EA928BD-360質量(g)920種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
プラダン用コーナー エスコプラダン用コーナーエスコ(1件のレビュー)
230税込253
1個(4個)
当日出荷から翌日出荷
W×W用。下穴目印用の穴付き。リブ付。
材質PP形状プラダン寸法(mm)70×70入数(個)4
[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドルエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドルエスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
種類ハンドル材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
1.9-3.6m/2段 アルミハンドル エスコ1.9-3.6m/2段 アルミハンドルエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-360A寸法(mm)1900~3600質量(g)650段数2段高さ(m)(作業)5.1繰り返し・詰め替え対応
1.3-2.4m/2段 アルミハンドル エスコ1.3-2.4m/2段 アルミハンドルエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-240A寸法(mm)1300~2400質量(g)450段数2段高さ(m)(作業)3.9繰り返し・詰め替え対応
1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ1.0-1.8m/2段 アルミハンドルエスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
0.6-1.2m/2段 アルミハンドル エスコ0.6-1.2m/2段 アルミハンドルエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-120A寸法(mm)600~1200質量(g)240段数2段高さ(m)(作業)2.7繰り返し・詰め替え対応
[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドルエスコ
8,230税込9,053
1個
翌日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドルエスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
3.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ3.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
1,290税込1,419
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BG-3関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ75mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ(3件のレビュー)
8,530税込9,383
1個
当日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525BG-3
クールボディシート エスコクールボディシートエスコ
3,240税込3,564
1個(200枚)
翌日出荷
入数:200枚。作業後の体、首元などのふきとりに。極冷-4℃。極厚シートなのでゴシゴシ拭いても破れにくいです。富士山の水を使用しています。プロ仕様の大容量サイズ。日本製。成分:水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿酸、PPG-4、セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料。
仕様詰替用質量(kg)1.69シートサイズ(mm)140×300
AC250V/20A コネクターボディー(接地3P) エスコAC250V/20A コネクターボディー(接地3P)エスコ
1個
取扱停止中
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250Vエスコ品番EA940BG-3形状平刃関連資料図面(0.25MB)
#100/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#100/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-3
154mm 2又サオ(#100火口付) エスコ154mm 2又サオ(#100火口付)エスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属)エスコ品番EA300M-2材質真鍮全長(mm)154質量(g)79ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
95x1050mm 巾広鍬 エスコ95x1050mm 巾広鍬エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA650BG-3
135x1050mm 巾広鍬 エスコ135x1050mm 巾広鍬エスコ
6,640税込7,304
1個
翌日出荷
エスコ品番EA650BG-3B
x10/22.8mm  ポケットルーペ エスコx10/22.8mm ポケットルーペエスコ
6,610税込7,271
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756BG-3
軸付砥石 エスコ軸付砥石エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
Rc 3/8”  電動式ボールバルブ(AC100V) エスコRc 3/8” 電動式ボールバルブ(AC100V)エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
バルブ種類ボールバルブエスコ品番EA470BG-3
3/8インチ PTユニオン エスコ3/8インチ PTユニオンエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA469BG-3
210mm はさみ・植木 エスコ210mm はさみ・植木エスコ
5,790税込6,369
1個
翌日出荷
エスコ品番EA540BG-3質量(g)210仕上磨き仕上材質(刃)高炭素刃物鋼(マルクエンチ焼入)全長×刃長(mm)210×55
179mm [黒]強化ナイロン取手 エスコ179mm [黒]強化ナイロン取手エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
六角穴付ボルト(M8)を使用して取付けて下さい。(下穴8.5mm)
材質ガラス繊維強化ナイロン6エスコ品番EA948BG-3寸法L(mm)204寸法H(mm)50寸法M(mm)179
[L] 手袋(薄手・耐溶剤・ポリウレタン製/5双) エスコ[L] 手袋(薄手・耐溶剤・ポリウレタン製/5双)エスコ
7,470税込8,217
1袋(5双)
翌日出荷
耐油、耐溶剤性。 裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。
用途印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などにサイズL全長(cm)30材質ポリウレタンエスコ品番EA354BG-3厚さ(mm)0.2入数(双)5関連資料RoHS(0.04MB) SDS(0.06MB)
3/8インチ 中圧用ステンレスオネジソケット エスコ3/8インチ 中圧用ステンレスオネジソケットエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/8inchPTエスコ品番EA140BG-3使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
19,500税込21,450
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ショートサイズ熔接器 エスコショートサイズ熔接器エスコ(1件のレビュー)
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
3.2tonx3.0m レバーホイスト エスコ3.2tonx3.0m レバーホイストエスコ
61,100税込67,210
1台
翌日出荷
仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg使用荷重(t)3.2ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×1アズワン品番64-7988-44巻取長さ(m)最大3.0