カテゴリ

  • 溶接用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(211)
  • オカムラ(岡村製作所)(80)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • 椿本チエイン(58)
  • 三桂製作所(49)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • 神東塗料(43)
  • ニッサン(41)
  • Festo(22)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • 象印マホービン(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • オーム電機(17)
  • 三共製作所(11)
  • LEC(レック)(10)
  • アース製薬(10)
  • SIEMENS(10)
  • ホンダ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bg-4」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラダンケース用取手 エスコプラダンケース用取手エスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個(10個)
当日出荷
材質PP形状プラダン寸法(mm)87×23取付穴(mm)91×27入数(個)10
プラダンケース用袋取手 エスコプラダンケース用袋取手エスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個(2個)
当日出荷
用途プラダンケース用。材質PP形状プラダン寸法(mm)115×41.5取付穴(mm)91×31入数(個)2
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
435税込479
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
1030x760mm安全掲示板(緑色) エスコ1030x760mm安全掲示板(緑色)エスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)仕様A4用紙横×6枚タイプ付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙寸法(mm)1030×760
プラダン用コーナー エスコプラダン用コーナーエスコ(1件のレビュー)
520税込572
1個(4個)
当日出荷から翌日出荷
W×W用。下穴目印用の穴付き。リブ付。
材質PP形状プラダン寸法(mm)70×70入数(個)4
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) エスコM6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)エスコ
9,840税込10,824
1個
当日出荷
4本セット。
セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
1030x760mm安全掲示板(青色) エスコ1030x760mm安全掲示板(青色)エスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)仕様A4用紙横×6枚タイプ付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙寸法(mm)1030×760
1030x760mm安全掲示板(黄色) エスコ1030x760mm安全掲示板(黄色)エスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)仕様A4用紙横×6枚タイプ付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙寸法(mm)1030×760
ステンレス管用ユーボルト エスコステンレス管用ユーボルトエスコ
520税込572
1個
当日出荷から翌日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BG-4関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
Rc 1/2”  電動式ボールバルブ(AC100V) エスコRc 1/2” 電動式ボールバルブ(AC100V)エスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470BG-4バルブ種類ボールバルブ
1/2インチ 中圧用ステンレスオネジソケット エスコ1/2インチ 中圧用ステンレスオネジソケットエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/2inchPTエスコ品番EA140BG-4使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク600材質(ゴム)ニトリルゴム
#140/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#140/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
899税込989特価
1個
当日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-4
電機ディスクグラインダーセット エスコ電機ディスクグラインダーセットエスコ
20,400税込22,440
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)270×56×60(H)質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.2電圧(V)AC100消費電力(W)800スイッチスライド式回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1160コード長さ(m)2.5(2心)モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
[角形]LED作業灯(車載用) エスコ[角形]LED作業灯(車載用)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム電線仕様ゴムケーブル照射角度(°)60
x15/22.8mm  ポケットルーペ エスコx15/22.8mm ポケットルーペエスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
エスコ品番EA756BG-4
軸付砥石 エスコ軸付砥石エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
ダストプラグ(アルミ製) エスコダストプラグ(アルミ製)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
150mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪) エスコ150mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
52,600税込57,860
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500BG-160、EA500BG-200質量(kg)2.03アーム長さ(mm)150アズワン品番64-2213-62入数3本組
1/2インチ PTユニオン エスコ1/2インチ PTユニオンエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA469BG-4
[LL] 手袋(薄手・耐溶剤・ポリウレタン製/5双) エスコ[LL] 手袋(薄手・耐溶剤・ポリウレタン製/5双)エスコ
7,470税込8,217
1袋(5双)
翌日出荷
耐油、耐溶剤性。 裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。
用途印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などにサイズLL全長(cm)30材質ポリウレタンエスコ品番EA354BG-4厚さ(mm)0.2入数(双)5関連資料RoHS(0.04MB) SDS(0.06MB)
210x1350mm 草かき鍬 エスコ210x1350mm 草かき鍬エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
鋼付きで切れ味に優れています。 ビニールサック付。
用途草削りや土掘りに全長(mm)1350エスコ品番EA650BG-43材質刃:刃物鋼、柄:木質量(g)890先端寸法(mm)210(刃渡り)×122
2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)エスコ
6,290税込6,919
1個
8日以内出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-4材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)4エア量(L/min)145
電機ディスクグラインダーセット エスコ電機ディスクグラインダーセットエスコ
19,500税込21,450
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)258×56×60(H)質量(kg)1.6(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.0電圧(V)AC100消費電力(W)780スイッチスナップ式回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5(2心)モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
[EA481BG-2用] フィルター(5個) エスコ[EA481BG-2用] フィルター(5個)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA481BG-10
クールボディシート エスコクールボディシートエスコ
3,240税込3,564
1個(200枚)
翌日出荷
入数:200枚。作業後の体、首元などのふきとりに。極冷-4℃。極厚シートなのでゴシゴシ拭いても破れにくいです。富士山の水を使用しています。プロ仕様の大容量サイズ。日本製。成分:水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿酸、PPG-4、セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料。
仕様詰替用質量(kg)1.69シートサイズ(mm)140×300
83.5mm L型サオ(#140火口付) エスコ83.5mm L型サオ(#140火口付)エスコ
6,220税込6,842
1個
翌日出荷
用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)エスコ品番EA300M-1材質真鍮全長(mm)83.5質量(g)38ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
26,000税込28,600
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ショートサイズ熔接器 エスコショートサイズ熔接器エスコ(1件のレビュー)
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ2火口バーナー[プロパン・サンソ]エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスプロパンガス・酸素用エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)