カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(82)
  • IKO(日本トムソン)(62)
  • 三菱電機(41)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • ケナメタル(18)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 貝印(11)
  • ワルター(11)
  • タニタ(9)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(9)
  • アズワン(7)
  • 東芝ライテック(7)
  • 千代田通商(6)
  • KENWOOD(6)
  • エフ・アール・シー(6)
  • ULVAC(アルバック)(5)
  • CKD(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh-20」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付ゴム砥石 エスコ軸付ゴム砥石エスコ
605税込666
1個
当日出荷から翌日出荷
形状円筒型
2インチ PTニップル エスコ2インチ PTニップルエスコ
1,750税込1,925
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469BH-20
ダストプラグ(アルミ製) エスコダストプラグ(アルミ製)エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
Rc  2”  電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス) エスコRc 2” 電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス)エスコ
81,300税込89,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470BH-20バルブ種類ボールバルブ
R 2インチ 雄ネジステム エスコR 2インチ 雄ネジステムエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-20材質ナイロン形状ステム径(Φmm)51(タケノコ)
3/8"DR/T20x38mm [TORX]ビットソケット エスコ3/8"DR/T20x38mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT20差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-39
1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色) エスコ1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)エスコ
25,200税込27,720
1セット
当日出荷
EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BH-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(グリーン) エスコ1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(グリーン)エスコ
25,200税込27,720
1セット
当日出荷
EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BH-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1
80mm パテベラ(荒くし目型/プラスチック製) エスコ80mm パテベラ(荒くし目型/プラスチック製)エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
プラスチック製で軽く持ちやすい。
用途壁、セラミック・鉄タイルに材質プラスチック全長(mm)182刃幅(mm)76刃先形状V型(荒くし目)アズワン品番64-2232-25
鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ鋼管用Uボルト[ステンレス]エスコ
2,490税込2,739
1個(5個)
翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
80mm パテベラ(細くし型/プラスチック製) エスコ80mm パテベラ(細くし型/プラスチック製)エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
プラスチック製で軽く持ちやすい。
用途ゴムやプラスチック材に材質プラスチック全長(mm)180刃幅(mm)79刃先形状スクエア型(細くし目)アズワン品番64-2232-26
200mm固定ネジ付スライドプーラー エスコ200mm固定ネジ付スライドプーラーエスコ
70,400税込77,440
1個
翌日出荷から8日以内出荷
R 3/8”xR 1/4” 異径ニップル エスコR 3/8”xR 1/4” 異径ニップルエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-203
R 3/4”xR 3/8” 異径ニップル エスコR 3/4”xR 3/8” 異径ニップルエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-206A
R 1/2”xR 3/8” 異径ニップル エスコR 1/2”xR 3/8” 異径ニップルエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-204B
R 3/4”xR 1/2” 異径ニップル エスコR 3/4”xR 1/2” 異径ニップルエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-206B
R 1/2”xR 1/4” 異径ニップル エスコR 1/2”xR 1/4” 異径ニップルエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-204A
溶接作業フェンスセット エスコ溶接作業フェンスセットエスコ
25,200税込27,720
1セット
3日以内出荷
紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンをお使いください。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
色(シート)ブルー全光線透過率(%)33
[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
壁直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)7.8適合品番EA983AX-11サイズ(mm)1393×25×500
[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)5.1適合品番EA983AX-11、-12サイズ(mm)1393×202×25
[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約750mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.4適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×756
[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.2適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×506
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
35,600税込39,160
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.7電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.055サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL111-3211
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
39,700税込43,670
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623
[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
5,160税込5,676
1個
欠品中
天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.6適合品番EA983AX-6、-7サイズ(mm)750×150×25
[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドルエスコ
8,230税込9,053
1個
翌日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドルエスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ1.0-1.8m/2段 アルミハンドルエスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
[1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ[1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドルエスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1200~3600エスコ品番EA928BD-360質量(g)920種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドルエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドルエスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
種類ハンドル材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
1.9-3.6m/2段 アルミハンドル エスコ1.9-3.6m/2段 アルミハンドルエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-360A寸法(mm)1900~3600質量(g)650段数2段高さ(m)(作業)5.1繰り返し・詰め替え対応
1.3-2.4m/2段 アルミハンドル エスコ1.3-2.4m/2段 アルミハンドルエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-240A寸法(mm)1300~2400質量(g)450段数2段高さ(m)(作業)3.9繰り返し・詰め替え対応
0.6-1.2m/2段 アルミハンドル エスコ0.6-1.2m/2段 アルミハンドルエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-120A寸法(mm)600~1200質量(g)240段数2段高さ(m)(作業)2.7繰り返し・詰め替え対応
200mm [EA500BH-250用] アーム(3本組) エスコ200mm [EA500BH-250用] アーム(3本組)エスコ
73,300税込80,630
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500BH-250質量(kg)4.94アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-74入数3本組
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
19,500税込21,450
1本
翌日出荷