カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業工具(7)
  • 電気材料(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(127)
  • SMC(98)
  • IKO(日本トムソン)(42)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(21)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • CKD(17)
  • ワルター(16)
  • ムラテックKDS(15)
  • ケナメタル(14)
  • スバル(14)
  • マルゼン[厨房機器](12)
  • 千代田通商(11)
  • 渡辺電機工業(10)
  • トヨスチール(トヨセット)(8)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • エイト(7)
  • ホンダ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh10」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製クレセント エスコ

    ステンレス製クレセント

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951BH-10材質SUS304
  • 90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製) エスコ

    90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA650BH-10材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130柄長さ(mm)約415
  • 3mm x 8m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    3mm x 8m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-101
  • 3mm x 8m 熱収縮チューブ(赤) エスコ

    3mm x 8m 熱収縮チューブ(赤)

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-105
  • 熱収縮チューブ エスコ

    熱収縮チューブ

    エスコ
    860税込946
    1本
    翌日出荷
    電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に。110℃の加熱で50%収縮(直径)します。燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験)準拠品。RoHS対応品。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125収縮率(%)50(2:1)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
  • 3mm x 8m 熱収縮チューブ(白) エスコ

    3mm x 8m 熱収縮チューブ(白)

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BH-102
  • R 1インチ 雄ネジステム エスコ

    R 1インチ 雄ネジステム

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BH-10材質ナイロン形状ステム径(Φmm)24(タケノコ)
  • Rc  1”  電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス) エスコ

    Rc 1” 電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス)

    エスコ
    39,200税込43,120
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470BH-10バルブ種類ボールバルブ
  • 3/8"DR/T10x38mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T10x38mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT10差込角(inch)3/8
  • 軸付ゴム砥石 エスコ

    軸付ゴム砥石

    エスコ
    375税込413
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状円筒型
  • 34.5mmステム型カップリング(中圧用/真鍮) エスコ

    34.5mmステム型カップリング(中圧用/真鍮)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)材質真鍮中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2タケノコ径(Φmm)34.5
  • 3/8"DR/ T9x50mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/ T9x50mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)50サイズT9差込角(inch)3/8"
  • 102x212mm パテナイフ(ステンレス製) エスコ

    102x212mm パテナイフ(ステンレス製)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    仕様腰の硬さ:軟材質刃:ステンレス、柄:ポリスチレン全長(mm)212刃幅(mm)102
  • Rc 3/8”xR 3/4” ブッシング エスコ

    Rc 3/8”xR 3/4” ブッシング

    エスコ
    680税込748
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BH-106A形状ブッシング
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    25,200税込27,720
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • 10.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    10.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    3,090税込3,399
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品
  • SDSプラスドリルビット エスコ

    SDSプラスドリルビット

    エスコ
    8,640税込9,504
    1セット(4本)
    翌日出荷
    SDSプラスシャンク 対応被削材:強化コンクリート・人工石・自然石
    仕様●セット内容:5.0×110mm・6.0×110mm・8.0×110mm・6.0×160mm・8.0×160mm・10.0×160mm・12.0×160mm●有効長(mm):5.0×110mm:45mm6.0×110mm:46mm8.0×110mm:45mm6.0×160mm:95mm8.0×160mm:94mm10.0×160mm:95mm12.0×160mm:85mm
  • ニップル 1個 EA469BHシリーズ エスコ

    ニップル 1個 EA469BHシリーズ

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄最高圧力(MPa)1
  • Rc 1/8”xR 1/4” ブッシング エスコ

    Rc 1/8”xR 1/4” ブッシング

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-102形状ブッシング
  • 64mm センターパンチクランプ(SUS201/5本) エスコ

    64mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463BH-10
  • #450/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #450/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BH-10使用ガスプロパン・天然ガス
  • [SDSプラス]ドリルビット エスコ

    [SDSプラス]ドリルビット

    エスコ
    1,190税込1,309
    1本
    翌日出荷
    SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
    全長(mm)160被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。有効長(mm)100刃先(mm)径:10.0
  • Rc 1/4”xR 1/2” ブッシング エスコ

    Rc 1/4”xR 1/2” ブッシング

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-104A形状ブッシング
  • Rc 1/2”xR 3/4” ブッシング エスコ

    Rc 1/2”xR 3/4” ブッシング

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-106B形状ブッシング
  • Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング エスコ

    Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BH-103B形状ブッシング
  • Rc 3/8”xR 1/2” ブッシング エスコ

    Rc 3/8”xR 1/2” ブッシング

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-104B形状ブッシング
  • Rc 1/8”xR 3/8” ブッシング エスコ

    Rc 1/8”xR 3/8” ブッシング

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-103A形状ブッシング
  • [SDSプラス]ドリルビット エスコ

    [SDSプラス]ドリルビット

    エスコ
    1,380税込1,518
    1本
    翌日出荷
    SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
  • AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付 エスコ

    AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付

    エスコ
    15,100税込16,610
    1台
    翌日出荷
    個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
    仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付
  • 2.5-4.2mm/8本組 六角軸ドリル(HSS) エスコ

    2.5-4.2mm/8本組 六角軸ドリル(HSS)

    エスコ
    9,750税込10,725
    1個
    翌日出荷
    用途鉄、鋼、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材等、幅広く対応材質HSS(ハイス)寸法(mm)2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.2入数8本六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 100mmラチェット式クランプ エスコ

    100mmラチェット式クランプ

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
    材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)242レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)100口深(mm)88
  • 100A ステンレス鋼管用Uボルト エスコ

    100A ステンレス鋼管用Uボルト

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA440BH-100
  • [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    5,730税込6,303
    1個
    翌日出荷
    B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約750mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.4適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×756エコロジー商品省エネ
  • [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    5,350税込5,885
    1個
    翌日出荷
    B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.2適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×506エコロジー商品省エネ
  • 5m 延長ケーブル エスコ

    5m 延長ケーブル

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    当日出荷
    注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
    仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷
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
"bh10" エスコ 【通販モノタロウ】