カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 電気材料(4)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 溶接用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KITO(キトー)(119)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(21)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- CKD(17)
- ワルター(16)
- ムラテックKDS(15)
- ケナメタル(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- 渡辺電機工業(10)
- 千代田通商(8)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- エイト(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- エフ・アール・シー(6)
- ULVAC(アルバック)(5)
- 岩田製作所(5)
- TRUSCO(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- ブランドをもっと見る
「bh10」の検索結果

90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)
エスコ¥1,300税込¥1,4301個当日出荷エスコ品番EA650BH-10材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130柄長さ(mm)約415
34.5mmステム型カップリング(中圧用/真鍮)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷仕様オーリング(NBR)材質真鍮型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2タケノコ径(Φmm)34.5![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286775-260624-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビット
エスコ¥1,190税込¥1,3091本翌日出荷SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。全長(mm)160被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。有効長(mm)100刃先(mm)径:10.0![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビット
エスコ¥1,380~税込¥1,518~1本翌日出荷SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
100mmラチェット式クランプ
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)242レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)100口深(mm)88![[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274035-251027-02.jpg)
[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート
エスコ¥5,730税込¥6,3031個翌日出荷B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約750mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.4適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×756エコロジー商品省エネ![[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274026-251027-02.jpg)
[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート
エスコ¥5,350税込¥5,8851個翌日出荷B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.2適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×506エコロジー商品省エネ

















![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286775-260624-02.jpg)





![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)


![[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274035-251027-02.jpg)
![[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274026-251027-02.jpg)