カテゴリ

  • 物流用品(23)
  • 作業工具(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • Thermo Fisher Scientific(294)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(163)
  • ホンダ(144)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(135)
  • SPARKFUN(99)
  • 三菱ふそう(95)
  • BIORAD(90)
  • メディアカバーマーケット(89)
  • RS PRO(88)
  • KEMET(81)
  • BMBio(76)
  • フエニックス・コンタクト(74)
  • ビーエム機器(68)
  • バイオクラフト(67)
  • 花王(56)
  • biocision(56)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(55)
  • Simport(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bio」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200x300mm クロス(錆取り&防錆) エスコ

    200x300mm クロス(錆取り&防錆)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。 従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。 あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。 防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。 電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。 その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。 ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
    成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤エスコ品番EA929BA-1寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)危険物の類別非危険物
  • 43g 錆取り剤 エスコ

    43g 錆取り剤

    エスコ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    コスルだけで、赤サビ・コビリつき汚れが落とせます。 消しゴムのような使い勝手です。
    エスコ品番EA922JC-3寸法(mm)15×25×75(L)危険物の類別非危険物
  • 自動車用錆取剤 エスコ

    自動車用錆取剤

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    鉄・ステンレス・アルミに付着した錆を素材を傷めずに強力洗浄。 塗装面やプラスチック素材を傷めにくい中性タイプ。 化学作用でボディやホイールに付着した鉄粉を部品を痛めること無く溶解・除去。 低臭タイプ。 PRTR非該当。
    用途自動車ボディ・アルミホイールの鉄粉除去エスコ品番EA922AB-19A内容量(L)4液性中性外観無色液体(低臭タイプ)危険物の類別非危険物
  • 2.0L 錆転換剤 エスコ

    2.0L 錆転換剤

    エスコ
    34,800税込38,280
    1個
    翌日出荷
    防錆、塗装等の施工に適した下地を形成します。
    用途赤錆の発生している鋼類、ケレン等できない赤錆部分にエスコ品番EA920AL-10乳白色危険物の類別非危険物
  • 75mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-181材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
  • キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ

    キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 75mmキャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    75mmキャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)90A×B(mm)70×47
  • 75mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
  • 100mm キャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-172材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)27ストッパーなし特性静音
  • 75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-186材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
  • 100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-187材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27軸長(mm)25特性静音
  • パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ エスコ

    パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減。透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現。安定性を高めるグリッド。主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:。▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x。▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)。▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e。▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmer。シーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
    仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
  • ドーリー(微音キャスター付) エスコ

    ドーリー(微音キャスター付)

    エスコ
    20,300税込22,330
    1台
    翌日出荷
    ワンタッチでロック・アンロックが可能です。固定車2輪(後輪)を一度にロックできます。走行時の騒音を大幅にダウンした台車です。早朝、夜間の作業、オフィス、店舗内での作業台車としてご利用いただけます。キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅ダウンしました。キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。室内・夜間での走行も騒音が少なく、周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。微音キャスター。
  • 65mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    65mmキャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×58
  • 75mm キャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-142材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)27全高(mm)93ストッパーなし特性静音
  • 65mmキャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    65mmキャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80耐荷重(kg)40A×B(mm)70×47
  • 75mm キャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    75mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-141材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)25全高(mm)93特性静音
  • 100mm キャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-171材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
  • 125mm キャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    125mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-151材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)165耐荷重(kg)150特性静音
  • 150mm キャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    150mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    3,460税込3,806
    1個
    翌日出荷
    仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-157材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)190ストッパーなし特性静音
  • 125mm キャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    翌日出荷
    仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-156材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)165ストッパーなし特性静音
  • 150mm キャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    150mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-152材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)190耐荷重(kg)160特性静音
  • 75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ

    75mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様自在ストッパー有材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパーA×B(mm)70×58
  • 75mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-143材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)27全高(mm)93耐荷重(kg)60ストッパー回転ストッパー特性静音
  • 65mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ

    65mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様自在ストッパー有材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパー回転ストッパーA×B(mm)70×58
  • 150mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付) エスコ

    150mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-162材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)190耐荷重(kg)110ストッパー回転ストッパー特性静音
  • 100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-173材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー特性静音
  • 125mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-161材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)165耐荷重(kg)110ストッパー回転ストッパー特性静音
  • (+)ビット(Bi Torsion) エスコ

    (+)ビット(Bi Torsion)

    エスコ
    380税込418
    1本
    翌日出荷
    丈夫な造りで、一般用途向け。トーション形状でトルクピークを軽減。摩耗を抑えて、ビットの使用寿命を伸ばします。
  • (+)ビット(Bi Torsion) エスコ

    (+)ビット(Bi Torsion)

    エスコ
    380税込418
    1本
    翌日出荷
    丈夫な造りで、一般用途向け。トーション形状でトルクピークを軽減。摩耗を抑えて、ビットの使用寿命を伸ばします。
  • ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion) エスコ

    ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1本
    翌日出荷
    ダイヤモンドコーティングによりカムアウトを防止します。力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。Bi Torsion仕様。
  • ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion) エスコ

    ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1本
    翌日出荷
    ダイヤモンドコーティングによりカムアウトを防止します。力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。Bi Torsion仕様。
  • TORXビット(Bi Torsion) エスコ

    TORXビット(Bi Torsion)

    エスコ
    675税込743
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
  • TORXビット(Bi Torsion) エスコ

    TORXビット(Bi Torsion)

    エスコ
    675税込743
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
  • ポジドライブビット(Bi Torsion) エスコ

    ポジドライブビット(Bi Torsion)

    エスコ
    625税込688
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
  • [ポジドライブ・(-)]ダイヤモンド付ビットセット(Bi Torsion) エスコ

    [ポジドライブ・(-)]ダイヤモンド付ビットセット(Bi Torsion)

    エスコ
    4,880税込5,368
    1セット
    翌日出荷
    ダイヤモンドコーティング。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。Bi Torsion仕様。
  • 29本組 ビットセット(Bi-Torsion) エスコ

    29本組 ビットセット(Bi-Torsion)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1組
    翌日出荷
    クイックリリース。
    仕様ビット六角シャンク:1/4"ビット全長(mm)25
  • ポジドライブビット(Bi Torsion) エスコ

    ポジドライブビット(Bi Torsion)

    エスコ
    625税込688
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
  • 60本組 ビットセット(Bi-Torsion) エスコ

    60本組 ビットセット(Bi-Torsion)

    エスコ
    19,400税込21,340
    1組
    翌日出荷
    クイックリリース。
  • 4本組[+]ドライバービットセット(Bi-Torsion) エスコ

    4本組[+]ドライバービットセット(Bi-Torsion)

    エスコ
    2,470税込2,717
    1個
    翌日出荷
    セット内容(+)ビット【4本組】 ・六角シャンク両頭機能片頭