カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • メディアカバーマーケット(71)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(44)
  • ハリケーン(31)
  • DAYTONA(デイトナ)(28)
  • af(旭風防)(28)
  • MAD MAX(マッドマックス)(27)
  • イマオコーポレーション(20)
  • TAKEGAWA(武川)(18)
  • BAUHAUS(マツ六)(18)
  • ヤマモトレーシング(18)
  • SP忠男(15)
  • KIJIMA(キジマ)(10)
  • KITACO(8)
  • KTC(7)
  • ユーエイキャスター(7)
  • U-KANAYA(7)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • omron(オムロン)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bj2」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遮熱ヘルメット(通気孔付) エスコ

    遮熱ヘルメット(通気孔付)

    エスコ
    6,370税込7,007
    1個
    翌日出荷
    厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。二重構造で雨水の浸入を防ぎ、通気孔付で頭部のムレを抑えます。また、突起物の侵入もガードします。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。直射日光を反射し、ヘルメット内の温度上昇を抑制する「遮熱加工」を施したヘルメットです。エアライト+遮熱加工で熱中症対策に最適です。建設業労働災害防止協会推奨品。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)
    材質本体:ABS ひさし:ポリカーボネート本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー質量(g)435シリーズエアライト頭囲(cm)53~63
  • 1/4インチ 中圧用タケノコ型ソケット エスコ

    1/4インチ 中圧用タケノコ型ソケット

    エスコ
    3,660税込4,026
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    ソケットorプラグソケット径(Φmm)9(タケノコ)
  • 回転台付バイス エスコ

    回転台付バイス

    エスコ
    35,100税込38,610
    1個
    翌日出荷
    360°回転ベース。耐久性に優れたダクタイル鋳鉄製ボディ。溝付ジョーで対象物をしっかり固定します。取り付け穴×3個付き。
    種類ベンチバイス材質(本体)鋳造鉄
  • 2.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    2.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BJ-2最低高さH(mm)180最大揚高(mm)345
  • 防水型コネクター エスコ

    防水型コネクター

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    種類ボディ形状平刃
  • M5/ 90mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M5/ 90mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-25寸法L(mm)90寸法H(mm)30寸法L1(mm)98寸法A(mm)8ねじサイズM5
  • 230x290x 970mm ショベル・穴明き(スチール柄) エスコ

    230x290x 970mm ショベル・穴明き(スチール柄)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,440税込5,984
    1個
    翌日出荷
    穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
    用途土木・造園・家庭園芸・農業等全長(mm)970エスコ品番EA650BJ-25質量(kg)1.7板厚(mm)【先端】1.6材質(柄部)スチール寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
  • Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄) エスコ

    Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    翌日出荷
    頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
    用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
  • Rc 2・1/2” エンドキャップ エスコ

    Rc 2・1/2” エンドキャップ

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-25形状エンドキャップ
  • M5/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M5/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-27寸法L(mm)110寸法H(mm)40寸法L1(mm)118寸法A(mm)8ねじサイズM5
  • T30x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    T30x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭種類トーション先端サイズT30エスコ品番EA611BJ-28先端形状トルクス本数1
  • T10x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    T10x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭種類トーション先端サイズT10エスコ品番EA611BJ-23先端形状トルクス本数1
  • T40x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    T40x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭種類トーション先端サイズT40エスコ品番EA611BJ-29先端形状トルクス本数1
  • 6.5mmx 50m FRP通線ロッド エスコ

    6.5mmx 50m FRP通線ロッド

    エスコ
    55,000税込60,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-21
  • 19 -60mm 軸用精密スナップリングプライヤー エスコ

    19 -60mm 軸用精密スナップリングプライヤー

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別軸用エスコ品番EA590BJ-2
  • 6.5mmx100m FRP通線ロッド エスコ

    6.5mmx100m FRP通線ロッド

    エスコ(1件のレビュー)
    78,000税込85,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-22
  • M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-26寸法L(mm)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)108寸法A(mm)8ねじサイズM5
  • M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-23寸法L(mm)80寸法H(mm)30寸法L1(mm)86寸法A(mm)6ねじサイズM4
  • 2.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    2.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BJ-2S最低高さH(mm)150最大揚高(mm)285
  • #2x25mm[+]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    #2x25mm[+]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    仕様Torsion仕様材質ステンレス全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
  • M6/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M6/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-29寸法L(mm)100寸法H(mm)50寸法L1(mm)110寸法A(mm)10ねじサイズM6
  • T 9x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    T 9x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭種類トーション先端サイズT9エスコ品番EA611BJ-22先端形状トルクス本数1
  • 2インチPT エンドキャップ エスコ

    2インチPT エンドキャップ

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    形状キャップエスコ品番EA469BJ-20
  • M5/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M5/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-28寸法L(mm)120寸法H(mm)40寸法L1(mm)128寸法A(mm)8ねじサイズM5
  • Φ75x350mm/900mm オーガー・穴堀り(スチール柄) エスコ

    Φ75x350mm/900mm オーガー・穴堀り(スチール柄)

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    1回の作業で、約15cmの穴を掘ることが出来ます。 数回繰り返すことで、約60cmの深さまで掘ることができます。 2枚のらせん羽根で土への掘り進み、作業能率が上がります。 2枚のたて切り刃で、穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
    用途ポール、杭の下穴掘り作業等にエスコ品番EA650BJ-24材質本体:スチール、グリップ:樹脂(PVC)、らせん羽根・たて切り刃:炭素鋼S45C相当(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)全長(mm)900質量(kg)1.3穴径(Φmm)75ハンドル長さ(mm)350
  • T25x25mm[Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    T25x25mm[Torx]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    仕様Torsion仕様
  • ヘルメット用内装 エスコ

    ヘルメット用内装

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    適合ヘルメット:EA998BB-11A~13A、EA998BB-21A~23A、EA998BJ-2材質ハンモック:樹脂成形、ヘッドバンド:樹脂成形