カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 機構部品(4)
  • 農具(3)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • CKD(1)
  • KITACO(3)
  • KTC(11)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • TRUSCO(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • イマオコーポレーション(17)
  • イーグルクランプ(1)
  • サトーパーツ(1)
  • スーパーツール(2)
  • トップ工業(1)
  • ノーブランド(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • 光(2)
  • 大東プレス工業(1)
  • 未来工業(5)
  • 谷沢製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)

「bj3」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA109BJ-3用] 替ブラシ エスコ

    [EA109BJ-3用] 替ブラシ

    エスコ
    ¥400税込¥440
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス質量(g)7線径(Φmm)0.15毛丈(mm)42
  • [ステンレス製]溝さらえ エスコ

    [ステンレス製]溝さらえ

    エスコ
    ¥3,740税込¥4,114
    1個
    当日出荷
    溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。 水抜き穴付。
    エスコ品番EA650BJ-3材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜全長(mm)1230質量(kg)0.9先端寸法(mm)深さ:57先端長(mm)185先端幅(mm)155
  • 3.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    3.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BJ-3最低高さH(mm)190最大揚高(mm)365
  • 園芸用はさみ エスコ

    園芸用はさみ

    エスコ
    ¥2,630税込¥2,893
    1個
    当日出荷
    ガーデニング時だけでなく、紙、紐、プラスチック、布地にも 安全ストッパー付 SK5炭素鋼の刃で切れ味が持続します 軽量で丈夫なアルミハンドル
    仕様●刃材質:SK5炭素鋼●重量(g):180●全長:213mm●刃長:70mm
  • 40-100mm 軸用精密スナップリングプライヤー エスコ

    40-100mm 軸用精密スナップリングプライヤー

    エスコ
    ¥5,350税込¥5,885
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA590BJ-3軸穴種別軸用全長(mm)225種類スナップリングプライヤ
  • 3.0x125mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ

    3.0x125mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)

    エスコ
    ¥2,730税込¥3,003
    1本
    翌日出荷
    材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)寸法(mm)3全長(mm)125質量(g)35
  • #100/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #100/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1個
    翌日出荷
    用途旧EA300H-2用材質真鍮+銅全長(mm)40穴径(Φmm)0.9六角対辺(mm)11ねじサイズM8×1.0
  • 127mm ベンチバイス(回転台付) エスコ

    127mm ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    ¥40,100税込¥44,110
    1台
    翌日出荷
    ジョーは360°回転可能
    仕様パイプ固定能力:Φ50mm質量(kg)13最大開口(mm)127口幅(mm)127
  • 精密用ペン型ブラシ(ステンレス製) エスコ

    精密用ペン型ブラシ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    当日出荷
    ブラシ先を収納することができます
    全長(mm)173材質(本体)PP質量(g)23線径(Φmm)0.15毛丈(mm)42材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)7
  • 3/8インチPT エンドキャップ エスコ

    3/8インチPT エンドキャップ

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-3形状キャップ
  • 3/8インチ 中圧用タケノコ型ソケット エスコ

    3/8インチ 中圧用タケノコ型ソケット

    エスコ
    ¥4,650税込¥5,115
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    径(Φmm)11(タケノコ)ソケットorプラグソケット
  • [フリー/650mm] 手袋 天然ゴム製 エスコ

    [フリー/650mm] 手袋 天然ゴム製

    エスコ
    ¥5,230税込¥5,753
    1双
    翌日出荷
    天然ゴムなのでやわらかい。厚さ1mmだから強い
    仕様●サイズ:フリー●全長(mm):650●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃
  • #3x25mm [+]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    #3x25mm [+]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
    防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
    材質ステンレス全長(mm)25先端サイズ(+)#3差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 34mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    34mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)34全長(mm)200
  • 32Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ

    32Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304幅(mm)25呼び径(A)32適合管外径(Φmm)42.7
  • M8/200mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M8/200mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,030税込¥3,333
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BJ-33材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)200寸法H(mm)50寸法L1(mm)212寸法A(mm)12ねじサイズM8
  • 360mm 片手鍬 エスコ

    360mm 片手鍬

    エスコ
    ¥3,260税込¥3,586
    1個
    翌日出荷
    頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
    用途花壇、菜園などの耕起作業にエスコ品番EA650BJ-31材質頭部:スチール、柄部:天然木全長(mm)360質量(kg)0.4先端寸法(mm)75×120
  • 8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド エスコ

    8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド

    エスコ
    ¥75,000税込¥82,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-31
  • 450x600x0.8mm/10x 5mm エキスパンドメタル(アルミ製) エスコ

    450x600x0.8mm/10x 5mm エキスパンドメタル(アルミ製)

    エスコ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BJ-3
  • 38mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    38mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)38全長(mm)215
  • 30mm ラッチ(ステンレス製) エスコ

    30mm ラッチ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BJ-30材質ステンレス
  • M6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BJ-30材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)110寸法H(mm)50寸法L1(mm)120寸法A(mm)10ねじサイズM6
  • 32mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    32mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)32全長(mm)185
  • 片手鍬(3本爪) エスコ

    片手鍬(3本爪)

    エスコ
    ¥3,330税込¥3,663
    1個
    翌日出荷
    花壇、菜園などの土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業に最適です。頭部はワンピース(無溶接一体加工)で、柄は厳選された丈夫な樫材を使用しており、使うほどに手になじむ3本爪タイプの掘り起こし作業用片手鍬です。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業にエスコ品番EA650BJ-36材質頭部:スチール、柄部:天然木全長(mm)360質量(kg)0.4先端寸法(mm)70×110
  • エアーホース (ソフトウレタン製) エスコ

    エアーホース (ソフトウレタン製)

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1巻
    翌々日出荷
    ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適。耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます。ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減。ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上。うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。環境にやさしい非塩ビホース。RoHS2対応品。
    用途自動車整備などのエアツール用ホース、エアーコンプレッサーのエアホースとして材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体エアー色調ピンクパープルRoHS指令(10物質対応)対応
  • M8/150mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M8/150mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    翌日出荷
    仕様取手幅:Φ12mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50ねじサイズM8
  • 36mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    36mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)36全長(mm)205
  • 30mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    30mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)30全長(mm)185
  • M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BJ-31材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)120寸法H(mm)50寸法L1(mm)130寸法A(mm)10ねじサイズM6