カテゴリ

  • 作業工具(32)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 研磨材(14)
  • 空調・電設資材(9)
  • 物流用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 安全標識(4)
  • 測定用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農具(3)
  • 電気材料(2)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(206)
  • エレコム(196)
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • MAZDA(マツダ)(109)
  • TRUSCO(106)
  • リスパック(81)
  • サンワサプライ(74)
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • ボンフォーム(71)
  • ホームテイスト(57)
  • CKD(48)
  • トライメイト(48)
  • PGA(46)
  • ラフアンドロード(45)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(42)
  • ナカバヤシ(41)
  • Renthal(レンサル)(41)
  • LION (ライオン事務器)(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-1」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃(EA545BK-1用) エスコ替刃(EA545BK-1用)エスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545BK-11
100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用) エスコ100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-101形状固定車輪径(Φmm)100車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム取付ピッチ(mm)82×40
[EA983BK-1-20用]金具 エスコ[EA983BK-1-20用]金具エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
仕様EA983BK-1/-20用取付金具材質ヒドロニューム寸法(mm)18×20×90
100mm 自在金具キャスター(EA520BK-1用) エスコ100mm 自在金具キャスター(EA520BK-1用)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-201形状自在車輪径(Φmm)100車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム取付ピッチ(mm)82×40
[EA597BK-1,-2用] 1100mm ハンガー誘導具 エスコ[EA597BK-1,-2用] 1100mm ハンガー誘導具エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BK-5
ビラカン エスコビラカンエスコ(18件のレビュー)
205税込226
1セット(10個)
当日出荷
3/4” 組フランジ用パッキン エスコ3/4” 組フランジ用パッキンエスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-106
フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ エスコフレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズエスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止アズワン品番65-9247-74
フロアーバンド エスコフロアーバンドエスコ(2件のレビュー)
530税込583特価
1個
当日出荷
作業効率重視のフロアーバンドナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用種類フロアーバンド材質スチール電気亜鉛メッキ
12.7x50mm銅管Uベント エスコ12.7x50mm銅管Uベントエスコ(1件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷
ピッチ50径(Φmm)12.7
1”  組フランジ用パッキン エスコ1” 組フランジ用パッキンエスコ
1,380税込1,518
1個
欠品中
エスコ品番EA469BK-110
1インチ PT組フランジ エスコ1インチ PT組フランジエスコ
4,460税込4,906
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-10材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力1MPa
チャージングホース (R12・R22・R502) エスコチャージングホース (R12・R22・R502)エスコ
5,090税込5,599
1本
翌日出荷
使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)6×14.5ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
チューブカッター EA202BKシリーズ エスコチューブカッター EA202BKシリーズエスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
手のひらサイズで、32mmまで切断可能のミニチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):78●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):160●銅管用刃付属アズワン品番65-9248-18
[M] 手袋(レスキュー・合成革) エスコ[M] 手袋(レスキュー・合成革)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
マジックテープ止。
サイズM全長(cm)22エスコ品番EA353BK-1材質(手袋)手の平幅:合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ
自在じょうご エスコ自在じょうごエスコ
3,340税込3,674
1個
当日出荷
車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)2危険物の類別非危険物耐用温度(℃)-20~100
フレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズエスコ
6,670税込7,337
1本
翌日出荷
フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。※トルクレンチについて ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
1・1/4” 組フランジ用パッキン エスコ1・1/4” 組フランジ用パッキンエスコ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-112
340mm フレキシブル ピックアップクロー エスコ340mm フレキシブル ピックアップクローエスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
エスコ品番EA598BK-1材質(爪)スチール全長(mm)340タイプ4本爪
95x110x19mm/30kg マグネットホルダー エスコ95x110x19mm/30kg マグネットホルダーエスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
吸着力(N)約300エスコ品番EA781BK-1
7.2kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ7.2kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)エスコ
34,800税込38,280
1本
当日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)70全質量(kg)7.2アズワン品番64-7872-66
砥石セット エスコ砥石セットエスコ
1,280税込1,408
1セット
翌日出荷
付属品割ピン(2個)材質【砥石】酸化アルミニウム適合品番EA514BK用替砥石セット入数2個
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付) エスコエンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブエスコ品番EA122BK-1全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7取付ねじワンタッチプラグ適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12エア量(L/min)80
ワイヤーブラシ エスコワイヤーブラシエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
耐薬品性、耐溶剤性。ソフトグリップハンドル。塗料、錆などを簡単に取り除きます。激しいスクラブ動作に耐える頑丈なブラシです。
全長(mm)180毛丈(mm)30材質(ブラシ部)カーボンスチール接続ねじ3/4”メス行数6行×19列線径(mm)0.35ブラシ寸法(mm)177×57
ケーブルストリッパー替刃(EA580BK用) エスコケーブルストリッパー替刃(EA580BK用)エスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580BK-1
5.4kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ5.4kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)エスコ
27,800税込30,580
1本
当日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)64全質量(kg)5.4アズワン品番64-7872-65
205mmはさみ・剪定 エスコ205mmはさみ・剪定エスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
切断能力直径20mm全長(mm)205仕様刃先のフッ素樹脂加工で樹液や松脂が付きにくく、軽い切れ味を保ちます。刃長50mm質量(g)225材質(刃)刃物鋼
スクレーパー (直/伸縮ハンドル適合型) エスコスクレーパー (直/伸縮ハンドル適合型)エスコ
2,300税込2,530
1本
翌日出荷
塗装剥離剤との併用に最適です。一体型のポリプロピレン製ハンドルは耐腐食性を有しています。ハンドルエンドに伸縮型ハンドル用メスねじ付き。EA928BD-180~-720A・EA928BE-240~-540シリーズを使用すれば高所作業も可能です。柄のデザイン多種有り(指定はできません)。
全長(mm)280質量(g)181硬さ腰:硬刃形ストレートタイプグリップ径(Φmm)最大32刃幅(mm)76刃厚(mm)2材質(刃)カーボンスチール材質(ハンドル)ポリプロピレン
-0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ エスコ-0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージエスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます。超小型で、場所を取りません。
仕様●ゲージ径:Φ58mm●測定範囲:-0.1~1.000Mpa●電源:CR2032×2個(付属)●取付ねじ:UNF1/2-20(5/16"フレア)●計測方式:ダイヤフラム方式(歪みゲージ式)●付属品:無し●精度:±5%●表示方法:4桁LCDデジタル表示●使用温度範囲:-10~50℃(氷結、結露不可)●連続使用時間:200時間●オートパワーオフ、ゼロ点調整機能付アズワン品番65-9243-16危険物の類別非危険物
3.6kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ3.6kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)エスコ
21,400税込23,540
1本
当日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)57全質量(kg)3.6アズワン品番64-7872-63
10-25mm 軸用精密スナップリングプライヤー90° エスコ10-25mm 軸用精密スナップリングプライヤー90°エスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)130軸穴種別軸用エスコ品番EA590BK-1関連資料使用方法説明(0.11MB)
T型アクセスバルブ(フレアータイプ) エスコT型アクセスバルブ(フレアータイプ)エスコ
11,800税込12,980
1ケース(3個)
翌日出荷
コアディップレッサー(ムシ押し)は必要に応じて取り外して下さい。
ねじサイズ【フレアーねじ】オス:1/4”×1/4”、メス:5/16”
フィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ エスコフィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズエスコ
5,830税込6,413
1本
翌日出荷
注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):8●全長(mm):250●重量(g):220●材質:合金鋼アズワン品番65-9267-38危険物の類別非危険物
10 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(低床型)エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BK-10最低高さH(mm)170最大揚高(mm)340
サイトグラス EA481BKシリーズ エスコサイトグラス EA481BKシリーズエスコ
6,630税込7,293
1個
翌日出荷
接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
危険物の類別非危険物
1/2” 組フランジ用パッキン エスコ1/2” 組フランジ用パッキンエスコ
790税込869
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-104
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ エスコT型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズエスコ
190税込209
1個
当日出荷から翌日出荷
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
2.7kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ2.7kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)エスコ
19,200税込21,120
1本
当日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)50全質量(kg)2.7アズワン品番64-7872-62
240x80mm室名板(女子更衣室) エスコ240x80mm室名板(女子更衣室)エスコ
2,260税込2,486
1個
当日出荷
表示内容女子更衣室材質アクリル(裏面粘着テープ付)仕様粘着剤付き寸法(mm)80×240×3印刷片面印刷
M10x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM10x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
485税込534
1パック(2本)
翌日出荷
ねじ径M10材質ステンレスエスコ品番EA945BK-10