カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • 研磨材(6)
  • 溶接用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • エレコム(159)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(142)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • SMC(81)
  • シグマ光機(76)
  • BUFFALO(バッファロー)(58)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(45)
  • TRUSCO(36)
  • 潤工社(35)
  • 中央化学(27)
  • 千代田通商(23)
  • サンワサプライ(22)
  • ニッタ(21)
  • DAYTONA(デイトナ)(20)
  • RS PRO(18)
  • 東芝ライテック(17)
  • (16)
  • R&G RACING PRODUCTS(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-20」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定金具キャスター (EA520BK-20用) エスコ固定金具キャスター (EA520BK-20用)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
(旧)EA520BK-20用替キャスター。
仕様固定車輪径(Φmm)100
自在金具キャスター (EA520BK-20用) エスコ自在金具キャスター (EA520BK-20用)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
(旧)EA520BK-20用替キャスター。
仕様自在車輪径(Φmm)100
自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用) エスコ自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター。
仕様自在材質金具:スチール キャスター:合成ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×25質量(g)415穴径(Φmm)9全高(mm)125耐荷重(kg)40プレート寸法(mm)100×57取付ピッチ(mm)82×40
固定キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用) エスコ固定キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター。
仕様固定材質金具:スチール キャスター:合成ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×25質量(g)325穴径(Φmm)9全高(mm)125耐荷重(kg)40プレート寸法(mm)100×57取付ピッチ(mm)82×40
200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用) エスコ200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用)エスコ
3,530税込3,883
1個
当日出荷
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-205形状自在車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
フロアーバンド エスコフロアーバンドエスコ(2件のレビュー)
540税込594特価
1個
当日出荷から翌日出荷
作業効率重視のフロアーバンドナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用種類フロアーバンド材質スチール電気亜鉛メッキ
125mm 自在金具キャスター(EA520BK-7用) エスコ125mm 自在金具キャスター(EA520BK-7用)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
EA520BK-7用替キャスター
エスコ品番EA520BK-207形状自在車輪径(Φmm)125車輪ゴム、ベアリング付
125mm 自在金具キャスター(EA520BK-2用) エスコ125mm 自在金具キャスター(EA520BK-2用)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
旧EA520BK-2用替キャスター
エスコ品番EA520BK-202A形状自在車輪径(Φmm)125質量(g)約765車輪PU取付ピッチ(mm)98×56
20 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ20 ton 油圧ジャッキ(低床型)エスコ
55,400税込60,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BK-20最低高さH(mm)180最大揚高(mm)305
エアーホース (ソフトウレタン製) エスコエアーホース (ソフトウレタン製)エスコ
14,000税込15,400
1巻
翌日出荷
ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適。耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます。ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減。ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上。うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。環境にやさしい非塩ビホース。RoHS2対応品。
用途自動車整備などのエアツール用ホース、エアーコンプレッサーのエアホースとして材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体エアー色調ピンクパープルRoHS指令(10物質対応)対応
20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール) エスコ20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BK-20
2インチ PT組フランジ エスコ2インチ PT組フランジエスコ
8,270税込9,097
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-20材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力1MPa
1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色) エスコ1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)エスコ
25,200税込27,720
1セット
当日出荷
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。ダークグリーン寸法(m)1×0.51×2.07(H)材質(フレーム)フレーム:スチールジョイント:プラスチック全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダー エスコ35x140x140mm/ 40kg マグネットホルダーエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
吸着力(N)400エスコ品番EA781BK-20
240x80mm室名板(無地) エスコ240x80mm室名板(無地)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
表示内容無地材質アクリル(裏面粘着テープ付)仕様粘着剤付き寸法(mm)80×240×3印刷片面印刷
1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色) エスコ1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)エスコ
25,200税込27,720
1セット
当日出荷
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。イエロー寸法(m)1×0.51×2.07(H)材質(フレーム)フレーム:スチールジョイント:プラスチック全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス) エスコ20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス)エスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BK-20S
8x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型) エスコ8x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型)エスコ
2,360税込2,596
1本
翌日出荷
材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)8質量(g)6先端形状十字型ブラシ長(mm)30アズワン品番64-7928-57適合パイプ内径(Φmm)7.8~8.0
6x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型) エスコ6x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型)エスコ
2,320税込2,552
1本
翌日出荷
材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)6質量(g)6先端形状十字型ブラシ長(mm)30アズワン品番64-7928-55適合パイプ内径(Φmm)5.8~6.0
27.2mm フロアーバンド(ステンレス製) エスコ27.2mm フロアーバンド(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BK-20S
9x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型) エスコ9x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型)エスコ
2,500税込2,750
1本
翌日出荷
材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)9質量(g)6先端形状十字型ブラシ長(mm)30アズワン品番64-7928-58適合パイプ内径(Φmm)8.8~9.0
100mm 自在金具キャスター(EA520BK-1用) エスコ100mm 自在金具キャスター(EA520BK-1用)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
旧EA520BK-1用替キャスター
エスコ品番EA520BK-201形状自在車輪径(Φmm)100車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム取付ピッチ(mm)82×40
7x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型) エスコ7x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型)エスコ
2,360税込2,596
1本
翌日出荷
材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)7質量(g)6先端形状十字型ブラシ長(mm)30アズワン品番64-7928-56適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
溶接作業フェンスセット エスコ溶接作業フェンスセットエスコ
25,200税込27,720
1セット
3日以内出荷
紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンをお使いください。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
材質(シート)塩化ビニールフィルム色(シート)ブルー全光線透過率(%)33
[EA983BK-1-20用]金具 エスコ[EA983BK-1-20用]金具エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
仕様EA983BK-1/-20用取付金具材質ヒドロニューム寸法(mm)18×20×90
200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用) エスコ200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用)エスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-105形状固定車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
125mm 固定金具キャスター(EA520BK-7用) エスコ125mm 固定金具キャスター(EA520BK-7用)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
EA520BK-7用替キャスター
エスコ品番EA520BK-107形状固定車輪径(Φmm)125車輪ゴム、ベアリング付
防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズ エスコ防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
防水素材をシームレス加工し2重のレールファスナーで水の侵入を防ぎます。内装はパソコン表面にやさしい素材で適度なクッションも内蔵しています。防水規格IPX6クリアです。 ※完全防水ではありません。故意に水に浸けたり、沈めたりしないでください。 ※経年変化により劣化・変色する場合があります。 ※本製品の使用中の機器やデータの破損・紛失・損害につきましては、メーカーはその責任を負いかねますのでご了承ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:IN-WP13BK●仕様:13.3型●サイズ(W×D×H)mm:外寸/267×15×360 内寸/230×20×330●材質:表装/PVC●重量:185g●カラー:ブラックアズワン品番65-9311-62
替刃(銅管用) エスコ替刃(銅管用)エスコ
3,970税込4,367
1ケース(2枚)
翌日出荷
【EA202BK-1、-2、EA203BK-11用】替刃。
入数(枚)2
フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ エスコフレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
EA200BK-1、-2、-3専用4穴仕様ゲージです。ゲージバーのリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線。)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。
仕様●適合サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"(4穴)●重量(g):193●全長:153mm●適合品番:EA200BK-1、-2、-3●面出しガイド付アズワン品番65-9248-14
フレア-リングツール用クランプバー エスコフレア-リングツール用クランプバーエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。全長(mm)182質量(g)220適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
AC100V/ 50W 電球 黒 エスコAC100V/ 50W 電球 黒エスコ
31,200税込34,320
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53アズワン品番65-3893-41