カテゴリ

  • 作業工具(29)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 研磨材(14)
  • 物流用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農具(3)
  • 電気材料(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • AGRAS(57)
  • BIGM(丸山製作所)(113)
  • CKD(48)
  • MAZDA(マツダ)(109)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • PGA(76)
  • SMC(233)
  • TRUSCO(107)
  • エレコム(204)
  • サンワサプライ(79)
  • トライメイト(45)
  • ベビーフェイス(45)
  • ホンダ(57)
  • ホームテイスト(62)
  • ボンフォーム(70)
  • メディアカバーマーケット(247)
  • モートーン(52)
  • ラフアンドロード(52)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk1」の検索結果

104件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃(EA545BK-1用) エスコ

    替刃(EA545BK-1用)

    エスコ
    ¥4,240税込¥4,664
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BK-11
  • 100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用) エスコ

    100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用)

    エスコ
    ¥969税込¥1,066
    1個
    翌日出荷
    旧EA520BK-1用替キャスター
    エスコ品番EA520BK-101形状固定車輪径(Φmm)100車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム取付ピッチ(mm)82×40
  • ビラカン エスコ

    ビラカン

    エスコ(18件のレビュー)
    ¥205~税込¥226~
    1セット(10個)
    当日出荷
  • フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ エスコ

    フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ

    エスコ
    ¥26,400税込¥29,040
    1個
    翌日出荷
    ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。
    仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
  • [EA983BK-1-20用]金具 エスコ

    [EA983BK-1-20用]金具

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様EA983BK-1/-20用取付金具材質ヒドロニューム寸法(mm)18×20×90
  • 12.7x50mm銅管Uベント エスコ

    12.7x50mm銅管Uベント

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥505税込¥556
    1個
    当日出荷
    ピッチ50径(Φmm)12.7
  • 3/4” 組フランジ用パッキン エスコ

    3/4” 組フランジ用パッキン

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BK-106
  • ワイヤーブラシ エスコ

    ワイヤーブラシ

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性、耐溶剤性。ソフトグリップハンドル。塗料、錆などを簡単に取り除きます。激しいスクラブ動作に耐える頑丈なブラシです。
    全長(mm)180毛丈(mm)30材質(ブラシ部)カーボンスチール接続ねじ3/4”メス行数6行×19列線径(mm)0.35ブラシ寸法(mm)177×57
  • 1/2” 組フランジ用パッキン エスコ

    1/2” 組フランジ用パッキン

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BK-104
  • 7.2kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ

    7.2kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)

    エスコ
    ¥34,800税込¥38,280
    1本
    当日出荷
    丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
    仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)70全質量(kg)7.2
  • 340mm フレキシブル ピックアップクロー エスコ

    340mm フレキシブル ピックアップクロー

    エスコ
    ¥2,410税込¥2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA598BK-1材質(爪)スチール全長(mm)340タイプ4本爪
  • 1”  組フランジ用パッキン エスコ

    1” 組フランジ用パッキン

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BK-110
  • 200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用) エスコ

    200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用)

    エスコ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    EA520BK-5用替キャスター
    エスコ品番EA520BK-105形状固定車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
  • 1インチ PT組フランジ エスコ

    1インチ PT組フランジ

    エスコ
    ¥4,460税込¥4,906
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BK-10材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力1MPa
  • 95x110x19mm/30kg マグネットホルダー エスコ

    95x110x19mm/30kg マグネットホルダー

    エスコ
    ¥4,270税込¥4,697
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781BK-1吸着力(N)約300
  • エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付) エスコ

    エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,700税込¥7,370
    1個
    翌日出荷
    仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブエスコ品番EA122BK-1全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7ノズル長(mm)270取付ねじワンタッチプラグノズル口径(Φmm)3適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12エア量(L/min)80
  • チャージングホース エスコ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    チャージングホース

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1本
    翌日出荷
    適合R12、R22、R502用使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)約6×約14.5全長(cm)150ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
  • チューブカッター EA202BKシリーズ エスコ

    チューブカッター EA202BKシリーズ

    エスコ
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    翌日出荷
    手のひらサイズで、32mmまで切断可能のミニチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
    仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):78●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):160●銅管用刃付属
  • T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ エスコ

    T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ

    エスコ
    ¥190~税込¥209~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
    材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
  • [M] 手袋(レスキュー・合成革) エスコ

    [M] 手袋(レスキュー・合成革)

    エスコ
    ¥4,040税込¥4,444
    1個
    翌日出荷
    マジックテープ止。
    エスコ品番EA353BK-1サイズM全長(cm)22材質(手袋)手の平幅:合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ
  • 3.6kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ

    3.6kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1本
    当日出荷
    丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
    仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)57全質量(kg)3.6
  • ケーブルストリッパー替刃(EA580BK用) エスコ

    ケーブルストリッパー替刃(EA580BK用)

    エスコ
    ¥29,300税込¥32,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580BK-1
  • フレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズ エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズ

    エスコ
    ¥6,670税込¥7,337
    1本
    翌日出荷
    フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。※トルクレンチについて ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
  • 205mmはさみ・剪定 エスコ

    205mmはさみ・剪定

    エスコ
    ¥2,660税込¥2,926
    1個
    翌日出荷
    仕様刃先のフッ素樹脂加工で樹液や松脂が付きにくく、軽い切れ味を保ちます。刃長50mm全長(mm)205質量(g)225切断能力直径20mm材質(刃)刃物鋼
  • -0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ エスコ

    -0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ

    エスコ
    ¥24,700税込¥27,170
    1個
    翌日出荷
    真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。正確に圧力表示されます。超小型で、場所を取りません。
    仕様●ゲージ径:Φ58mm●測定範囲:-0.1~1.000Mpa●電源:CR2032×2個(付属)●取付ねじ:UNF1/2-20(5/16"フレア)●計測方式:ダイヤフラム方式(歪みゲージ式)●付属品:無し●精度:±5%●表示方法:4桁LCDデジタル表示●使用温度範囲:-10~50℃(氷結、結露不可)●連続使用時間:200時間●オートパワーオフ、ゼロ点調整機能付危険物の類別非危険物
  • 2”  組フランジ用パッキン エスコ

    2” 組フランジ用パッキン

    エスコ
    ¥2,040税込¥2,244
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BK-120
  • [EA597BK-1,-2用] 1100mm ハンガー誘導具 エスコ

    [EA597BK-1,-2用] 1100mm ハンガー誘導具

    エスコ
    ¥17,800税込¥19,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BK-5
  • T型アクセスバルブ(フレアータイプ) エスコ

    T型アクセスバルブ(フレアータイプ)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1ケース(3個)
    翌日出荷
    コアディップレッサー(ムシ押し)は必要に応じて取り外して下さい。
    ねじサイズ【フレアーねじ】オス:1/4”×1/4”、メス:5/16”
  • サイトグラス EA481BKシリーズ エスコ

    サイトグラス EA481BKシリーズ

    エスコ
    ¥6,630税込¥7,293
    1個
    翌日出荷
    接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
    危険物の類別非危険物
  • 5.4kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ

    5.4kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)

    エスコ
    ¥27,800税込¥30,580
    1本
    当日出荷
    丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
    仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)64全質量(kg)5.4
  • 2.7kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ

    2.7kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)

    エスコ
    ¥19,200税込¥21,120
    1本
    当日出荷
    丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
    仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)50全質量(kg)2.7
  • 1・1/2” 組フランジ用パッキン エスコ

    1・1/2” 組フランジ用パッキン

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BK-114
  • 1・1/4” 組フランジ用パッキン エスコ

    1・1/4” 組フランジ用パッキン

    エスコ
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BK-112
  • 10 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ

    10 ton 油圧ジャッキ(低床型)

    エスコ
    ¥20,300税込¥22,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BK-10最低高さH(mm)170最大揚高(mm)340
  • M10x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M10x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BK-10材質ステンレスねじ径M10
  • 15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・真鍮製) エスコ

    15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・真鍮製)

    エスコ
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BK-12
  • 205mmはさみ・剪定 エスコ

    205mmはさみ・剪定

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    翌日出荷
    仕様包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現、軽く滑らかな切れ味刃長60mm全長(mm)205質量(g)228切断能力直径25mm材質(刃)刃物鋼
  • 20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・真鍮製) エスコ

    20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・真鍮製)

    エスコ
    ¥2,660税込¥2,926
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BK-13
  • 3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック エスコ

    3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック

    エスコ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    翌日出荷
    刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
    仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
  • スクレーパー (直/伸縮ハンドル適合型) エスコ

    スクレーパー (直/伸縮ハンドル適合型)

    エスコ
    ¥2,300税込¥2,530
    1本
    翌々日出荷
    塗装剥離剤との併用に最適です。一体型のポリプロピレン製ハンドルは耐腐食性を有しています。ハンドルエンドに伸縮型ハンドル用メスねじ付き。EA928BD-180~-720A・EA928BE-240~-540シリーズを使用すれば高所作業も可能です。柄のデザイン多種有り(指定はできません)。
    全長(mm)280質量(g)181硬さ腰:硬刃形ストレートタイプグリップ径(Φmm)最大32刃幅(mm)76刃厚(mm)2材質(刃)カーボンスチール材質(ハンドル)ポリプロピレン