カテゴリ

  • 研磨材(5)
  • 清掃用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • BUFFALO(バッファロー)(45)
  • MCO(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
  • R&G RACING PRODUCTS(25)
  • SMC(32)
  • TRUSCO(12)
  • エレコム(77)
  • サンワサプライ(18)
  • シグマ光機(41)
  • ネグロス電工(18)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(41)
  • ホンダ(26)
  • ミドリ安全(33)
  • ヨドノ(13)
  • 日本住環境(14)
  • 潤工社(18)
  • 雅(20)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk30」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付ワイヤーブラシ エスコ

    軸付ワイヤーブラシ

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥1,580~税込¥1,738~
    1個
    当日出荷
    円形内径、底部等の研磨に最適。
    軸径(Φmm)6直径(Φmm)30線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])2000
  • ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用) エスコ

    ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)

    エスコ
    ¥4,290税込¥4,719
    1個
    翌日出荷
    EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。
    エスコ品番EA928BK-7A材質ABS樹脂全長(mm)190ハンドル径(Φmm)32口幅(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
  • W3/8"x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    W3/8"x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BK-30材質ステンレスねじの呼びW3/8
  • 300mm ワイパーラバー エスコ

    300mm ワイパーラバー

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BK-30寸法(mm)300繰り返し・詰め替え対応
  • 30mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング) エスコ

    30mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)30全長(mm)200
  • フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット

    エスコ
    ¥56,700税込¥62,370
    1ケース
    翌日出荷
    ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
    セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ精度(%)±3
  • Rc 3" 組フランジ エスコ

    Rc 3" 組フランジ

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:黒心可鍛鋳鉄製●最高圧力:1MPa●ねじサイズ(Rc):3"●外径:168mm材質黒心可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)168
  • 30 ton 油圧ジャッキ(低床型) エスコ

    30 ton 油圧ジャッキ(低床型)

    エスコ
    ¥116,600税込¥128,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA993BK-30最低高さH(mm)180最大揚高(mm)260
  • [EA983BK-1-20用]金具 エスコ

    [EA983BK-1-20用]金具

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様EA983BK-1/-20用取付金具材質ヒドロニューム寸法(mm)18×20×90
  • 8x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型) エスコ

    8x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)

    エスコ
    ¥3,060税込¥3,366
    1本
    翌日出荷
    材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)8質量(g)6先端形状リング型ブラシ長(mm)35適合パイプ内径(Φmm)7.8~8.0
  • 6x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型) エスコ

    6x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)

    エスコ
    ¥2,860税込¥3,146
    1本
    翌日出荷
    材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)6質量(g)6先端形状リング型ブラシ長(mm)30適合パイプ内径(Φmm)5.8~6.0
  • エアーホース (ソフトウレタン製) エスコ

    エアーホース (ソフトウレタン製)

    エスコ
    ¥21,000税込¥23,100
    1巻
    翌々日出荷
    ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適。耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます。ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減。ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上。うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。環境にやさしい非塩ビホース。RoHS2対応品。
    用途自動車整備などのエアツール用ホース、エアーコンプレッサーのエアホースとして材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体エアー色調ピンクパープルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 7x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型) エスコ

    7x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)

    エスコ
    ¥3,030税込¥3,333
    1本
    翌日出荷
    材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)7質量(g)6先端形状リング型ブラシ長(mm)30適合パイプ内径(Φmm)6.8~7.0
  • 5x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型) エスコ

    5x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)

    エスコ
    ¥2,860税込¥3,146
    1本
    翌日出荷
    材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)5質量(g)6先端形状リング型ブラシ長(mm)30適合パイプ内径(Φmm)4.8~5.0
  • 傘立 EA995AAシリーズ エスコ

    傘立 EA995AAシリーズ

    エスコ
    ¥9,700税込¥10,670
    1個
    翌日出荷
    傘が倒れにくい仕切り付き。工具不要で組立カンタン。小規模オフィスにぴったりな小型傘立て。