カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BLACK&DECKER(142)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(42)
  • RS PRO(30)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • カツイチ(2)
  • タカギ(1)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「black decker」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットソー替刃 エスコカットソー替刃エスコ
1,920税込2,112
1枚
翌日出荷
木材、合板、チップボード、ラミネート、石膏ボード、軟質プラスチックを切断できます。ユニバーサルフィットメントを採用しているため、マキタ・ボッシュ等で採用されている「スターロック」方式には装着できません。Black+Decker および STANLEY(R) FATMAX(R)、WORX 振動マルチツールに使用可能です。ツール不要のブレード交換システムにより、ブレードの交換が迅速かつ簡単に行えます。適合品番:EA813WA-20。
用途ソケット、幅木、フローリングなどのプランジ切断作業材質高炭素鋼刃長(mm)40刃幅(mm)32
DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付アズワン品番65-3893-29
143mmx10T レシプロソーブレード 3枚 エスコ143mmx10T レシプロソーブレード 3枚エスコ
1,550税込1,705
1パック(3枚)
翌日出荷
釘入り木材にも対応できる為、家具のメンテナンスやホビーに活躍します。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:AX012●全長(mm):143●山数:10●用途:木材・釘入り木材・鉄(3mm厚)・産業用プラスチック●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1アズワン品番65-3893-97
[EA575AL用]ステープル(1000本) EA575ALシリーズ エスコ[EA575AL用]ステープル(1000本) EA575ALシリーズエスコ
425税込468
1パック(1000本)
翌日出荷
適合本体:EA575AL、575AL-1
[EA575AL用]ステープル(1000本) EA575ALシリーズ エスコ[EA575AL用]ステープル(1000本) EA575ALシリーズエスコ
425税込468
1パック(1000本)
翌日出荷
適合本体:EA575AL、EA575AL-1
100mm/ 650W ディスクグラインダー エスコ100mm/ 650W ディスクグラインダーエスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
硬い素材の研磨・加工作業に対応したディスクグラインダー。手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。サビ落としからブロック・レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。ホイールカバー(EA809BT-2/別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:G650●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・650W●サイズ:73×255×75(H)mm●重量:1.25kg●コード長:2m●付属品:サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ●二重絶縁アズワン品番65-3892-66
DC18V ジグソー 充電式 エスコDC18V ジグソー 充電式エスコ
10,700税込11,770
1台
翌日出荷
オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構アズワン品番65-3893-88
DC18V ランダムサンダー 充電式 エスコDC18V ランダムサンダー 充電式エスコ
31,400税込34,540
1セット
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mmアズワン品番65-3892-84
DC18V セーバーソー 充電式 エスコDC18V セーバーソー 充電式エスコ
22,900税込25,190
1台
翌日出荷
塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用アズワン品番65-3893-95
DC10.8V ドライバードリル 充電式 エスコDC10.8V ドライバードリル 充電式エスコ
9,090税込9,999
1台
翌日出荷
軽量でコンパクトなボディが扱いやすい、10.8Vクラスのドリルドライバー。細かい作業が容易な軽量・コンパクトなボディ。11段階に切り替えられるクラッチを搭載しています。USBの出力ポートを搭載しているGoPakバッテリーを採用。電動工具だけではなく、スマホなどのモバイルデバイスの充電にも活用が可能。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCDD12US1●最大トルク:26N・m●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約2時間●回転数:0~550rpm●サイズ:82×185×195mm●重量:780g●チャック能力:1~10mm●能力:木工穴あけ/Φ25mm 金工穴あけ/Φ10mm ネジ締め/75mm長●クラッチ数:11段階(ドリルモード含む)●付属品:50mm(+)ビット #1・ #2、 50mm(-)ビット8×50mm、50mmポジドライブビット#2、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブビット#2、下穴用Φ2.5mm ドリルビット、ビットバー、充電池、保護キャップ、USBケーブル、ACアダプタ×1●無段変速、正逆転、LEDライト、11段階クラッチ、キーレスチャックアズワン品番65-3893-26