カテゴリ

  • 研磨材(6)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(643)
  • 雅(44)
  • サンドビック(26)
  • AMPHENOL(22)
  • SUS(エスユーエス)(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • 明邦化学(14)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • ツカサ電工(11)
  • ダイヤトレンド(11)
  • 東信製作所(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • ニューストロング販売(7)
  • パイロット(7)
  • ナベヤ(7)
  • ビーエム機器(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm-12」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BMシリーズ

    エスコ
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
    仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61
  • [EA597BM-7用]ワイヤーヘッド エスコ

    [EA597BM-7用]ワイヤーヘッド

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    翌日出荷
    仕様EA597BM-7用ワイヤーヘッド材質ステンレスワイヤー
  • じょうご(スチール製) エスコ

    じょうご(スチール製)

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    翌日出荷
  • 12.0x149mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ

    12.0x149mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)

    エスコ
    ¥4,610税込¥5,071
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)149ドリル径(Φmm)12
  • 雄ねじプラグ(ポリプロピレン製) エスコ

    雄ねじプラグ(ポリプロピレン製)

    エスコ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)

    エスコ
    ¥3,170税込¥3,487
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BM-12形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • 65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製) エスコ

    65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BM-12
  • 3/8"sqx#2  ポジドライブビットソケット エスコ

    3/8"sqx#2 ポジドライブビットソケット

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-12先端形状ポジドライブ
  • 12mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット) エスコ

    12mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)

    エスコ
    ¥3,210税込¥3,531
    1本
    翌日出荷
    厚さ(mm)5.5×8.2寸法(mm)12全長(mm)106質量(g)50
  • 20mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製) エスコ

    20mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

    エスコ
    ¥400税込¥440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BM-123
  • 40.0x120mm 取 手(スチール製) エスコ

    40.0x120mm 取 手(スチール製)

    エスコ
    ¥2,860税込¥3,146
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BM-120材質スチール(軟鋼線材+鋼板)穴径(Φmm)5.5線径(Φmm)9ハンドル径(Φmm)120×37(H)mmプレート寸法(mm)190×19×3(H)取付ピッチ(mm)内:140、外:170
  • 10mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製) エスコ

    10mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BM-121
  • 12.5mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    12.5mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    ¥39,800税込¥43,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351BM-12.5適合流体蒸気
  • 3.0x13mmドリルセット[真円・高耐久](21本組/HSS) エスコ

    3.0x13mmドリルセット[真円・高耐久](21本組/HSS)

    エスコ
    ¥43,600税込¥47,960
    1個
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)寸法(mm)3.0~13.0(0.5とび)入数21本
  • M6x13mm/102mm 取 手(スチール製) エスコ

    M6x13mm/102mm 取 手(スチール製)

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BM-122材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)102×10.6×27.7(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
  • 16mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製) エスコ

    16mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BM-122
  • M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製) エスコ

    M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BM-121材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)85×9.2×22.5(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
  • 25mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製) エスコ

    25mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

    エスコ
    ¥525税込¥578
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BM-124
  • 6.5mm カップリング(ウレタンホース用/ブルー) エスコ

    6.5mm カップリング(ウレタンホース用/ブルー)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色青質量(g)111内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
  • 32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製) エスコ

    32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA819BM-125
  • [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    ¥7,130税込¥7,843
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
  • [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    ¥8,230税込¥9,053
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物