カテゴリ
- 機構部品(12)
- 科学研究・開発用品(6)
- 物流用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 測定用品(3)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bm-12s」の検索結果

ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形)
ベン¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)許容電圧変動定格電圧±5%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75耐電圧(V/min)AC1500過負荷保護サーマルプロテクタ
ハンドパレットトラック
ビシャモン(18件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から7日以内出荷本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形)
ベン¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から5日以内出荷電磁弁と同じ2線式で制御が可能です。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。 遮断目的の用途に使用できます。仕様【開閉時間】弁開時間:36/29秒以下(50/60Hz)・弁閉時間:4~36秒、【作動間隔】弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上、【絶縁抵抗試験】DC500V、【手動機構】付(駆動部上側)保護構造防沫形(IP54相当)絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)100以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)定格時間連続容量(VA)10(AC100/200V)許容電圧変動定格電圧±10%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~45端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75過負荷保護インピーダンスプロテクト
Φ22 MWシリーズ コントロールユニット 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷種類非照光式保護構造IP66ボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)22
半導体レーザー用取付パーツ
キコー技研¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです 上下セパレートタイプで取付けが容易材質アルミ合金表面処理アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×31×12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ
ユニペックス(UNI-PEX)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷から21日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ低床タイプ
ハンドパレット 超低床式
ビシャモン¥179,800税込¥197,7801台11日以内出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
アジャスタプレート DC SS キット
SUS(エスユーエス)¥1,199税込¥1,3191セット当日出荷セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6材質アルミダイカストADC12質量(g)322表面処理-
アジャスタキャスタープレートDC Sキット
SUS(エスユーエス)¥1,751税込¥1,9261セット当日出荷セット内容アジャスタキャスタープレートDCS×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×16)×4、六角ナットM12×1、キャスターA×1、アジャスタBM12×1材質ADC12質量(g)1957
アジャスタプレート DC S キット
SUS(エスユーエス)¥1,200税込¥1,3201セット当日出荷セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
バイメタル式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷から9日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)103材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷から9日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)103材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
レベルアジャスタキット S
SUS(エスユーエス)¥1,199税込¥1,3191セット9日以内出荷セット内容アジャスタプレートS×1、アジャスタBM12×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
レベルアジャスタキットキャスター付 S
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷セット内容アジャスタキャスタープレートS×1、キャスターA×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、アジャスタBM12×1、TナットS(M6)×4、六角ナット(M12)×1
レベルアジャスタキットS(ステン)
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷セット内容アジャスタプレートS(ステンレス)×1、アジャスタBM12(ステンレス)×1、STナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)ステンレス×4
レベルアジャスタキットキャスター付S(ステン)
SUS(エスユーエス)¥3,288税込¥3,6171セット9日以内出荷セット内容アジャスタキャスタープレートS(ステンレス)×1、キャスターA(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M6×12)ステンレス×4、アジャスタBM12(ステンレス)×1、STナットS(M6)×4、六角ナット(M12)ステンレス×1
アジャスタプレート DC SS ステンレスキット
SUS(エスユーエス)¥1,640税込¥1,8041セット9日以内出荷セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6材質アルミダイカストADC12質量(g)319表面処理-
アジャスタプレート DC SS ブラックキット
SUS(エスユーエス)¥1,199税込¥1,3191セット9日以内出荷セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6材質アルミダイカストADC12質量(g)322表面処理ブラックアニオン電着塗装
アジャスタプレート DC S(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥1,751税込¥1,9261セット9日以内出荷セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345
アジャスタプレート DC S ブラック キット
SUS(エスユーエス)¥1,421税込¥1,5631セット9日以内出荷セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1材質ADC12(アルミダイカスト)質量(g)345表面処理黒色塗装
アジャスタキャスタープレートDC S(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥3,181税込¥3,4991セット9日以内出荷セット内容アジャスタキャスタープレートDCS×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×16)×4、六角ナットM12×1、キャスターA×1、アジャスタBM12×1材質ADC12質量(g)1957
Fortress ディープウェルプレート用マット BM7630/BM7650用 BM7601シリーズ
ビーエム機器¥13,980税込¥15,3781個(10枚)93日以内出荷96well 対応マット。BM7630/BM7630S/BM7650/BM7650S対応マット。アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済。シリコン製でピアッサブルです。未滅菌仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:丸底●寸法(W×D):122.7×80.2mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3805-91
Fortress ディープウェルプレート用マット BM7630/BM7650用 BM7601シリーズ
ビーエム機器¥73,980税込¥81,3781セット(5個×10枚)93日以内出荷96well対応マット。BM7630/BM7630S/BM7650/BM7650S対応マット。アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済。シリコン製でピアッサブルです。未滅菌仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:丸底●寸法(W×D):122.7×80.2mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3805-92
Fortress ディープウェルプレート用マット BM7630/BM7650用 滅菌 BM7601Sシリーズ
ビーエム機器¥78,980税込¥86,8781セット(5個×10枚)ほか93日以内出荷96well 対応マット。BM7630/BM7630S/BM7650/BM7650S対応マット。アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済。シリコン製でピアッサブルです。電子滅菌済仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:丸底●寸法(W×D):122.7×80.2mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
Fortress ディープウェルプレート用マット BM7751/BM7750用 BM7701シリーズ
ビーエム機器¥13,980税込¥15,3781個(10枚)93日以内出荷96well 対応マット。BM7751/BM7750/BM7750S対応マット。アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済。シリコン製でピアッサブルです。未滅菌仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:角型●寸法(W×D):119.3×76.8mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3806-04
Fortress ディープウェルプレート用マット BM7751/BM7750用 BM7701シリーズ
ビーエム機器¥73,980税込¥81,3781セット(5個×10枚)93日以内出荷96well対応マット。BM7751/BM7750/BM7750S対応マット。アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済。シリコン製でピアッサブルです。未滅菌仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:角型●寸法(W×D):119.3×76.8mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3806-05
Fortress ディープウェルプレート用マット BM7751/BM7750用 滅菌 BM7701Sシリーズ
ビーエム機器¥15,980~税込¥17,578~1個(10枚)ほか93日以内出荷96well 対応マット。BM7751/BM7750/BM7750S対応マット。アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済。シリコン製でピアッサブルです。電子滅菌済仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:角型●寸法(W×D):119.3×76.8mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃