カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 手袋(3)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,522)
  • MAZDA(マツダ)(110)
  • YAMAHA(ヤマハ)(65)
  • タンガロイ(19)
  • サンドビック(18)
  • ニューストロング販売(15)
  • エレコム(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(11)
  • アルゴファイルジャパン(11)
  • 大阪魂(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • テラモト(10)
  • TRUSCO(10)
  • 日動工業(9)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • 日本製線(9)
  • 山金工業(8)
  • BRIDGE[自動車用品](8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)

「bm-2」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用) エスコ

    自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用)

    エスコ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌日出荷
    EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター。
    仕様自在材質金具:スチール キャスター:合成ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×25質量(g)415穴径(Φmm)9全高(mm)125耐荷重(kg)40プレート寸法(mm)100×57取付ピッチ(mm)82×40
  • 固定キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用) エスコ

    固定キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用)

    エスコ
    ¥1,170税込¥1,287
    1個
    翌日出荷
    EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター。
    仕様固定材質金具:スチール キャスター:合成ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×25質量(g)325穴径(Φmm)9全高(mm)125耐荷重(kg)40プレート寸法(mm)100×57取付ピッチ(mm)82×40
  • 5.0mmx12m エアーホースリール エスコ

    5.0mmx12m エアーホースリール

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥13,400税込¥14,740
    1個
    当日出荷
    引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
    エスコ品番EA124BM-2A寸法(mm)直径296×340質量(kg)約2.4常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)最高圧力(MPa)5.5ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)12取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)使用流体エアーホース外径(Φmm)8使用場所屋内
  • 2.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    2.0x100mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611BM-2本数1
  • 3/8"sqx#2[+]ドライバービットソケット エスコ

    3/8"sqx#2[+]ドライバービットソケット

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥230税込¥253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BM-2先端形状プラス(+)
  • 42mm スクレーパー(ステンレス製) エスコ

    42mm スクレーパー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    当日出荷
    仕様腰の硬さ:硬全長(mm)200質量(g)100刃幅(mm)42刃厚(mm)1.8材質(刃)SUS-420J2材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
  • 2.5x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    2.5x100mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA611BM-2.5全長(mm)100対辺寸法(mm)2.5先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • R 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方) エスコ

    R 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方)

    エスコ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    材質(本体)C3771BD使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気・水・油アズワン品番64-7847-92取付ねじサイズRc(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"バルブ種類ミニボールバルブ
  • Rc 3/4" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) エスコ

    Rc 3/4" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc3/4”
  • [中]ブラシヘッド エスコ

    [中]ブラシヘッド

    エスコ
    ¥4,540税込¥4,994
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BM-2
  • 防水型コネクター エスコ

    防水型コネクター

    エスコ
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    翌日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • 2.0x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    2.0x150mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)2.0軸長(mm)150
  • #2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用) エスコ

    #2/72mm/W13.5x24 中型溶断火口(プロパン用)

    エスコ
    ¥1,970税込¥2,167
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BM-2使用ガスプロパン
  • #2x100mm [+]ドライバー(絶縁・細軸) エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー(絶縁・細軸)

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557BM-2種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 40mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製) エスコ

    40mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製)

    エスコ
    ¥635税込¥699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BM-2
  • 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/50個) エスコ

    3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/50個)

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1袋(50個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BM-2適合材石膏ボード
  • [L/432mm] 手袋 ネオプレンゴム・綿裏 エスコ

    [L/432mm] 手袋 ネオプレンゴム・綿裏

    エスコ
    ¥3,140税込¥3,454
    1双
    翌日出荷
    仕様●サイズ:L●材質:表/ネオプレン 裏/コットンライナー●カラー:ブラック●全長(mm):432●厚み(mm):1.5●掌周り(mm):254●中指長さ(mm):75
  • [L]静電ゴム手袋 エスコ

    [L]静電ゴム手袋

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    仕様帯電防止ライナー、耐油・耐摩耗性、抗菌・防臭加工材質綿、ゴム、ナイロン、 ポリエステル、PVCコーティング厚さ(mm)1.3全長(mm)約300サイズL電気抵抗値10^8-10^9Ω
  • 5.0x230mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    5.0x230mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)5.0軸長(mm)230
  • 2.0x230mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    2.0x230mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥805税込¥886
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)2.0軸長(mm)230
  • 3/8"sqx8.0mm[-]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx8.0mm[-]ビットソケット

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-28先端形状マイナス(-)
  • 3/8"sqx6.5mm[-]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx6.5mm[-]ビットソケット

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-26先端形状マイナス(-)
  • 3/8"sqx5.5mm[-]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx5.5mm[-]ビットソケット

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-25先端形状マイナス(-)
  • 2.5x 61mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS) エスコ

    2.5x 61mm ドリルビット(真円・高耐久/HSS)

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)61ドリル径(Φmm)2.5
  • 7.0x230mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    7.0x230mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)7.0軸長(mm)230
  • 6.0x230mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    6.0x230mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)6.0軸長(mm)230
  • 50mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用) エスコ

    50mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)

    エスコ
    ¥16,800税込¥18,480
    1個
    翌日出荷
    ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
    材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
  • 8.5mm カップリング(ウレタンホース用/ブルー) エスコ

    8.5mm カップリング(ウレタンホース用/ブルー)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色青質量(g)118内径(Φmm)8.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
  • 300x600mm安全帯使用標識(安全帯を使おう) エスコ

    300x600mm安全帯使用標識(安全帯を使おう)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    材質エコユニボード寸法(mm)300×600×1エコマーク認定認定取付穴直径4.2mm×4ヶ所印刷片面印刷エコマーク認定番号7118031
  • 8.0x230mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    8.0x230mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)8.0軸長(mm)230
  • Rc1/2" ネジボールガス栓(LPガス低圧用/検査孔付 エスコ

    Rc1/2" ネジボールガス栓(LPガス低圧用/検査孔付

    エスコ
    ¥5,980税込¥6,578
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)65材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc1/2”
  • 8.5mm カップリング(ウレタンホース用/レッド) エスコ

    8.5mm カップリング(ウレタンホース用/レッド)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤質量(g)118内径(Φmm)8.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
  • 雄ねじプラグ(ポリプロピレン製) エスコ

    雄ねじプラグ(ポリプロピレン製)

    エスコ
    ¥4,140税込¥4,554
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 4.0x230mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    4.0x230mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)4.0軸長(mm)230
  • 2.5x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    2.5x150mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥745税込¥820
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)2.5軸長(mm)150
  • 8.5mm カップリング(ウレタンホース用/グリーン) エスコ

    8.5mm カップリング(ウレタンホース用/グリーン)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色緑質量(g)118内径(Φmm)8.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
  • 8.5mm カップリング(ウレタンホース用/イエロー) エスコ

    8.5mm カップリング(ウレタンホース用/イエロー)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色黄質量(g)118内径(Φmm)8.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
  • [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    ¥8,230税込¥9,053
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
  • LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付) エスコ

    LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付)

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    翌日出荷
    最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。マグネット付なのでスチール面にくっつけて設置できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。高速の通信環境でもお使いいただけます。
    質量(g)約8コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29(D)×18.6(H)カテゴリー6準拠