カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,180)
  • 制御機器(205)
  • メカニカル部品(148)
  • 自動車純正部品(116)
  • 切削工具(107)
  • バイク部品(97)
  • パソコン/周辺機器(85)
  • バイク純正部品(76)
  • 配管・水廻り設備部材(69)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 空調・照明・電設資材(59)
  • 物流用品(48)
  • 測定用品(47)
  • 電動工具(40)
  • 作業工具(38)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 自動車補修部品(31)
  • 電気材料(29)
  • 機構部品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 清掃用品(26)
  • 厨房用品(22)
  • 医療(22)
  • 溶接用品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • バッテリー・電装(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 事務用品(16)
  • 農業機械(15)
  • オフィス家具(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 縫製用品(13)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • カー用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 安全用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 保管用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 住設機器(8)
  • 家電(8)
  • 梱包用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 理美容(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • トラック純正部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 研磨材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「bm2」の検索結果

関連キーワード
6,920件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 沖電気純正 トナーカートリッジ マゼンタ TC-C3BM2 沖データ(OKI)

    沖電気純正 トナーカートリッジ マゼンタ TC-C3BM2

    沖データ(OKI)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    適合C835dnw/C835dnwt/C844dnw種別純正品適合機種メーカー沖データ印字枚数約10000枚
  • 【リサイクル】 TCーC3BM2 マゼンタ(クイック式) N-TONER

    【リサイクル】 TCーC3BM2 マゼンタ(クイック式)

    N-TONER
    12,980税込14,278
    1本(10000枚)
    翌日出荷
    オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
    種別クイック式マゼンタ適合機種メーカーOKI各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
  • TCーC3BM2 マゼンタ N-TONER

    TCーC3BM2 マゼンタ

    N-TONER
    15,980税込17,578
    1本(10000枚)
    7日以内出荷
    オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
    種別リターン式マゼンタ適合機種メーカーOKI各種認証E&Qマーク
  • IGRIS リサイクルストック トナー マゼンタ TC-C3BM2 (OKI) IGRIS

    IGRIS リサイクルストック トナー マゼンタ TC-C3BM2 (OKI)

    IGRIS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    商品名:IIGRIS リサイクルストック トナー マゼンタ TC-C3BM2 メーカー:沖電気 印字枚数:約10,000枚
    対応機種C835dnw、C835dnwt、C844dnw※C824dnにはご使用いただけませんインク色マゼンタ
  • フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06BM2 SMC

    フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06BM2

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 BM02B-SRSS-TB(LFSN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 BM02B-SRSS-TB(LFSN)

    JST(日本圧着端子製造)
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数2シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BM2 SMC

    フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BM2

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    12日以内出荷
  • ゴミストッカー BM2型 四国化成

    ゴミストッカー BM2型

    四国化成
    339,800税込373,780
    1セット
    19日以内出荷
    連棟ユニットと棚セットで大容量・多用途に対応(連棟部に中仕切りがあります)。アルミ製の屋根材。シリンダー錠を装備。高さ調整も可能な転倒防止アンカー式。アルミ製の棚(オプション)。床面はスリットの入ったアルミ材を使用(オプション)。簡易の物置などに、様々な用途に。
    ステンカラー高さ(mm)2200間口(mm)1800梱包数7主要材質アルミ有効開口(mm)667
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    669税込736
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様JST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板ヘッダコネクタ. 1.2 mm間隔のACHシリーズワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このACH 1.2 mmワイヤ対基板ヘッダは、コンパクトで省スペース、低プロファイル設計で、高さ1.4 mm、幅4.3 mmしかありません。 この1.2 mm ACHワイヤ対基板ヘッダは、垂直方向からかん合し、水平方向からワイヤを引き出すことができます。 このACHヘッダコネクタは、超小型の低プロファイル設計により、狭いスペースで高性能なコネクタを必要とする用途に柔軟に対応します。ピッチ(mm)1.2極数2シリーズACH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • エコBM-2チリトリ テラモト

    エコBM-2チリトリ

    テラモト(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホーキをセットできます。密着性に優れたゴム付きで、細かい塵も残しません。
    材質(本体)ポリプロピレン(再生樹脂)エコマーク認定認定材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)材質(柄部)アルミパイプ収納時寸法(mm)W285×D160(グリップ含む)×H860使用時寸法(mm)W285×D310(グリップ含む)×H670エコマーク認定番号06 128 052繰り返し・詰め替え対応
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 BM02B-SRSS-TB(LFSN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 BM02B-SRSS-TB(LFSN)

    JST(日本圧着端子製造)
    589税込648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数2シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 BM02B-NSHSS-TBT(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 BM02B-NSHSS-TBT(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。ピッチ(mm)1極数2シリーズNSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.5mm 1列 BM02B-ZESS-TBT (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.5mm 1列 BM02B-ZESS-TBT (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ZEシリーズ、1.5 mmヘッダ. ZEシリーズの1.5 mmピッチSMTヘッダは、強化プレートとフォーク型ポストを備え、確実な基板実装と接続を提供します。 ZEシリーズの1.5 mmピッチSMTヘッダには、自動処理用の吸引カップが取り付けられています。 ZE 1.5 mmレセプタクルハウジングのかん合製品については、代表品番 ; 820-1359 820-1359 を参照してください。ピッチ(mm)1.5極数2シリーズZE定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4BK2/BY2/BM2/BC2(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4BK2/BY2/BM2/BC2(リターン式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合C542dnw/MC573dnw種別リターン式対応機種C542dnw/MC573dnw各種認証E&Qマーク適合メーカーOKI/沖データサービス分類リサイクル・リビルト
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様JST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板ヘッダコネクタ. 1.2 mm間隔のACHシリーズワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このACH 1.2 mmワイヤ対基板ヘッダは、コンパクトで省スペース、低プロファイル設計で、高さ1.4 mm、幅4.3 mmしかありません。 この1.2 mm ACHワイヤ対基板ヘッダは、垂直方向からかん合し、水平方向からワイヤを引き出すことができます。 このACHヘッダコネクタは、超小型の低プロファイル設計により、狭いスペースで高性能なコネクタを必要とする用途に柔軟に対応します。ピッチ(mm)1.2極数2シリーズACH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • ゴミストッカー BM1型BM2型 オプション 四国化成

    ゴミストッカー BM1型BM2型 オプション

    四国化成
    6,198税込6,818
    1セット
    19日以内出荷
    梱包数1
  • 自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用) エスコ

    自在キャスター (EA520BM-2、-3、BK-20用)

    エスコ
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    EA520BM-2、EA520BM-3(旧)用替キャスター。
    仕様自在材質金具:スチール キャスター:合成ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×25質量(g)415穴径(Φmm)9全高(mm)125耐荷重(kg)40プレート寸法(mm)100×57取付ピッチ(mm)82×40
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード

    StarTech.com
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    10G OCP ネットワークカード:Intel X710-BM2コントローラー搭載の10Gbps対応ネットワークインターフェースカード。サーバに2つのオープンSFP+スロットを追加し、接続オプションとネットワーク性能を強化。仮想化やクラウドコンピューティングなど、高速かつ低遅延の接続に理想的。ダウンタイムの削減:サーバー用に開発されOCP(Open Compute Project)3.0ポート(168ピン4C+)を搭載したネットワークアダプターカード。サイズの縮小、ポート密度の向上、ホットスワップ機能により、メンテナンスやアップグレードを簡素化。SFP+スロットのロック解除:シングルモード/マルチモードのMSA準拠またはブランドSFPまたはSFP+モジュール、アクティブ光ケーブル(AOC)、ダイレクトアタッチ銅ケーブル(DAC)に対応。光ファイバーを使用することで、銅ケーブルより長距離の接続が可能となり、EMIを排除。互換性:Windows Server 2012 以降、Windows 10 以降、および Linux で動作。PCI Express NIC は PCIe バージョン 3.0、2.1、および 2.0 に対応。1000Base-T/SX/LX/EX および10GBase-T/SR/LR/CRに対応し、さまざまなネットワーク構成や伝送距離に対応。※10Gbps 銅線(Copper)SFP+ モジュールには対応していません。IT管理:ネットワーク仮想化によるオフロード機能でCPUの負担を軽減し、仮想化されたネットワークの効率を向上。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。VLANにより、効率的なネットワーク管理を実現
    用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築。デュアルポートにより、冗長性と負荷分散が可能になり、ネットワークの信頼性とパフォーマンスが向上仕様●ホストコネクタ:4C+ (168ピン)、コネクタタイプ SFF-TA-1002●接続ポート:2x SFP+スロット●対応OS:Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Windows 10/11、Linux 2.6.x以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:2●ホスト側インターフェース:OCP 3.0●接続ポート側インターフェース:光ファイバー (10ギガビットイーサネット)●カードタイプ:OCP (Open Compute Project)●対応規格:IEEE 802.3 (Ethernet)、IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet)、IEEE 802.1Q (Virtual LAN)、IEEE 802.1p (Quality of Service)、IEEE 802.1ad (Provider Bridging / Q-in-Q)、IEEE 802.3ad (Link Aggregation)、IEEE 1588 (Precision Time Protocol)、SFF-TA-1002 Compliant 4C+ Connector●最大データ転送速度:10Gbps●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード、銅●互換性のあるネットワーク:1/10 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●一般仕様:VMDqサポート、SR-IOVサポート、ダイナミック・デバイス・パーソナライゼーション(DDP)、データプレーン開発キット(DPDK)、VxLAN、GENEVE、NVGRE、VxLAN-GPE とネットワーク・サービス・ヘッダ(NSH)を含むネットワーク仮想化オフロード(NVO)●電力供給方法:バスパワー●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品幅:85mm●製品長さ:132mm●製品高さ:15mm●製品質量:104g●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • BM-2ホーキ(伸縮柄) テラモト

    BM-2ホーキ(伸縮柄)

    テラモト(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    アルミ柄で軽くて使いやすいホーキ。ヘッドは180度自在に曲がるので床面にフィットします。
    用途ビルメンテナンス、オフィス、店舗などの細かな砂ぼこりのお掃除に。材質伸縮柄種類自在ホウキ毛丈(mm)約40柄長さ(mm)724~1020(伸縮柄)材質(柄部)アルミパイプ(伸縮)材質(頭)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・パーム20%ブラシ幅(mm)約260繰り返し・詰め替え対応
  • BM-2ホーキ(1本柄) テラモト

    BM-2ホーキ(1本柄)

    テラモト(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    アルミ柄で軽くて使いやすいホーキ。
    用途ビルメンテナンス、オフィス、店舗などの細かな砂ぼこりのお掃除に。種類自在ホウキ毛丈(mm)約40柄長さ(mm)1015材質(柄部)16Φアルミパイプ材質(頭)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・パーム20%1本柄ブラシ幅(mm)260商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • BMポーチ2 テラモト

    BMポーチ2

    テラモト
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    清掃小物をスタイリッシュに持ち運べるメンテナンスポーチ。
    用途清掃用品の小物として材質ポリエステル(裏PVC加工)ライトグレー質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×110×160アズワン品番65-1854-71繰り返し・詰め替え対応
  • BM-2ホーキ スペア テラモト

    BM-2ホーキ スペア

    テラモト(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    BM-2ホーキ用のスペア
    用途ビルメンテナンス、オフィス、店舗などの細かな砂ぼこりのお掃除に。タイプスペア毛丈(mm)約40材質(頭)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・パーム20%ブラシ幅(mm)260繰り返し・詰め替え対応
  • エコBM-2チリトリ用先ゴム テラモト

    エコBM-2チリトリ用先ゴム

    テラモト(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    エコBM-2チリトリ用の専用パーツです。
    適合DP-465-100材質ゴム
  • ボードマーカー 中字 黒 レイメイ藤井

    ボードマーカー 中字 黒

    レイメイ藤井(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    透明窓でインクの残量が分かりやすい。 イレーザー・マグネット付。
    種別中字(丸芯)全長(mm)150線幅(mm)2インク色マグネットありグリーン購入法適合線の太さ中字イレーザーあり
  • タナガード(ナイロン) オーエッチ工業

    タナガード(ナイロン)

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
  • タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業

    タナガード(ポリプロピレン)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • BM-2ホーキ30(伸縮柄) テラモト

    BM-2ホーキ30(伸縮柄)

    テラモト
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    アルミ柄で使いやすく柄が180度動き床面にフィットします。
    用途床清掃ホーキとして材質頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%、伸縮柄:アルミパイプ(伸縮)、グリップ:ポリプロピレン長さ(mm)664~1020質量(g)260幅(cm)30毛丈(mm)40繰り返し・詰め替え対応
  • サイレンサ 真鍮製 モノタロウ

    サイレンサ 真鍮製

    モノタロウ(13件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    金属製のサイレンサです。
    用途コンパクトで取付けスペースをとりません。材質(本体)真鍮消音効果(dB)18使用流体空気最大使用圧力(MPa)1流体温度範囲(℃)5~150接続口R販売区分業務用
  • サイレンサゲートロック OHNO(大野ゴム工業)

    サイレンサゲートロック

    OHNO(大野ゴム工業)(70件のレビュー)
    449税込494
    1袋(2個)
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    461税込507
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • 電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
  • エコBM-2チリトリ ロック付 黒 テラモト

    エコBM-2チリトリ ロック付 黒

    テラモト(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ホーキをセットできます。密着性に優れたゴム付きで、細かい塵も残しません。フタを開いた状態にロックすることができるので、中に溜まったゴミを手を汚さず簡単に捨てることができます。
    材質(本体)ポリプロピレン(再生樹脂)質量(g)約720エコマーク認定認定材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)材質(柄部)アルミパイプ収納時寸法(mm)W289×D160(グリップ含む)×H860使用時寸法(mm)W289×D475(グリップ含む)×H651材質(ストッパー)ポリアセタールエコマーク認定番号06 128 052繰り返し・詰め替え対応
  • ボードマーカー 中字 赤 レイメイ藤井

    ボードマーカー 中字 赤

    レイメイ藤井
    199税込219
    1本
    当日出荷
    インク色マグネットありグリーン購入法適合線の太さ中字イレーザーあり
  • リングロックチューブ 2.0ml BM-20シリーズ ビーエム機器

    リングロックチューブ 2.0ml BM-20シリーズ

    ビーエム機器
    27,980税込30,778
    1セット(10個×250本)ほか
    4日以内出荷
    キャップと胴体の両方に凸ライン(リングロック)がある為、シーリングが完全。厳選された材料を使用しているので、チューブ全体が透明。250μl刻みの目盛付で、フタと胴体に書き込み可能。キャップが大きく、開閉が滑らか
  • リングロックチューブ 2.0ml BM-20シリーズ ビーエム機器

    リングロックチューブ 2.0ml BM-20シリーズ

    ビーエム機器
    2,798税込3,078
    1個(250本)ほか
    4日以内出荷
    キャップと胴体の両方に凸ライン(リングロック)がある為、シーリングが完全。厳選された材料を使用しているので、チューブ全体が透明。250μl刻みの目盛付で、フタと胴体に書き込み可能。キャップが大きく、開閉が滑らか
  • 平型端子 BRIDGE[自動車用品]

    平型端子

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    659税込725
    1セット(100個)
    当日出荷
    配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドパレットトラック ビシャモン

    ハンドパレットトラック

    ビシャモン(18件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
  • バブルクッションBOXタイプ ネクサスエアー

    バブルクッションBOXタイプ

    ネクサスエアー(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(120シート×2巻)
    当日出荷
    従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
    ミシン目(mm)ピッチ:174バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号150006バイオマス配合率(%)10
...
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
"bm2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷