カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(80)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- IDEC(和泉電気)(8)
- KEMET(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- SIEMENS(4)
- SMC(471)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- アルトコーポレーション(2)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- コマイ(6)
- ダイヤトレンド(5)
- ニッサン(8)
- プラス[家具](3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 富士コンプレッサー(5)
- 日本精器(7)
- 神保電器(14)
- ブランドをもっと見る
「bn-3-1」の検索結果

15.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤質量(g)111使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気タケノコ径(Φmm)15
25mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス製)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷材質ステンレス軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.10
22mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス製)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷材質ステンレス軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:22、線径:0.10
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400




![3/8"x230mm [Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549678-250801-02.jpg)