カテゴリ

  • 電動工具(9)
    • 充電工具 本体(1)
    • 電動工具・充電工具アクセサリー(6)
    • バッテリー・充電器(1)
    • 電動工具 本体(1)
  • 切削工具(7)
    • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(7)
  • 研磨材(4)
    • マジックディスク・サンディングペーパー(2)
  • 作業工具(5)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(1,461)
  • ステルスマウント(4)
  • EARTH MAN(11)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 日野自動車(576)
  • 修理(84)
  • ボッシュ・レックスロス(45)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(41)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(28)
  • ハウスビーエム(17)
  • 古林工業(12)
  • 関西工具製作所(9)
  • TRUSCO(8)
  • JTC(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(7)
  • 河部精密工業(KSK)(6)
  • 広島(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bosch」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電動・先端工具セール 職場で活躍!厳選商品がお買い得! 3/31(火)まで 詳しくはこちら
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンブラシ (2610918760/ボッシュ/ 2個) エスコカーボンブラシ (2610918760/ボッシュ/ 2個)エスコ
570税込627
1組
翌日出荷
電圧(V)100
マルチツール用ブレード(発泡スチロール用) エスコマルチツール用ブレード(発泡スチロール用)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途シーリング材、発泡スチロール、断熱材切断。材質炭素工具鋼刃長(mm)70刃幅(mm)32
マルチツール用ブレード(シーリング材用) エスコマルチツール用ブレード(シーリング材用)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途弾性シーリング材切断、除去。材質炭素工具鋼刃長(mm)60刃幅(mm)32
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
875税込963
1パック(5枚)
翌日出荷
ボッシュ型。
用途新建材・樹脂(3~30mm)用。材質ハイス鋼全長(mm)100入数(枚)5山数12シャンクTシャンク
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
950税込1,045
1パック(5枚)
翌日出荷
ボッシュ型。
用途新建材・樹脂(3~30mm)用押刃。材質ハイス鋼全長(mm)100入数(枚)5山数12シャンクTシャンク
マルチツール用ブレード(モルタル・セメント・FRP用) エスコマルチツール用ブレード(モルタル・セメント・FRP用)エスコ
4,060税込4,466
1個
当日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途陶器タイル、目地切断、ALC筋つけ切断。材質超硬刃幅(mm)85
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
395税込435
1パック(2枚)
翌日出荷
ボッシュ型。
用途新建材・樹脂(3~30mm)用押刃。材質ハイス鋼全長(mm)100入数(枚)2山数12シャンクTシャンク
マルチツール用ブレード(断熱材用) エスコマルチツール用ブレード(断熱材用)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途スタイロフォーム、ゴム、発泡スチロール、断熱材切断。材質バイメタル刃幅(mm)100
カットソーブレード エスコカットソーブレードエスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
仕様●型番:ACZ100BBN●刃幅(mm):100●用途:木材きわ切り、深切り、釘、銅管切断●材質:バイメタル●山数:15●木材:25mm●樹脂:25mm●軟鉄・非鉄:1mmアズワン品番65-5658-48
カットソーブレード エスコカットソーブレードエスコ
2,570税込2,827
1個
当日出荷から翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
395税込435
1パック(2枚)
翌日出荷
ボッシュ型。
用途新建材・樹脂(3~30mm)用。材質ハイス鋼全長(mm)100入数(枚)2山数12シャンクTシャンク
5本組ジグソーブレード エスコ5本組ジグソーブレードエスコ
875税込963
1枚(5枚)
翌日出荷
5本組。ボッシュ・マキタ・日立・ブラックアンドデッカー・リョービ用。
用途75mm×24T・鉄板(0.3~3mm)、100mm×9T・木材(10~50mm)、100mm×12T・合板(5~50mm)、90mm×12T・新建材・プラスチック(3~30mm)、80mm×12T・木工(3~20mm)円切用。材質ハイス鋼シャンクT
[切断砥石用]保護カバー エスコ[切断砥石用]保護カバーエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
ボッシュ製ディスクグラインダーに使用可能な切断砥石用保護カバーです。ワンタッチ取付。
材質スチール
[充電式]真空ポンプ(ツーステージ) エスコ[充電式]真空ポンプ(ツーステージ)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
18V。【EA112BK-11専用】のバッテリーアダプターボッシュの18V充電池が取り付けられます。
バッテリー&充電器セット エスコバッテリー&充電器セットエスコ
25,400税込27,940
1セット
翌日出荷
バッテリー&充電器セット。最もコンパクトなサイズと重量で標準の18Vバッテリーの性能を発揮。バッテリーは、新製品も従来品も含め、同じ電圧クラスのボッシュのプロ用工具シリーズ全機種に対応。
セット内容18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、充電器使用温度範囲(℃)0~45充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)
カットソー替刃 エスコカットソー替刃エスコ
1,920税込2,112
1枚
翌日出荷
木材、合板、チップボード、ラミネート、石膏ボード、軟質プラスチックを切断できます。ユニバーサルフィットメントを採用しているため、マキタ・ボッシュ等で採用されている「スターロック」方式には装着できません。Black+Decker および STANLEY(R) FATMAX(R)、WORX 振動マルチツールに使用可能です。ツール不要のブレード交換システムにより、ブレードの交換が迅速かつ簡単に行えます。適合品番:EA813WA-20。
用途ソケット、幅木、フローリングなどのプランジ切断作業材質高炭素鋼刃長(mm)40刃幅(mm)32
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズエスコ
7,830税込8,613
1箱(100個)
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えた
仕様●サイズ(mm):Φ21×12.5×20.5(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):10●板厚(mm):5.5~6●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9260-02
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズエスコ
8,890税込9,779
1箱(100個)
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ13.5×19.5×11.5(H)●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):6●板厚(mm):1.5~2●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9259-99
結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用ベース(アルミフレーム用/100個) EA475GHシリーズエスコ
7,830税込8,613
1箱(100個)
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構アズワン品番65-9260-01
SDSプラスドリルビット EA810MBシリーズ エスコSDSプラスドリルビット EA810MBシリーズエスコ
1,040税込1,144
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、真円に近い穴あけを実現。少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
SDSプラスドリルビット/ロング EA810MDシリーズ エスコSDSプラスドリルビット/ロング EA810MDシリーズエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
ロングサイズ、穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能、真円に近い穴あけが可能、穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ エスコSDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズエスコ
1,690税込1,859
1個ほか
翌日出荷
ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
SDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズ エスコSDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
SDSプラスシャンク、硬質石材用、3枚刃、硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。軽量型ハンマードリルにご使用ください。
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式エスコ
73,980税込81,378特価
1個
当日出荷
※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) エスコディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)エスコ
71,600税込78,760
1台
翌日出荷
安全なX-LOCKシステム コード式1500W機種並みのハイパワーです(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時) 本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェース コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(80%)約55分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:3400~11000rpm●サイズ:368×260×110(H)mm●重量:2.3kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、樹脂ケースアズワン品番65-2220-92
ツールボックス EA505TBシリーズ エスコツールボックス EA505TBシリーズエスコ
6,970税込7,667
1個
翌日出荷
DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ エスコDC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズエスコ
81,500税込89,650
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ソケット別売
穴付ディスクペーパー マジック式/5枚 EA809XXシリーズ エスコ穴付ディスクペーパー マジック式/5枚 EA809XXシリーズエスコ
625税込688
1式(5枚)
翌日出荷
マジック式、吸じん用穴付、目詰まり防止加工、軟硬木材、塗装剥がしに
サンディングクロス マジック式/5枚 EA809XXシリーズ エスコサンディングクロス マジック式/5枚 EA809XXシリーズエスコ
2,870税込3,157
1式(5枚)
翌日出荷
マジック式、木材の汚れ落とし・サビ落とし・ツヤ消し作業に
180mm/1400W ディスクグラインダー エスコ180mm/1400W ディスクグラインダーエスコ
44,400税込48,840
1個
翌日出荷
砥石別売 二重絶縁、スピンドルロック付 振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル 4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能 狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS20-180●砥石サイズ:外径180×穴径22mm●スピンドル径:M14×2.0●回転数:6500rpm●電源:100V・1,400W・14.5A●サイズ:135×450mm●重量:4.2kg●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット●替カーボンブラシ:EA813BZ-21アズワン品番68-1851-30
125mm ランダムアクションサンダー 充電式 エスコ125mm ランダムアクションサンダー 充電式エスコ
54,400税込59,840
1個
翌日出荷
仕様●型番:GEX18V-125●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●ペーパーサイズ:Φ125mm●本体サイズ:153×108(H)mm●重量:1.6kg●回転数:6000~10000rpm●ストローク数:12000~20000spm●充電時間:約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)●オービットダイヤ:2.5mm●振動3軸合成値:1.9m/s2 ●付属品:バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式電子無段変速●部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能●ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現●簡単かつ直感的に操作可能アズワン品番65-5664-60