カテゴリ

  • 照明(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 伊東電機(18)
  • Kawasaki(10)
  • SMC(4)
  • DEEPCOOL(4)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
  • KTC(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 遠藤商事(2)
  • EBM(江部松商事)(2)
  • 極東製薬工業(2)
  • ドーイチ(2)
  • アリート(ariete)(2)
  • VISHAY(2)
  • SK11(2)
  • bitstrong(2)
  • シン三海(2)
  • アズマ工業(1)
  • スズキ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-157」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] エスコヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本]エスコ
9,210税込10,131
1個
翌日出荷
防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
質量(g)96(電池含む)ベルト幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45メーカーPELICANPRODUCTS光源LED球1灯(コレクトカラー)使用電池単4×3本(付属)防塵防水性能IP54照射モード強→弱→点滅電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)アズワン品番64-7915-37明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)照射距離(m)強/50、弱/35
差替式ドライバー (絶縁) エスコ差替式ドライバー (絶縁)エスコ
11,500税込12,650
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼商品構成7点材質(ハンドル)樹脂