カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • コノエ(19)
  • 冨士灯器(18)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(13)
  • RG(レーシングギア)(7)
  • YFS(5)
  • 廣杉計器(4)
  • 三商(3)
  • エスアンドエスサイクル(3)
  • エムアールエー(3)
  • SMC(2)
  • Kawasaki(2)
  • KYOEI(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • アルインコ(1)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • カクダイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br435」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA739AG用] フローストレーナー エスコ[EA739AG用] フローストレーナーエスコ
28,000税込30,800
1台
8日以内出荷
吸排出気口で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。ファンネル測定による風量測定回転式排出口でも信頼性の高い測定結果風速測定さきざまな差込み式の測定ファンネルを使用可能気流の方向を検知ホールド機能 (測定値の固定表示)風速計testo 417または、testo 435・testo 480用のΦ100mmプローブを取りつけて、吸排気口側に本製品を取付けて使用します。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 4172●仕様:EA739AG・AG-0用 フローストレーナー●特徴:一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、本製品を使用すると、簡単に正確な測定ができます。●材質:プラスティック●サイズ:370×190×210mm●重量:554g●測定範囲:0.1~200m3/h preferred 0.1~100m3/h●動作温度:0~50℃●ハウジング:PA66+GF30%アズワン品番65-9276-08