カテゴリ

  • 作業工具(32)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,164)
  • 伊東電機(226)
  • RS PRO(109)
  • TAKMAN(93)
  • Hutchinson(73)
  • Festo(67)
  • 日東工器(65)
  • YAMAHA(ヤマハ)(61)
  • マスプロ電工(53)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
  • bitstrong(36)
  • 群協製作所(34)
  • 日本アンテナ(31)
  • I-VALUE(28)
  • CKD(27)
  • BODIS (ボディス)(27)
  • SAMTEC(26)
  • 鈴木ブロンズ継手(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-10」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8"sqx10mm ソケット エスコ3/8"sqx10mm ソケットエスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BS-10
ブラインドリベットセット エスコブラインドリベットセットエスコ(1件のレビュー)
2,750税込3,025
1個
当日出荷
エスコ品番EA527BS-100セット内容サイズ(入数)リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
10mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ10mm 片目片口スパナ(ステンレス製)エスコ
3,250税込3,575
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)10全長(mm)135質量(g)45アズワン品番64-2239-99
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
1,450税込1,595
1枚(10枚)
翌日出荷
無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
2,180税込2,398
1箱(10枚)
翌日出荷
宅配100サイズ。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10容量(L)17内寸奥行(mm)454内寸幅(mm)244外寸法・幅(mm)250外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)460ライナーK5内寸高さ(mm)161
102mmステンレス フラッシュ丁番 エスコ102mmステンレス フラッシュ丁番エスコ(1件のレビュー)
1,200税込1,320
1セット(2枚)
当日出荷
全長(mm)102幅(mm)37厚さ(mm)1.5穴数8エスコ品番EA951BS-102種類フラッシュ丁番
100mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製) エスコ100mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 ステンレス製)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BS-10
3/8"sqx10mm [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"sqx10mm [INHEX]ビットソケットエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BS-10材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)48差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺10
12x14mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ12x14mm 両口スパナ(ステンレス製)エスコ
2,550税込2,805
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)12×14全長(mm)130アズワン品番64-2240-75
3/8"sq ソケットセット(インチ) エスコ3/8"sq ソケットセット(インチ)エスコ
2,630税込2,893
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BS-100
3/8"sqx 5/8" ソケット エスコ3/8"sqx 5/8" ソケットエスコ
230税込253
1個
欠品中
エスコ品番EA687BS-107
4.8-6.4mm/4.0mm ブラインドリベット(75本) エスコ4.8-6.4mm/4.0mm ブラインドリベット(75本)エスコ
1,200税込1,320
1パック(75本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-10リベット径(Φmm)4板厚(mm)4.8~6.4
3/8"sqx10mm [INHEX]ソケット (Z-EAL) エスコ3/8"sqx10mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA619BS-10
27x30mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ27x30mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)27×30全長(mm)280質量(g)385アズワン品番64-2240-95
10.0x125mm マルチドリル(六角軸) エスコ10.0x125mm マルチドリル(六角軸)エスコ
1,790税込1,969
1本
翌日出荷
全長(mm)125刃先径(Φmm)10.0有効長(mm)80アズワン品番64-2271-87
3/8"sqx 3/8" ソケット エスコ3/8"sqx 3/8" ソケットエスコ(1件のレビュー)
185税込204
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BS-103
LANケーブル(CAT5e) エスコLANケーブル(CAT5e)エスコ
2,460税込2,706
1巻
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
ツールポーチ エスコツールポーチエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):215×19×254●ベルト通し幅:75mm●重量(g):107●材質:本体:ポリエステルクリップ:プラスチックベルト:ナイロンアズワン品番65-2244-57
Rc  1" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
7,980税込8,778
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)131.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-22材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
2,130税込2,343
1枚(10枚)
翌日出荷
収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。無地タイプ。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト質量(g)300入数(枚)10容量(L)13内寸奥行(mm)360内寸幅(mm)260外寸法・幅(mm)270外寸法・高さ(mm)156収納の目安たたんだYシャツ、B4サイズの雑誌・書類など外寸法・奥行(mm)370内寸高さ(mm)146
3/8"sqx 9/16" ソケット エスコ3/8"sqx 9/16" ソケットエスコ(1件のレビュー)
225税込248
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BS-106
6x140mm [Hexagon]T型レンチ エスコ6x140mm [Hexagon]T型レンチエスコ
3,200税込3,520
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)6全長(mm)140アズワン品番64-2229-91
3/8"sqx 5/16" ソケット エスコ3/8"sqx 5/16" ソケットエスコ(1件のレビュー)
190税込209
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BS-102
ガスケットシート(中面圧用) エスコガスケットシート(中面圧用)エスコ
30,200税込33,220
1箱(5枚)
翌日出荷
スタンダードな中面圧用。油類に対して優れた耐性があります。長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
材質液状ガスケット含浸特殊紙使用温度範囲(℃)-40~150寸法(m)1×1適合流体油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤許容面圧(kg/cm2)締付面圧基準:80~160
LANケーブル エスコLANケーブルエスコ
3,340税込3,674
1巻(1巻)
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色規格CAT6準拠構造単線コネクタ形状RJ45コネクタあり結線方式ストレート結線使用場所屋内用ケーブル径(Φmm)6.2
10.5x125mm マルチドリル(六角軸) エスコ10.5x125mm マルチドリル(六角軸)エスコ
1,870税込2,057
1本
翌日出荷
全長(mm)125刃先径(Φmm)10.5有効長(mm)80アズワン品番64-2271-88
9x140mm [Hexagon]T型レンチ エスコ9x140mm [Hexagon]T型レンチエスコ
4,560税込5,016
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)9全長(mm)140アズワン品番64-2229-94
5x140mm [Hexagon]T型レンチ エスコ5x140mm [Hexagon]T型レンチエスコ
2,810税込3,091
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5全長(mm)140アズワン品番64-2229-90
6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BS-10C長さ(m)10内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
[ステンレス製]Hex-Plusビットセット エスコ[ステンレス製]Hex-Plusビットセットエスコ
8,790税込9,669
1セット
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
セット内容4本組(3.0・4.0・5.0・6.0)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
10x140mm [Hexagon]T型レンチ エスコ10x140mm [Hexagon]T型レンチエスコ
5,070税込5,577
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)10全長(mm)140アズワン品番64-2229-95
3/8”sq8個組[Hex]ビットソケットセット エスコ3/8”sq8個組[Hex]ビットソケットセットエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8”対辺(mm)3・4・5・6・7・8・10・12セット内容8個組
3/8"sqx11/16" ソケット エスコ3/8"sqx11/16" ソケットエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BS-108
3/8"sqx 1/2" ソケット エスコ3/8"sqx 1/2" ソケットエスコ
200税込220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BS-105
3/8"sqx 1/4" ソケット エスコ3/8"sqx 1/4" ソケットエスコ
190税込209
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BS-101
4本組/8-24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ4本組/8-24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10、12×14、17×19、22×24(4本組)全長(mm)115~220アズワン品番64-2240-96
3/8"sqx 7/16" ソケット エスコ3/8"sqx 7/16" ソケットエスコ
190税込209
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BS-104
Φ26 -Φ31mm 片サドル エスコΦ26 -Φ31mm 片サドルエスコ
290税込319
1袋(5個)
翌日出荷
材質PE適合管22適合径(Φmm)26~31アズワン品番64-2285-12
Φ18 -Φ24mm 片サドル エスコΦ18 -Φ24mm 片サドルエスコ
200税込220
1袋(5個)
翌日出荷
材質PE適合管14・16適合径(Φmm)18~24アズワン品番64-2285-11