カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(389)
  • RS PRO(54)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
  • BIG DAISHOWA(21)
  • SONY(ソニー)(14)
  • イマオコーポレーション(11)
  • 谷口工業(11)
  • KTC(10)
  • 日東工器(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • オンダ製作所(8)
  • 日本アンテナ(8)
  • KITO(キトー)(7)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • Hutchinson(7)
  • ツインバード(6)
  • マスプロ電工(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-13」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8"sqx13mm ソケット エスコ

    3/8"sqx13mm ソケット

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BS-13
  • PF28用 PF管片サドル エスコ

    PF28用 PF管片サドル

    エスコ
    400税込440
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BS-13
  • 13mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    3,920税込4,312
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)13全長(mm)175質量(g)90
  • 520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(黄/白) エスコ

    520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(黄/白)

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    黄/白商品タイプ両面仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-13材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)長さ(mm)930幅(mm)520厚さ(mm)1.0吸着力15gf/cm2以上
  • 真鍮ハンマー エスコ

    真鍮ハンマー

    エスコ
    42,800税込47,080
    1本
    翌日出荷
    厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
  • 82x375mm モーターレンチ(ステンレス製) エスコ

    82x375mm モーターレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)375質量(g)1430口幅(mm)82
  • リングスクリュー (ステンレス製) エスコ

    リングスクリュー (ステンレス製)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。海洋、および産業用途に適しています。
    材質ステンレス (SUS304)質量(g)322サイズ(mm)A:12.7、B:82.6、C:120.7 D:74.7、E:143.5 X:98.5、Y:225.5、Z:23.1
  • 水性蛍光ペン(太・細) エスコ

    水性蛍光ペン(太・細)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    入数:10本。1本で太、細書き両用。
    線幅(mm)【細】0.8~1.1、【太】4グリーンマーク認定
  • R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品) エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(RoHS対応品)

    エスコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BS-133RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ダンボール箱 エスコ

    ダンボール箱

    エスコ
    2,800税込3,080
    1束(20枚)
    翌日出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5クラフト入数(枚)20
  • [Δ型]ホグリング エスコ

    [Δ型]ホグリング

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個(976個)
    翌日出荷
    ステンレススチール製。
    用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)450先端先丸内寸(mm)かしめ:5口幅(mm)13線径(mm)2
  • 5.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    5.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)89材質ステンレス差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
  • ホグリングステンレス製 エスコ

    ホグリングステンレス製

    エスコ
    895税込985
    1個(90個)
    翌日出荷
    ステンレススチール製。
    用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)90先端先丸内寸(mm)かしめ:5口幅(mm)13線径(mm)2
  • 水性蛍光ペン(太・細) エスコ

    水性蛍光ペン(太・細)

    エスコ
    100税込110
    1本
    翌々日出荷
    1本で太、細書き両用。
    線幅(mm)【細】0.8~1.1、【太】4グリーンマーク認定
  • 9.5-12.7mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本) エスコ

    9.5-12.7mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1パック(75本)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA527BS-13材質スチールリベット径(Φmm)4板厚(mm)9.5~12.7
  • UHF・CS・BS卓上ブースター エスコ

    UHF・CS・BS卓上ブースター

    エスコ
    15,400税込16,940
    1台
    翌日出荷
    仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗寸法(mm)121×90×33(H)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))コード長さ(m)2電源電圧(V)DC15/0.07(/A)インピーダンス(入出力)75Ω(F型)標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上雑音指数(dB)UHF:4以下適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
  • UHF・BS・CS用卓上ブースター エスコ

    UHF・BS・CS用卓上ブースター

    エスコ
    17,200税込18,920
    1台
    翌日出荷
    仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))電源電圧(V)DC15/0.16(/A)インピーダンス(入出力)75Ω標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10