カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIG DAISHOWA(19)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • bitstrong(ビットストロング)(49)
  • Festo(25)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(61)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • PISCO(ピスコ)(23)
  • RS PRO(218)
  • SMC(2,284)
  • TAKMAN(30)
  • TRUSCO(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • イマオコーポレーション(18)
  • カナレ電気(11)
  • ジーエルサイエンス(140)
  • マスプロ電工(11)
  • 伊東電機(221)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-20」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.4-9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ

    6.4-9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,920税込¥2,112
    1パック(25本)
    当日出荷
    エスコ品番EA527BS-20B材質アルミフランジ、スチールシャフトリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)6.4~9.6
  • 鋼管用吊りバンド エスコ

    鋼管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,230税込¥1,353
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
    材質スチール製、電気亜鉛メッキ種類吊りバンド寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26
  • ブラインドリベットセット エスコ

    ブラインドリベットセット

    エスコ
    ¥4,150税込¥4,565
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA527BS-200セット内容サイズ:リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:8.0~9.5mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:8.0~9.5mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:12.7~15.9mm(×15本)
  • 3.2-6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ

    3.2-6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1パック(25本)
    当日出荷
    エスコ品番EA527BS-20Aリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)3.2~6.4
  • 3/8"sqx20mm ソケット エスコ

    3/8"sqx20mm ソケット

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BS-20
  • 9.6-12.3mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ

    9.6-12.3mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1パック(25本)
    当日出荷
    エスコ品番EA527BS-20Cリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)9.6~12.3
  • Rc   1" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥21,900税込¥24,090
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)201.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
  • 水性蛍光ペン(太・細) エスコ

    水性蛍光ペン(太・細)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    入数:10本。1本で太、細書き両用。
    線幅(mm)【細】0.8~1.1、【太】4グリーンマーク認定
  • 2 ”  ホース用カップリング(ポリプロピレン製) エスコ

    2 ” ホース用カップリング(ポリプロピレン製)

    エスコ
    ¥5,750税込¥6,325
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462BS-20
  • 6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    ¥6,960税込¥7,656
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125BS-20C材質ウレタン樹脂色青長さ(m)20内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
  • 12.3-16 mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ

    12.3-16 mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)

    エスコ
    ¥2,310税込¥2,541
    1パック(25本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-20Dリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)12.3~16
  • 19.2-22.7mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ

    19.2-22.7mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)

    エスコ
    ¥2,680税込¥2,948
    1パック(25本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-20Fリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)19.2~22.7
  • [ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付) エスコ

    [ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1セット
    翌日出荷
    イジリ止め付・防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
    セット内容5本組(T10・T15・T20・T25・T30)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
  • PF管ダクトクリップ エスコ

    PF管ダクトクリップ

    エスコ
    ¥335~税込¥369~
    1個
    翌日出荷
    PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
    材質SPCC入数(個)1
  • 水性蛍光ペン(太・細) エスコ

    水性蛍光ペン(太・細)

    エスコ
    ¥100税込¥110
    1本
    翌々日出荷
    1本で太、細書き両用。
    線幅(mm)【細】0.8~1.1、【太】4グリーンマーク認定
  • PF管ダクトクリップ EA947BSシリーズ エスコ

    PF管ダクトクリップ EA947BSシリーズ

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1個
    4日以内出荷
    PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
    仕様●適合管:PF管22●適合径(mm):30.5●入数:1個●材質:SPCC●サイズ(mm):ΦD/30.5、B/32、H/46.5
  • ドアストッパー EA951FAシリーズ エスコ

    ドアストッパー EA951FAシリーズ

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • ハンディークリーナー用棚用ブラシ エスコ

    ハンディークリーナー用棚用ブラシ

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
  • UHF・BS・CS用卓上ブースター エスコ

    UHF・BS・CS用卓上ブースター

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1台
    翌日出荷
    付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))電源電圧(V)DC15/0.16(/A)インピーダンス(入出力)75Ω標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
  • ブルーレイディスク エスコ

    ブルーレイディスク

    エスコ
    ¥8,560税込¥9,416
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    録画用(繰り返し録画可)。1~2倍速対応ディスク。インクジェットプリンター対応。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
    色ホワイト録画時間地上デジタル:6時間 (360分) BSデジタル:4時間20分 (260分) 4K BS/CS:3時間 (180分)容量(GB)50(2層)