カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIG DAISHOWA(19)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- bitstrong(ビットストロング)(32)
- omron(オムロン)(9)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- PISCO(ピスコ)(23)
- RS PRO(28)
- TAKMAN(30)
- TRUSCO(11)
- アソー(6)
- アルインコ(6)
- イマオコーポレーション(15)
- オンダ製作所(6)
- コガネイ(10)
- タカチ電機工業(9)
- マスプロ電工(11)
- ミニター(8)
- 廣杉計器(8)
- ブランドをもっと見る
「bs-20」の検索結果
特価

6.4-9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ(2件のレビュー)¥1,920税込¥2,1121パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20B材質アルミフランジ、スチールシャフトリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)6.4~9.6
ブラインドリベットセット
エスコ¥4,150税込¥4,5651個当日出荷エスコ品番EA527BS-200セット内容サイズ:リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:8.0~9.5mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:8.0~9.5mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:12.7~15.9mm(×15本)
3.2-6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥1,800税込¥1,9801パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20Aリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)3.2~6.4
9.6-12.3mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥2,050税込¥2,2551パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20Cリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)9.6~12.3
6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥6,960税込¥7,6561個翌日出荷エスコ品番EA125BS-20C材質ウレタン樹脂色青長さ(m)20内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
12.3-16 mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥2,310税込¥2,5411パック(25本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-20Dリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)12.3~16
19.2-22.7mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥2,680税込¥2,9481パック(25本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-20Fリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)19.2~22.7![[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154647-231025-02.jpg)
[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付)
エスコ¥11,500税込¥12,6501セット翌日出荷イジリ止め付・防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・セット内容5本組(T10・T15・T20・T25・T30)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
ハンディークリーナー用棚用ブラシ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。














![[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154647-231025-02.jpg)