カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIG DAISHOWA(19)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- bitstrong(ビットストロング)(49)
- Festo(25)
- MAZDA(マツダ)(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(61)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- PISCO(ピスコ)(23)
- RS PRO(218)
- SMC(2,284)
- TAKMAN(30)
- TRUSCO(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- イマオコーポレーション(18)
- カナレ電気(11)
- ジーエルサイエンス(140)
- マスプロ電工(11)
- 伊東電機(221)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
「bs-20」の検索結果
特価

6.4-9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ(2件のレビュー)¥1,920税込¥2,1121パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20B材質アルミフランジ、スチールシャフトリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)6.4~9.6
ブラインドリベットセット
エスコ¥4,150税込¥4,5651個当日出荷エスコ品番EA527BS-200セット内容サイズ:リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:8.0~9.5mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:8.0~9.5mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:12.7~15.9mm(×15本)
3.2-6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥1,800税込¥1,9801パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20Aリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)3.2~6.4
9.6-12.3mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥2,050税込¥2,2551パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20Cリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)9.6~12.3
Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥21,900税込¥24,0901個翌日出荷材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)201.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥6,960税込¥7,6561個翌日出荷エスコ品番EA125BS-20C材質ウレタン樹脂色青長さ(m)20内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
12.3-16 mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥2,310税込¥2,5411パック(25本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-20Dリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)12.3~16
19.2-22.7mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥2,680税込¥2,9481パック(25本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-20Fリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)19.2~22.7![[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154647-231025-02.jpg)
[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付)
エスコ¥11,500税込¥12,6501セット翌日出荷イジリ止め付・防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・セット内容5本組(T10・T15・T20・T25・T30)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
PF管ダクトクリップ EA947BSシリーズ
エスコ¥290税込¥3191個4日以内出荷PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。仕様●適合管:PF管22●適合径(mm):30.5●入数:1個●材質:SPCC●サイズ(mm):ΦD/30.5、B/32、H/46.5
ハンディークリーナー用棚用ブラシ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
UHF・BS・CS用卓上ブースター
エスコ¥17,200税込¥18,9201台翌日出荷付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))電源電圧(V)DC15/0.16(/A)インピーダンス(入出力)75Ω標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
ブルーレイディスク
エスコ¥8,560税込¥9,4161パック(10枚)翌日出荷録画用(繰り返し録画可)。1~2倍速対応ディスク。インクジェットプリンター対応。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。色ホワイト録画時間地上デジタル:6時間 (360分) BSデジタル:4時間20分 (260分) 4K BS/CS:3時間 (180分)容量(GB)50(2層)
















![[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154647-231025-02.jpg)