エスコ品番EA527BS-100
セット内容ブラインドリベット(リベット径:2.4mm)板厚0.5~3.2mm用×20本、(リベット径:3.2mm)板厚:3.2~4.8mm用・板厚:4.8~6.4mm用×各20本、(リベット径4.0mm)板厚:0.5~3.2mm用・板厚:3.2~4.8mm用・板厚:4.8~6.4mm用×各20本、(リベット径4.8mm)板厚3.2~4.8mm用・板厚:4.8~6.4mm用×各15本
1個
¥2,750
税込¥3,025
当日出荷
エスコ品番EA687BS-10
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)10
全長(mm)135
質量(g)45
アズワン品番64-2239-99
1本
¥3,310
税込¥3,641
欠品中
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)12×14
全長(mm)130
アズワン品番64-2240-75
1本
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8.0
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)27×30
全長(mm)280
質量(g)385
アズワン品番64-2240-95
1本
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-10
リベット径(Φmm)4
板厚(mm)4.8~6.4
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
エスコ品番EA618BS-10
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)38
質量(g)48
差込角(mm)9.5(3/8")
軸長(mm)11.4
外径(Φmm)20
先端形状六角形
対辺10
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
色OD色
規格CAT5e
コネクタ形状RJ45
結線方式ストレート結線
使用場所屋内
直径(mm)5.0
カテゴリー5e準拠
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)3
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-88
1本
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)5
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-90
1本
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):215×19×254●ベルト通し幅:75mm●重量(g):107●材質:本体:ポリエステルクリップ:プラスチックベルト:ナイロン
アズワン品番65-2244-57
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0
ハンドル長さ(mm)131.5
材質(ボールシート)特殊PTFE
材質(パッキン)PTFE
アズワン品番64-7857-22
材質(スピンドル)SUS316
ねじ径Rc1”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-93
1本
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
エスコ品番EA687BS-107
1個
¥185
税込¥204
当日出荷
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)9
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-94
1本
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)6
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-91
1本
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
全長(mm)102
幅(mm)37
厚さ(mm)1.5
穴数8
エスコ品番EA951BS-102
種類フラッシュ丁番
1セット(2枚)
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
宅配100サイズ。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
入数(枚)10
容量(L)17
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×250×170
内寸奥行(mm)454
内寸幅(mm)244
外寸法・幅(mm)250
外寸法・高さ(mm)170
外寸法・奥行(mm)460
3辺合計(cm)100
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)454×244×161
ライナーK5
内寸高さ(mm)161
1箱(10枚)
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8×10、12×14、17×19、22×24(4本組)
全長(mm)115~220
アズワン品番64-2240-96
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)7
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-92
1本
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)4
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-89
1本
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)10
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-95
1本
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
エスコ品番EA687BS-103
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
材質PE
適合管28
適合径(Φmm)32~37
アズワン品番64-2285-13
1袋(5個)
¥310
税込¥341
翌日出荷
エスコ品番EA687BS-104
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
エスコ品番EA687BS-100
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。無地タイプ。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
質量(g)300
容量(L)13
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)370×270×156
内寸奥行(mm)360
内寸幅(mm)260
外寸法・幅(mm)270
外寸法・高さ(mm)156
収納の目安たたんだYシャツ、B4サイズの雑誌・書類など
外寸法・奥行(mm)370
3辺合計(cm)80
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×260×146
内寸高さ(mm)146
1枚(10枚)
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
スタンダードな中面圧用。油類に対して優れた耐性があります。長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
材質液状ガスケット含浸特殊紙
使用温度範囲(℃)-40~150
寸法(m)1×1
適合流体油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤
許容面圧(kg/cm2)締付面圧基準:80~160
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)5.5×7、8×10、12×14、17×19、22×24(5本組)
全長(mm)115~310
アズワン品番64-2241-18
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125BS-10C
色青
長さ(m)10
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.4
使用流体空気
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
セット内容4本組(3.0・4.0・5.0・6.0)
全長(mm)89
サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
1セット
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
アズワン品番65-2231-16
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
エスコ品番EA687BS-109
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ