カテゴリ

  • 作業工具(172)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 事務用品(31)
  • 研磨材(26)
  • 切削工具(23)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 梱包用品(17)
  • 物流用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 建材・エクステリア(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 電気材料(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • オフィス家具(6)
  • 建築金物(6)
  • 手袋(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(41)
  • SMC(17,458)
  • RS PRO(3,248)
  • ホンダ(1,675)
  • 三菱ふそう(1,181)
  • MAZDA(マツダ)(1,165)
  • ミツビシ(761)
  • 大阪魂(738)
  • bitstrong(ビットストロング)(713)
  • YAMAHA(ヤマハ)(705)
  • KITO(キトー)(606)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(605)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(601)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](555)
  • NOK(378)
  • イトーキ(363)
  • BUFFALO(バッファロー)(351)
  • Optibelt(338)
  • HAMMOND(317)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs」の検索結果

529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA127BS-1用] ブースターキット エスコ

    [EA127BS-1用] ブースターキット

    エスコ
    50,600税込55,660
    1個
    翌日出荷
    仕様空気圧範囲:30~90PSI空気注入口:G1/4"最大空気圧:90PSI寸法(mm)220(W)×190(D)×50(H)
  • 分波器(CS・BS・UHF・VHF) エスコ

    分波器(CS・BS・UHF・VHF)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    4K・8Kテレビ対応 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
    グリーン購入法適合仕様2入力タイプケーブル長(mm)0.5m(出力側)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコ

    オートエアーリール EA124BSシリーズ

    エスコ
    16,500税込18,150
    1台
    翌日出荷
    製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
    仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
  • ボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズ エスコ

    ボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズ

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
    仕様●取付ねじ:R3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):252●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1
  • 分波器(UV地デジ/BS.CS) エスコ

    分波器(UV地デジ/BS.CS)

    エスコ
    3,510税込3,861
    1個
    翌日出荷
    4K・8Kテレビ対応 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
    グリーン購入法適合仕様CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATVケーブル長(mm)50cmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分波器(CS・BS・UHF・VHF) エスコ

    分波器(CS・BS・UHF・VHF)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1個
    翌日出荷
    4K・8Kテレビ対応 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
    グリーン購入法適合仕様CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATVケーブル長(mm)入力型:1.5m 出力型:50cmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズ エスコ

    ボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズ

    エスコ
    3,860税込4,246
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
    仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):200●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1
  • オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコ

    オートエアーリール EA124BSシリーズ

    エスコ
    15,800税込17,380
    1台
    翌日出荷
    製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
    仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
  • UHF・CS・BS卓上ブースター エスコ

    UHF・CS・BS卓上ブースター

    エスコ
    15,400税込16,940
    1台
    翌日出荷
    仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗寸法(mm)121×90×33(H)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))コード長さ(m)2電源電圧(V)DC15/0.07(/A)インピーダンス(入出力)75Ω(F型)標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上雑音指数(dB)UHF:4以下適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
  • PF管ダクトクリップ EA947BSシリーズ エスコ

    PF管ダクトクリップ EA947BSシリーズ

    エスコ
    290税込319
    1個
    4日以内出荷
    PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
    仕様●適合管:PF管22●適合径(mm):30.5●入数:1個●材質:SPCC●サイズ(mm):ΦD/30.5、B/32、H/46.5
  • UHF・BS・CS用卓上ブースター エスコ

    UHF・BS・CS用卓上ブースター

    エスコ
    17,200税込18,920
    1台
    翌日出荷
    仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))電源電圧(V)DC15/0.16(/A)インピーダンス(入出力)75Ω標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
  • 分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用) エスコ

    分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    仕様出力とBS・CS端子間電流通過(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)寸法(mm)50×28×20(接線部除く)質量(g)50グリーン購入法適合
  • [EA940BS-2,BH-27,BH-22]用 カバー エスコ

    [EA940BS-2,BH-27,BH-22]用 カバー

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BS-2C
  • 3/8"DR ビットソケット EA618BSシリーズ エスコ

    3/8"DR ビットソケット EA618BSシリーズ

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ エスコ

    [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1本
    翌日出荷
    仕様●メーカー:Wera●型番:134857●商品名:3867/4●サイズ:T15●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
  • [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ エスコ

    [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1本
    翌日出荷
    仕様●メーカー:Wera●型番:134860●サイズ:T30●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):6.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
  • [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ エスコ

    [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1本
    翌日出荷
    仕様●メーカー:Wera●型番:134856●商品名:3867/4●サイズ:T10●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
  • PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ エスコ

    PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ

    エスコ
    375税込413
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
    仕様●適合管:MFS-16E●適合径(mm):23●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ
  • PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ エスコ

    PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ

    エスコ
    735税込809
    1箱(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
    仕様●適合管:MFS-28E●適合径(mm):36.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5.5mm●カラー:ベージュ
  • [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ エスコ

    [Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1本
    翌日出荷
    仕様●メーカー:Wera●型番:134859●サイズ:T25●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):5.5●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
  • PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ エスコ

    PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ

    エスコ
    480税込528
    1箱(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
    仕様●適合管:MFS-22E●適合径(mm):30.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ
  • UHF Vパス ・BS/CS用卓上ブースター エスコ

    UHF Vパス ・BS/CS用卓上ブースター

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
    付属品専用ACアダプター質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
  • 替刃(EA545BP,EA858BS用) エスコ

    替刃(EA545BP,EA858BS用)

    エスコ
    7,470税込8,217
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BP-10
  • 混合器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用) エスコ

    混合器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    翌日出荷
    仕様対応チャンネル:BS・CS・FM・HF・VHF・UHF・CATV付属品5C F型接栓(アルミリング付)×3個、防水キャップ×3個、取付ねじ×2本、取扱説明書寸法(mm)80(W)×47(D)×72.6(H)質量(g)170インピーダンス(入出力)75Ω(F型)周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1032~3224、HF・VHF・UHF:10~770
  • 6.4-9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ

    6.4-9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,920税込2,112
    1パック(25本)
    当日出荷
    エスコ品番EA527BS-20B材質アルミフランジ、スチールシャフトリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)6.4~9.6
  • 宅配120サイズ ダンボール エスコ

    宅配120サイズ ダンボール

    エスコ
    3,300税込3,630
    1箱(10枚)
    当日出荷
    宅配120サイズ
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10容量(L)55.5内寸奥行(mm)524内寸幅(mm)314外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)530ライナーC5内寸高さ(mm)241
  • 宅配 80サイズ ダンボール エスコ

    宅配 80サイズ ダンボール

    エスコ
    1,980税込2,178
    1箱(10枚)
    当日出荷
    宅配80サイズ
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10内寸奥行(mm)324内寸幅(mm)234外寸法・幅(mm)240外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)330ライナーC5内寸高さ(mm)171
  • 宅配140サイズ ダンボール エスコ

    宅配140サイズ ダンボール

    エスコ
    4,390税込4,829
    1箱(10枚)
    当日出荷
    宅配140サイズ
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10容量(L)77.7内寸奥行(mm)594内寸幅(mm)394外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)600ライナーC5内寸高さ(mm)291
  • 250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白) エスコ

    250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷
    白/白商品タイプ両面寸法(mm)250×300×1.0仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-25材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力15gf/cm2以上
  • 鋼管用吊りバンド エスコ

    鋼管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
    種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26
  • 宅配100サイズ ダンボール エスコ

    宅配100サイズ ダンボール

    エスコ(1件のレビュー)
    2,640税込2,904
    1箱(10枚)
    当日出荷
    宅配100サイズ
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10容量(L)44内寸奥行(mm)434内寸幅(mm)304外寸法・幅(mm)310外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)440ライナーC5内寸高さ(mm)191
  • 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(白) エスコ

    200x300x0.8mm カラーマグネットシート(白)

    エスコ
    690税込759
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)200×300×t0.8仕様片面着磁エスコ品番EA781BS-1材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力35gf/cm2以上
  • 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(黄) エスコ

    200x300x0.8mm カラーマグネットシート(黄)

    エスコ
    750税込825
    1個
    欠品中
    寸法(mm)200×300×t0.8仕様片面着磁エスコ品番EA781BS-2材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力35gf/cm2以上
  • 500x420x30mm 取付自在板(ベージュ) エスコ

    500x420x30mm 取付自在板(ベージュ)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    材質ABS寸法(mm)420×30×500ベージュ取付穴ピッチ(mm)3.5
  • 310x215x15mm 取付自在板(ベージュ) エスコ

    310x215x15mm 取付自在板(ベージュ)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    材質ABS寸法(mm)215×15×310ベージュ取付穴ピッチ(mm)3.5
  • 17x19mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    17x19mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)17×19全長(mm)170
  • 490x220x25mm 取付自在板(ベージュ) エスコ

    490x220x25mm 取付自在板(ベージュ)

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    材質ABS寸法(mm)220×25×490ベージュ取付穴ピッチ(mm)3.5
  • 360x220x25mm 取付自在板(ベージュ) エスコ

    360x220x25mm 取付自在板(ベージュ)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    材質ABS寸法(mm)220×25×360ベージュ取付穴ピッチ(mm)3.5
  • 120x120x15mm 取付自在板(ホワイト) エスコ

    120x120x15mm 取付自在板(ホワイト)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    材質ABS寸法(mm)120×15×120ホワイト取付穴ピッチ(mm)3.5
  • 76x 76x10mm 取付自在板(ホワイト) エスコ

    76x 76x10mm 取付自在板(ホワイト)

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    材質ABS寸法(mm)76×10×76ホワイト取付穴ピッチ(mm)3.5
...
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
"bs" エスコ 【通販モノタロウ】