カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(127)
  • YAMAHA(ヤマハ)(112)
  • RS PRO(90)
  • SKF(日本エスケイエフ)(19)
  • あかしや(11)
  • KTC(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • TRUSCO(7)
  • 日本アンテナ(7)
  • ERECTA(エレクター)(5)
  • エレコム(5)
  • 三共製作所(5)
  • brembo(5)
  • Vivotek(5)
  • DXアンテナ(4)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
  • Hutchinson(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs22」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ

    8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10全長(mm)130質量(g)45
  • 1/4 "x 25mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製) エスコ

    1/4 "x 25mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BS-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)約14種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)5.8寸法A(mm)6.4寸法D(mm)16寸法B(mm)19寸法C(mm)25.4
  • ウェットブラスト用重曹 エスコ

    ウェットブラスト用重曹

    エスコ
    16,700税込18,370
    1袋(25kg)
    当日出荷
    人・環境に優しいパウダーです。 モース硬度2.5の柔らかさで素材を傷つけません。 中間粒径(平均0.2mm)で使用範囲が広くコストパフォーマンスの良いマジックパウダーです。
    仕様●内容量:25kg●粒径:0.2mm
  • 3.2-4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本) エスコ

    3.2-4.8mm ブラインドリベット(ステンレス製/100本)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-22材質ステンレスリベット径(Φmm)3.2板厚(mm)3.2~4.8
  • 250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(青/白) エスコ

    250x300x1.0mm 両面カラーマグネットシート(青/白)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    青/白商品タイプ両面寸法(mm)250×300×1.0仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-22材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)吸着力15gf/cm2以上
  • 3/8"sqx22mm ソケット エスコ

    3/8"sqx22mm ソケット

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BS-22
  • T15x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    T15x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)89差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT15いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611BS-22先端形状トルクス本数1
  • 21x23mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    21x23mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    5,450税込5,995
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)21×23全長(mm)200
  • 22mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    22mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)22全長(mm)245質量(g)280
  • 50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製) エスコ

    50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    軸径6.0mm材質真鍮寸法(mm)外径:50 線径:0.15 幅:12全長(mm)45軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
  • シートパッキン (超低面圧用) エスコ

    シートパッキン (超低面圧用)

    エスコ
    3,680税込4,048
    1枚
    翌々日出荷
    長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を含浸。接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。超低面圧用。
    材質液状ガスケット含浸特殊紙使用温度範囲(℃)-40~100締付け能力【面圧基準】40~80(kg/cm2)適合流体油、温水・酸・アルカリ、ガソリン、溶剤サイズ(mm)1000×1000
  • ダンボール箱 エスコ

    ダンボール箱

    エスコ
    3,200税込3,520
    1束(20枚)
    翌日出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5クラフト入数(枚)20
  • [EA940BS-2,BH-27,BH-22]用 カバー エスコ

    [EA940BS-2,BH-27,BH-22]用 カバー

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BS-2C
  • UHF Vパス ・BS/CS用卓上ブースター エスコ

    UHF Vパス ・BS/CS用卓上ブースター

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
    付属品専用ACアダプター質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)