366件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
42,600 税込46,860
翌日出荷

1個
40,100 税込44,110
翌日出荷

1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

1個
37,100 税込40,810
翌日出荷

1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

。一般的な冷媒FCKW、HFKW、FKW、H2すべてに使えるスペアヘッドです。その場でリーク検知器にヘッドを取り換え、すぐに測定できます。3g/a 以下という超高感度のプローブヘッドが、わずかなリークも確実に検知します
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 3180(testo318-0)●名称:替センサー●適合品番:EA705BT-2●サイズ(W×D×H)mm:17×17×50●重量(g):10●色:黒 アズワン品番65-9271-85
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●重量(g):111●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-07
1個
3,600 税込3,960
当日出荷

白旗付、故障時のけん引に、けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:RP-6T●能力:3t●収縮時:2m●最大伸張時:4m●適応:普通乗用車~大型ミニバン・大型SUV●重量:2kg●破断荷重:約6.3t●フック開口幅(mm):約30●材質:ロープ部/ポリエステルフック部/ミディアムカーボンスティール アズワン品番68-1877-99
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-08
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷


ぴったりフィットし、通気性の良いメッシュ素材で快適です。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ナイロン 長さ(mm)中指:80 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)掌周り:190 全長(mm)約215 サイズS 入数(双)1 機能通気性 アズワン品番64-2206-79 袖口仕様マジックタイプ
1双
4,400 税込4,840
翌日出荷




1枚
3,400 税込3,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。
仕様●材質:樹脂●サイズ:64×137×48(H)mm●適合シャンク:BT30●重量:76g アズワン品番67-2997-56
1組(8個)
1,740 税込1,914
翌日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

1個
28,400 税込31,240
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途EA520BT-11A用。 付属品ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個 材質アルミ 厚さ(mm)5 寸法(mm)440×600 質量(kg)3.4
1個
30,700 税込33,770
翌日出荷

EA809BT-1用ホイールカバー。金属の切断を安全に作業できます。切断時の火花・粉塵の飛散を抑えます。
1個
760 税込836
翌日出荷

硬い素材の研磨・加工作業に対応したディスクグラインダー。手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。サビ落としからブロック・レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。ホイールカバー(EA809BT-2/別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:G650●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・650W●サイズ:73×255×75(H)mm●重量:1.25kg●コード長:2m●付属品:サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ●二重絶縁 アズワン品番65-3892-66
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

白旗付 軽量でコンパクトに収納できます ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン) アズワン品番65-2300-26
1個
6,010 税込6,611
当日出荷

ホワイトボードマーカーで書き消し可能
仕様片面着磁 エスコ品番EA781BT-1 材質フェライト+エラストマー(表面:PETフィルム) 寸法(mm)200×300×t0.8 吸着力35gf/cm2以上 繰り返し・詰め替え対応
1個
835 税込919
当日出荷

1個
700 税込770
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA638BT-31 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)9 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6.3 使用荷重(kg)23 寸法A(mm)3.3 寸法E(mm)15 寸法B(mm)22 寸法C(mm)21
1個
165 税込182
当日出荷



材質スチール 線径(Φmm)12 使用荷重(kg)1814 プレート寸法(mm)38×49 リング幅(mm)56
1個
2,120 税込2,332
当日出荷

1個
2,230 税込2,453
当日出荷

1個
3,600 税込3,960
当日出荷

インクジェットプリンターで印刷できる超薄型マグネットシートです。 永久紙磁石。 オフィスや黒板に好きな形にカットして貼ることができます。
エスコ品番EA781BT-10 材質フェライト+エラストマー+紙 寸法(mm)210×297×0.3 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,010 税込1,111
当日出荷


1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷



寸法(mm)67×32×110(H) 測定可能電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

関連キーワード