カテゴリ
- 作業工具(47)
- 研磨材(22)
- 事務用品(10)
- 物流用品(9)
- 手袋(9)
- 電気材料(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(3)
- 制御機器(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(2,638)
- SMC(547)
- ホンダ(454)
- 大阪魂(99)
- イトーキ(62)
- MAZDA(マツダ)(54)
- WURTH ELEKTRONIK(46)
- 三菱ふそう(44)
- ビー・ブラウンエースクラップ(41)
- onsemi(35)
- KTC(32)
- セコ・ツールズ・ジャパン(25)
- ニチコン(24)
- コクヨ(23)
- シロクマ(21)
- サンワダイレクト(21)
- コノエ(19)
- SAMTEC(19)
- ブランドをもっと見る
「bt-1」の検索結果
特価

200x300x0.8mm マグネットシート(ホワイトボード型/白)
エスコ(1件のレビュー)¥835税込¥9191個当日出荷ホワイトボードマーカーで書き消し可能仕様片面着磁エスコ品番EA781BT-1材質フェライト+エラストマー(表面:PETフィルム)寸法(mm)200×300×t0.8色白吸着力35gf/cm2以上繰り返し・詰め替え対応
210×297×0.3mm プリンター用マグネットシート(5枚)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個当日出荷インクジェットプリンターで印刷できる超薄型マグネットシートです。 永久紙磁石。 オフィスや黒板に好きな形にカットして貼ることができます。エスコ品番EA781BT-10材質フェライト+エラストマー+紙寸法(mm)210×297×0.3繰り返し・詰め替え対応![[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289006-260624-02.jpg)
[ESD]精密ニッパー(ばね付)
エスコ¥1,770税込¥1,9471本翌日出荷バネ付。ハンドルは帯電防止素材で作られています。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。ヘッドが薄く小型になっています。
Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥127,300税込¥140,0301個当日出荷仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1・1/4”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
1200x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン)
エスコ¥5,670税込¥6,2371個翌日出荷軽量で耐久性に優れています。 静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。 衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。エスコ品番EA911BT-1
AC250V/20A 防水型コネクター(2P)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エスコ品番EA940BT-12形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
100mm/ 650W ディスクグラインダー
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷硬い素材の研磨・加工作業に対応したディスクグラインダー。手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。サビ落としからブロック・レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。ホイールカバー(EA809BT-2/別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:G650●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・650W●サイズ:73×255×75(H)mm●重量:1.25kg●コード長:2m●付属品:サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ●二重絶縁
25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個当日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)25
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)
エスコ¥4,330税込¥4,7631個当日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)50
15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個当日出荷ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。仕様スプリング入り材質ステンレス軸径1/4”(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
70x 38mm ウォール金具(スチール・クロームメッキ/4個)
エスコ¥1,920税込¥2,1121パック翌日出荷ロープや紐をトラックに取り付けるのに便利材質プレート・リング:低炭素鋼寸法(mm)外寸:71×38、線径:6.3、プレート:54×21穴径(Φmm)6使用荷重(kg)136仕上クロム酸亜鉛仕上げ破断荷重(kg)408リング幅(mm)25




![[EA898BT-1B用] 集草ボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632366-210506-02.jpg)


















![3/8"sqx 1/8" [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049843-170327-02.jpg)

![[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289006-260624-02.jpg)


![ガスリークディテクター[フロンガス] EA705BTシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69481014-240924-02.jpg)