カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 研磨材(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 空調服(33)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • シロクマ(10)
  • SMC(9)
  • ナイキ(9)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(8)
  • SAMTEC(7)
  • ニチフ(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • 三菱電機(6)
  • NTツール(6)
  • ラディウス(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • TRUSCO(3)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • アポロ(3)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-11」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8"sqx11mm ディープソケット エスコ3/8"sqx11mm ディープソケットエスコ(1件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BT-11
10 mm用 装着工具 エスコ10 mm用 装着工具エスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BT-110
危険予知活動ボード エスコ危険予知活動ボードエスコ
16,300税込17,930
1枚
当日出荷
100mmx1m  マグネットロール(ホワイトボードタイプ/白) エスコ100mmx1m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/白)エスコ
1,980税込2,178
1巻
当日出荷
材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム)アズワン品番64-2269-42着磁力片面
50mmx10m 黒板マグネットロール エスコ50mmx10m 黒板マグネットロールエスコ
7,000税込7,700
1巻
当日出荷
材質マグネット:フェライト磁石+塩素化ポリエチレン 黒板部分:PET長さ(m)10アズワン品番64-7922-54着磁力片面
AC250V/20A 防水型プラグ(2P) エスコAC250V/20A 防水型プラグ(2P)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BT-11
3/8"sqx 1/2"  [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"sqx 1/2" [INHEX]ビットソケットエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BT-11
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド エスコ21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッドエスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)19アズワン品番64-2196-37タケノコ径(Φmm)21
25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ
3,810税込4,191
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)25ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
[+-Pozi HexTorx]ドライバーセット エスコ[+-Pozi HexTorx]ドライバーセットエスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550BT-11セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3・4・5・6mm/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/ポジドライブビット:14・19・22g/Hex-Plusビット:11・15・20・24g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
自動車緊急セット(小・中型車用) エスコ自動車緊急セット(小・中型車用)エスコ
5,950税込6,545
1セット
翌日出荷
小型・中型自動車用〈セット内容〉6点セット ・ブースターケーブル(DC12V・50A・2.15m) ・けん引ロープ(能力:1.8t、切断荷重:3t) ・軍手 ・白旗 ・収納ケース
アズワン品番65-2300-28
3/8"sqx13/16" ディープソケット エスコ3/8"sqx13/16" ディープソケットエスコ
585税込644
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BT-110
電動運搬車(階段用) エスコ電動運搬車(階段用)エスコ
334,600税込368,060
1台
翌日出荷
角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)材質荷台:スチール質量(kg)29.8車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70床面高さ(mm)137.5押手高さ(mm)1340~2145荷台寸法(mm)460×600連続使用時間(分)80(80kg積載時)バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)3~4積載均等耐荷重(kg)160
450x450mm/0.22m 低床作業台 伸縮/連結式 エスコ450x450mm/0.22m 低床作業台 伸縮/連結式エスコ
42,000税込46,200
1台
翌日出荷
縦横連結により作業スペースが確保できます。アジャスターで高さを調整できます。
仕様●最大使用荷重:100kg●天板サイズ:450×450mm●天板高さ(m):0.19~0.22●段数:1●重量(kg):3.9●設置寸法(W)×(D)mm:450×450●アルミ合金製アズワン品番65-9307-33
ターボギアドライバー用ポーチ エスコターボギアドライバー用ポーチエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
ターボギアハンドル1本、スタンダードビット50~89mm18本収納できます。折りたたみ工具バッグ。軽くてコンパクトなので持ち運びに便利です。フックやファスナーにより意図しない開放がなく、中身の紛失を防止します。
38x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ38x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)38ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
荷物用当て板 発泡ポリエチレン EA911BTシリーズ エスコ荷物用当て板 発泡ポリエチレン EA911BTシリーズエスコ
4,000税込4,400
1枚
翌々日出荷
材質発泡PS・PE
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ(1件のレビュー)
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)50ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)32ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
3/8"sqx 7/8" ディープソケット エスコ3/8"sqx 7/8" ディープソケットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BT-111
13・15mm用 装着工具 エスコ13・15mm用 装着工具エスコ
1,160税込1,276
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA944BT-115
1/2PTx15.5mm [黄銅]ホースカップリング エスコ1/2PTx15.5mm [黄銅]ホースカップリングエスコ
500税込550
1個
8日以内出荷
形状ホースカップリングエスコ品番EA468BT-11
台車用プレート エスコ台車用プレートエスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
用途EA520BT-11A用。付属品ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個材質アルミ厚さ(mm)5寸法(mm)440×600質量(kg)3.4
0.75-11mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ0.75-11mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
端子形状棒形種類裸圧着端子幅(mm)2.5全長(mm)16.8エスコ品番EA538MP-22
80A ブースターケーブル エスコ80A ブースターケーブルエスコ
4,100税込4,510
1セット
翌日出荷
DC12V突然のバッテリーあがりに安心!軽自動車~ミニバン、ワンボックス車用ハイブリッド車対応絶縁カバー付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-11●電線仕様:8.8mm2(80A)●サイズ(W×D×H)mm:約260×75×150●ケーブル長:3.5m●クリップ全長:105mm●開口幅(mm):約34●重量(g):約950●材質:芯線/CCA 銅被膜アルミ線●目安バッテリーサイズ:B17~D23●アイドリングストップバッテリー:K-42~Q-85●適合車種:軽自動車、コンパクトカー、ワンボックス・SUV(2500ccクラスまで)※ディーゼル車含むアズワン品番65-5657-91