カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 手袋(11)
  • 物流用品(6)
  • 研磨材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バッテリー・電装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(143)
  • MAZDA(マツダ)(111)
  • TRUSCO(92)
  • KTC(57)
  • ホンダ(48)
  • 大阪魂(42)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(38)
  • 福井クラフト(35)
  • 空調服(31)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(27)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
  • PANDUIT(パンドウイット)(20)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • 日研工作所(19)
  • オーム電機(18)
  • RS PRO(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt2」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA705BT-2用] 替センサー エスコ[EA705BT-2用] 替センサーエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
一般的な冷媒FCKW、HFKW、FKW、H2すべてに使えるスペアヘッドです。その場でリーク検知器にヘッドを取り換え、すぐに測定できます。3g/a 以下という超高感度のプローブヘッドが、わずかなリークも確実に検知します
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 3180(testo318-0)●名称:替センサー●適合品番:EA705BT-2●サイズ(W×D×H)mm:17×17×50●重量(g):10●色:黒アズワン品番65-9271-85
3.0ton けん引ロープ エスコ3.0ton けん引ロープエスコ
6,010税込6,611
1個
当日出荷
白旗付 軽量でコンパクトに収納できます ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン)アズワン品番65-2300-26
スチール軸付 ワイヤーブラシ エスコスチール軸付 ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質スチール軸長(mm)24線径(Φmm)0.3
ウォール金具 エスコウォール金具エスコ(9件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BT-2穴径(Φmm)10×10外形寸法(mm)120×86引張強度(kg)4950リング穴径(Φmm)53
Rc1/4"xRc1/4"xRc1/4" 三方ミニボールバルブ エスコRc1/4"xRc1/4"xRc1/4" 三方ミニボールバルブエスコ
3,600税込3,960
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BT-2バルブ種類ボールバルブ
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
電池チェッカー エスコ電池チェッカーエスコ
3,900税込4,290
1個
当日出荷
寸法(mm)45×22×107(H)電源単4電池×1本(付属)測定可能電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池、単3、単4ニッケル水素充電池
危険予知活動ボード(マグネットシート) エスコ危険予知活動ボード(マグネットシート)エスコ
2,200税込2,420
1枚
当日出荷
非粘着 マグネットシート ホワイトボードタイプ マグネットシートタイプの為、車両のボディなど曲面への貼り付けも簡単です。
仕様●サイズ:297×420mm●厚み:0.8mm●材質:表面:フッ素加工裏面:マグネット●重量:365gアズワン品番65-2304-16
3/8"sqx22mm ディープソケット エスコ3/8"sqx22mm ディープソケットエスコ
805税込886
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BT-22
真鍮軸付 ワイヤーブラシ エスコ真鍮軸付 ワイヤーブラシエスコ
639税込703特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質真鍮線径(Φmm)0.1
1400x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン) エスコ1400x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン)エスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
軽量で耐久性に優れています。 静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。 衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。
エスコ品番EA911BT-2
ホイールカバー エスコホイールカバーエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
EA809BT-1用ホイールカバー。金属の切断を安全に作業できます。切断時の火花・粉塵の飛散を抑えます。
低床作業台(伸縮/連結式) エスコ低床作業台(伸縮/連結式)エスコ
43,400税込47,740
1台
当日出荷から7日以内出荷
最大使用荷重(kg)100段数1材質(天板)アルミ
3/8"sqx 5/32" [INHEX]ビットソケット エスコ3/8"sqx 5/32" [INHEX]ビットソケットエスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BT-2
防水型コネクター エスコ防水型コネクターエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
種類ボディ形状平刃
[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ[ESD]精密ニッパー(ばね付)エスコ
1,830税込2,013
1本
翌日出荷
バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。
[特殊ビット]ドライバーセット エスコ[特殊ビット]ドライバーセットエスコ
26,800税込29,480
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550BT-2セット内容1/4ヘクスクイックリリースハンドル:119mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.2×6.5mm/ヘックスビット(イジリ止付):2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm/トルクスビット(イジリ止付):T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/ポジビット:#1・#2・#3/スパナビット:#4・#6・#8・#10/トライウィングビット:#1・#2・#3・#4/トルクセットビット:#6・#8・#10"種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
93x439x803mm 危険予知活動ボード(スタンド付) エスコ93x439x803mm 危険予知活動ボード(スタンド付)エスコ
10,900税込11,990
1個
当日出荷
仕様非粘着A3サイズのボードがセットできるコンパクトなスタンド付付属品水性ペン(黒)1本、消し具材質鉄(アイボリー塗装仕上げ)寸法(mm)ボード:297×420×2、スタンド:439×93×803(H)型番320-30
2本組 ホースリムーバー エスコ2本組 ホースリムーバーエスコ(1件のレビュー)
5,720税込6,292
1組
翌日出荷
幅広形状の先端でホースへの損傷を軽減します。
軸径(Φmm)6全長(mm)315、240軸長(mm)200、125アズワン品番64-7880-83
3/8"sqx20mm ディープソケット エスコ3/8"sqx20mm ディープソケットエスコ
529税込582特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BT-20
3/8"sqx21mm ディープソケット エスコ3/8"sqx21mm ディープソケットエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BT-21
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製) エスコ10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-25
1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン) エスコ1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)エスコ
29,700税込32,670
1セット
当日出荷
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。ダークグリーンフレームキャスター付寸法(m)1×0.486×2.16(H)材質(フレーム)アルミ全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
600x900mm リスクアセスメント活動ボード エスコ600x900mm リスクアセスメント活動ボードエスコ
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷
仕様非粘着付属品水性ペン(黒)1本、消し具、受け皿材質ホーローホワイトボード寸法(mm)600×900型番320-50
[ラチェット式]T型ドライバーセット エスコ[ラチェット式]T型ドライバーセットエスコ
24,800税込27,280
1セット
翌日出荷
セット内容:17点、ドライバーハンドル 45mm(軸長)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #2・#3、ポジビット #2・#3、TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40、Hexビット 3・4・5・6・8mm、(-)ビット 5.5mm。正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
[チタン合金製]片目片口スパナ エスコ[チタン合金製]片目片口スパナエスコ
39,600税込43,560
1丁
翌日出荷
軽量で非磁性、耐食性があります。
100mmx10m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/黄) エスコ100mmx10m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/黄)エスコ
12,000税込13,200
1巻
翌日出荷
材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム)アズワン品番64-2269-45着磁力片面
27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー) エスコ27.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.47適合ホース内径(Φmm)25アズワン品番64-2196-48タケノコ径(Φmm)27
[XL] 手袋・メカニック(合成革/赤) エスコ[XL] 手袋・メカニック(合成革/赤)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。 手の甲は通気性の良いスパンデックス。 指の間、メッシュで通気性が良いです。 マジックテープ止。
サイズXLエスコ品番EA353BT-24機能通気性、柔軟性
M4x0.7mm/120mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコM4x0.7mm/120mm プルハンドル(アルミ製/白)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-26寸法A(mm)120寸法B(mm)135
18mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製) エスコ18mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-27
22x17mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ22x17mm ウォール金具(ステンレス製)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BT-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)4.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)25寸法d(mm)4使用荷重(kg)7寸法A(mm)22寸法D1(mm)1寸法D2(mm)2.5
[T6-T25] [ヘックスローブ]レンチセット エスコ[T6-T25] [ヘックスローブ]レンチセットエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
先端形状ヘックスローブエスコ品番EA573BT-25
100mmx10m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/白) エスコ100mmx10m マグネットロール(ホワイトボードタイプ/白)エスコ
11,800税込12,980
1巻
翌日出荷
材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム)アズワン品番64-2269-43着磁力片面
50mm用 セフティクランプ(スチーム用/真鍮製) エスコ50mm用 セフティクランプ(スチーム用/真鍮製)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA141BT-20
M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白) エスコM4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)取付ねじM4×0.7(2箇所)エスコ品番EA948BT-22寸法A(mm)45寸法B(mm)60
34x26mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ34x26mm ウォール金具(ステンレス製)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BT-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック穴径(Φmm)6.8寸法L(mm)34寸法d(mm)7使用荷重(kg)15寸法A(mm)34寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)4
11mm/600mm ボルトカッター エスコ11mm/600mm ボルトカッターエスコ
38,800税込42,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545BT-24