カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 機構部品(33)
  • 作業工具(23)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 事務用品(4)
  • 農具(4)
  • 整備工具・収納(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • MIKI(27)
  • BIGM(丸山製作所)(544)
  • BXカネシン(245)
  • ツヨロン(藤井電工)(212)
  • 河村電器産業(159)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(117)
  • ミツヤ(101)
  • AGRAS(99)
  • タンガロイ(84)
  • CONTEC(コンテック)(65)
  • ぺんてる(58)
  • メディアカバーマーケット(52)
  • カナテクス(48)
  • コクヨ(46)
  • カーメックス(44)
  • アールズギア(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bx」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
92,300税込101,530特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)2.5形式スイッチ:パドル式回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)スピンドル径M10×1.5充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)サイズ(mm)363×60(H)1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
フック金具 エスコフック金具エスコ
7,400税込8,140
1個
当日出荷
エスコ品番EA650BX-4
6.0m 絶縁操作棒 エスコ6.0m 絶縁操作棒エスコ
42,100税込46,310特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます。先端パイプは先端工具取付の為、中間・底パイプとジョイントが異なります。収納袋付き。
全長(m)1.5・3.0・4.5・6.0エスコ品番EA650BX-100材質グラスファイバー質量(kg)3.2直径(Φmm)39収納寸法(m)1.6本数【継本数】4本最高電圧(kV)1本継:AC23、2本継:AC195.5、3本継:AC287.5、4本継:AC550
18.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ18.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径14適合径(Φmm)18ねじ穴(Φmm)5
40A   ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ40A ゴム系ガスケット(EPDM製)エスコ
670税込737
1個
当日出荷
呼び径(A)40エスコ品番EA462BX-114
15A・20A ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ15A・20A ゴム系ガスケット(EPDM製)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BX-106
3/8"sqxE10 E-TORXソケット エスコ3/8"sqxE10 E-TORXソケットエスコ
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BX-10
2.0Lスプレーガン(加圧式) エスコ2.0Lスプレーガン(加圧式)エスコ
44,200税込48,620
1個
翌日出荷
ノズル径1.0mm仕様塗装用付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ質量(kg)2.1使用圧力0.2MPaカップ容量(mL)2000全長(cm)両ホース:150使用コンプレッサ1.85kwエアー取付ねじG1/4”
枝切鋸 エスコ枝切鋸エスコ(1件のレビュー)
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
用途EA650BX、BX-100/-112用エスコ品番EA650BX-8全長(mm)630質量(g)450材質(刃)特殊刃物綱
19x2.0mm/20m ゴムマグネット エスコ19x2.0mm/20m ゴムマグネットエスコ
13,400税込14,740
1個
8日以内出荷
仕様片面着磁エスコ品番EA781BX-21A材質フェライト幅(mm)19厚さ(mm)2.0長さ(m)20吸着力220gf/cm2以上
6.0m 絶縁操作棒 エスコ6.0m 絶縁操作棒エスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-106A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)2.1材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】5本
50A   ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ50A ゴム系ガスケット(NBR製)エスコ
280税込308
1個
欠品中
呼び径(A)50エスコ品番EA462BX-20
3/8"sqxE 6 E-TORXソケット エスコ3/8"sqxE 6 E-TORXソケットエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BX-6
20A プラグ エスコ20A プラグエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
形状平刃種類プラグ
27.2mm防振サドル(SGP管用) エスコ27.2mm防振サドル(SGP管用)エスコ
175税込193
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質ポリプロピレン呼び径SGP-20A仕様3mmゴム付適合径(Φmm)27.2ねじ穴(Φmm)6
200x300x1.0mm 蛍光マグネットシート(レッド) エスコ200x300x1.0mm 蛍光マグネットシート(レッド)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
視認性の高い蛍光色のマグネットシートです。
寸法(mm)200×300蛍光レッド仕様マグネット式エスコ品番EA781BX-51材質(表面)塩ビ、(裏面)磁石
50A   ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ50A ゴム系ガスケット(EPDM製)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
呼び径(A)50エスコ品番EA462BX-120
スパークプラグブーツプライヤー エスコスパークプラグブーツプライヤーエスコ(1件のレビュー)
6,130税込6,743
1個
翌日出荷
エスコ品番EA514BX全長(mm)185爪長さ(mm)65
約13mm レタリングプレートセット(真鍮製) エスコ約13mm レタリングプレートセット(真鍮製)エスコ
13,100税込14,410
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA591BX-1
25A   ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ25A ゴム系ガスケット(NBR製)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA462BX-8
3/8"sqxE 5 E-TORXソケット エスコ3/8"sqxE 5 E-TORXソケットエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BX-5
M6x10mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ エスコM6x10mm/Φ39.5mm 雄ねじノブエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-136A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)18種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
節水型シャワーヘッド エスコ節水型シャワーヘッドエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BX-35
26.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ26.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径22適合径(Φmm)26ねじ穴(Φmm)5
3/8"sqxE 4 E-TORXソケット エスコ3/8"sqxE 4 E-TORXソケットエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BX-4
40A   ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ40A ゴム系ガスケット(NBR製)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
呼び径(A)40エスコ品番EA462BX-14
25A   ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ25A ゴム系ガスケット(EPDM製)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA462BX-108
20x0.7mm/ 1m 粘着付マグネット エスコ20x0.7mm/ 1m 粘着付マグネットエスコ
510税込561
1個
翌々日出荷
ポスター用 粘着テープ付。はさみで簡単に切れます。
商品タイプ粘着テープ付仕様片面着磁エスコ品番EA781BX-25材質オレフィン系合成ゴムマグネット幅(mm)20厚さ(mm)0.7長さ(m)1吸着力31~40gf/cm2
竹よせ金具 エスコ竹よせ金具エスコ
9,390税込10,329
1個
翌日出荷
直径10cmまでの竹をよせることができます。
用途EA650BX、BX-100/-112用エスコ品番EA650BX-12全長(mm)275質量(g)310
枝切かま エスコ枝切かまエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
用途EA650BX、BX-100/-112用全長(mm)350エスコ品番EA650BX-5質量(g)650
刃110mm かずら切鎌 エスコ刃110mm かずら切鎌エスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
EA650BX、BX-100/-112用。
用途かずら切りにエスコ品番EA650BX-9質量(g)268全長×刃長(mm)180×110
枝切はさみ エスコ枝切はさみエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
用途EA650BX、BX-100/-112用全長(mm)330切断能力(Φmm)【生木】25までエスコ品番EA650BX-6質量(g)550ロープ長さ(m)6
[1a/1bx3] 3点 コントロールボックス エスコ[1a/1bx3] 3点 コントロールボックスエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DF-41
[切断砥石用]保護カバー エスコ[切断砥石用]保護カバーエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
ボッシュ製ディスクグラインダーに使用可能な切断砥石用保護カバーです。ワンタッチ取付。
材質スチール
15A プラグ エスコ15A プラグエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
形状平刃種類プラグ極数3P寸法(直径Φ×高さH)(mm)46×82定格容量(A)15(250V)
M16x24mm/Φ80mm 雌ねじノブ(アルミ製) エスコM16x24mm/Φ80mm 雌ねじノブ(アルミ製)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-4材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)50取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)25寸法A(Φmm)80ねじの呼びM16表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)28材質(取付部)アルミ合金
M8x16mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ エスコM8x16mm/Φ39.5mm 雄ねじノブエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-138A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)26種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6x10mm/Φ31mm 雄ねじノブ エスコM6x10mm/Φ31mm 雄ねじノブエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-133A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)14種類丸形寸法H(mm)24寸法S(mm)11.5寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコM4x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-75材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-83材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L