カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 機構部品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 制御機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(498)
  • オカムラ(岡村製作所)(103)
  • ツヨロン(藤井電工)(66)
  • ミツヤ(37)
  • アミッタリ(37)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(33)
  • StarTech.com(32)
  • KITO(キトー)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
  • PFERD 馬印(21)
  • タンガロイ(16)
  • コクヨ(15)
  • MIKI(14)
  • Apacer(13)
  • PLANET Technology(12)
  • シングウ(新宮商行)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bx2」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[1a/1bx2] 3点 コントロールボックス エスコ[1a/1bx2] 3点 コントロールボックスエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DF-42
18.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ18.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径14適合径(Φmm)18ねじ穴(Φmm)5
スパイラルチューブ エスコスパイラルチューブエスコ
3,910税込4,301
1本
翌日出荷
フレキシブルでワイヤーに沿って簡単に結束できます。希望の長さにカットして使用して下さい。スパイラルは時計方向。耐久性がありスパイラルの形状を保つ力があるので再利用が可能です。
材質ポリエチレン全長(m)10耐熱温度(℃)75溶解温度(℃)115
4.0x25mm ねじ付L型フック(コーティング付/4個) エスコ4.0x25mm ねじ付L型フック(コーティング付/4個)エスコ
240税込264
1パック(4個)
当日出荷
材質スチール寸法(mm)Φ4.0×25耐荷重(kg)2.5
27.2mm防振サドル(SGP管用) エスコ27.2mm防振サドル(SGP管用)エスコ
175税込193
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質ポリプロピレン呼び径SGP-20A仕様3mmゴム付適合径(Φmm)27.2ねじ穴(Φmm)6
M10x18mm/Φ50mm 雌ねじノブ(アルミ製) エスコM10x18mm/Φ50mm 雌ねじノブ(アルミ製)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-2材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)32取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)50ねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)18材質(取付部)アルミ合金
3/8"sq/#2 [+]ビットソケット エスコ3/8"sq/#2 [+]ビットソケットエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BX-2先端形状プラス(+)
雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス) エスコ雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス)エスコ
300税込330
1パック(2本)ほか
翌日出荷
芯棒打ち込み式 Yタイプ(皿頭)
約 51mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮) エスコ約 51mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)エスコ
5,890税込6,479
1個
当日出荷
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚)材質真鍮文字サイズ(mm)約51
50A   ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ50A ゴム系ガスケット(NBR製)エスコ
280税込308
1個
翌日出荷
呼び径(A)50エスコ品番EA462BX-20
約 25mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮) エスコ約 25mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)エスコ
4,630税込5,093
1個
当日出荷
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚)材質真鍮文字サイズ(mm)約25
雄ねじアンカー(Tタイプ/ステンレス) エスコ雄ねじアンカー(Tタイプ/ステンレス)エスコ
545税込600
1パック(5本)
翌日出荷
芯棒打ち込み式 Tタイプ(ナベ頭)
約 76mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮) エスコ約 76mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)エスコ
9,050税込9,955
1個
翌日出荷
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚)材質真鍮文字サイズ(mm)約76
48.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ48.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
1,140税込1,254
1袋(5個)
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径42適合径(Φmm)48ねじ穴(Φmm)5.5
42.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ42.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径36適合径(Φmm)42ねじ穴(Φmm)5.5
14.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ14.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径SV14適合径(Φmm)14ねじ穴(Φmm)4
20A 鋼管用防振吊バンド(ステンレス製) エスコ20A 鋼管用防振吊バンド(ステンレス製)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BX-20
ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) エスコディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)エスコ
71,600税込78,760
1台
翌日出荷
安全なX-LOCKシステム コード式1500W機種並みのハイパワーです(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時) 本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェース コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(80%)約55分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:3400~11000rpm●サイズ:368×260×110(H)mm●重量:2.3kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、樹脂ケースアズワン品番65-2220-92
約127mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮) エスコ約127mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚)材質真鍮文字サイズ(mm)約127
9.5mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ9.5mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径SV9.5適合径(Φmm)9.5ねじ穴(Φmm)4
3/8"sqxE20 E-TORXソケット エスコ3/8"sqxE20 E-TORXソケットエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BX-20
26.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ26.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径22適合径(Φmm)26ねじ穴(Φmm)5
20A プラグ エスコ20A プラグエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
形状平刃種類プラグ
34.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ34.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径28適合径(Φmm)34ねじ穴(Φmm)5.5
M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ エスコM10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブエスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-23材質(本体)SCS13A種類多角形寸法B(mm)34取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)50ねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)SCS13A
20x0.7mm/ 1m 粘着付マグネット エスコ20x0.7mm/ 1m 粘着付マグネットエスコ
510税込561
1個
翌々日出荷
ポスター用 粘着テープ付。はさみで簡単に切れます。
商品タイプ粘着テープ付仕様片面着磁エスコ品番EA781BX-25材質オレフィン系合成ゴムマグネット幅(mm)20厚さ(mm)0.7長さ(m)1吸着力31~40gf/cm2
125mm/18.0V ディスクグラインダー 充電/X-LOCK用 エスコ125mm/18.0V ディスクグラインダー 充電/X-LOCK用エスコ
54,400税込59,840
1個
翌日出荷
ブラシレスモーター採用により100V並みのハイパワーを実現。金属、タイルやレンガの切断作業に最適です。砥石は別売です。
仕様●型番:GWX18V-7●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約30分(80%)、約45分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:11,000rpm●サイズ:298×224×118(H)mm●重量:2.3kg●付属品:バッテリー×1、充電器、サイドハンドル、保護カバー、樹脂ケース●細径で滑りにくいソフトグリップ●押しやすいスライドスイッチ●EMPが過負荷からモーターを保護●再始動安全機構●パワフルなブラシレスモーターで700Wのコード式に匹敵するパワーを発揮●X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能●軽量デザインとスリムなグリップを採用し、扱いやすく、様々な切断用途に対応可能アズワン品番65-5657-85
約101mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮) エスコ約101mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚)材質真鍮文字サイズ(mm)約101
22.0mmサドル(塩ビ管用/5個) エスコ22.0mmサドル(塩ビ管用/5個)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用材質塩化ビニール呼び径16適合径(Φmm)22ねじ穴(Φmm)5
M8x40mm [ステンレス製]雌ねじノブ エスコM8x40mm [ステンレス製]雌ねじノブエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-22材質(本体)SCS13A種類多角形寸法B(mm)26取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)40ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)SCS13A
65A   ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ65A ゴム系ガスケット(NBR製)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA462BX-24
M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通) エスコM8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M8×13、D:55、H:28、d:16、d1:8.4
M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通) エスコM8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M8×13、D:48、H:24、d:13.5、d1:8.4
M6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製) エスコM6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M6×12、D:40、H:21、d:13.5
スパイラルチューブ エスコスパイラルチューブエスコ
14,200税込15,620
1巻(1巻)
翌日出荷
乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。
用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-70~260肉厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
M6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通) エスコM6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M6×10、D:48、H:24、d:13.5、d1:6.4
M5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通) エスコM5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M5×8、D:40、H:21、d:13.5、d1:5.3
M5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製) エスコM5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M5×12、D:40、H:21、d:13.5
パンタグラフ用除雪棒 エスコパンタグラフ用除雪棒エスコ
41,000税込45,100
1個
翌日出荷
パンタグラフへの積雪を安全に除去し、積雪による重みの影響でのパンタグラフの降下を防止できます。
材質アルミ